絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
校正証明書
負荷方向
右・左右
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・3・4・5・10・15・20・40・最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
±2・±3・±4・±5・±6・±7・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・東日製作所・KANON(中村製作所)・KTC・トップ工業・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KING TONY・Wera・SATA・MATATAKITOYO・JTC・ParkTool(パークツール)・EMERSON(エマーソン)・FACOM・日平機器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: プレセット形

306件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
    用途締結トルクの管理に。トラスコ品番715-4737全長(mm)525差込角(mm)12.7頭部幅(mm)39.5トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]

    トルクレンチ9.5角

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。
    用途ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]

    トルクレンチ12.7角

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。
    用途ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(60-340Nm) SATA

    トルクレンチ(60-340Nm)

    SATA
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(5-25Nm) SATA

    トルクレンチ(5-25Nm)

    SATA
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(40-200Nm) SATA

    トルクレンチ(40-200Nm)

    SATA
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(20-100Nm) SATA

    トルクレンチ(20-100Nm)

    SATA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(1-5Nm) SATA

    トルクレンチ(1-5Nm)

    SATA
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    SIGNET(シグネット)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    Wera
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。丈夫でDIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル。
  • トルクレンチ 旧冷媒用 アサダ

    トルクレンチ 旧冷媒用

    アサダ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    校正証明書付きです。フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損を防止します。
    用途フレアナットの締め付けに。トラスコ品番838-4936材質全長(mm)243口径(Φmm)17締付トルク(N・m)16
  • トルクレンチ1/4(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ1/4(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。
    全長(mm)224口径(Φmm)17締付トルク(N・m)17.2寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/4"
  • トルクレンチ3/8(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ3/8(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。
    全長(mm)262口径(Φmm)22締付トルク(N・m)39.9寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):3/8"
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • トルクレンチ5/8(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ5/8(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。
    全長(mm)326口径(Φmm)29締付トルク(N・m)75寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):5/8"
  • トルクレンチセット イチネンTASCO

    トルクレンチセット

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1セット
    翌々日出荷
    <セット内容>。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。トルクレンチ1/2(校正証明書付) / TA771SV-4。トルクレンチ5/8(校正証明書付) / TA771SV-5。トルクレンチケース / TA771CS-3
  • モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    38,980税込42,878
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属
    用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5
  • ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適
    付属品専用工具保証精度±3%
  • グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    37,980税込41,778
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    36,980税込40,678
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単 2年保証 校正証明書付
    精度(%)±3測定方向両方向保証期間2年送り角度(°)15
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    50,980税込56,078
    1セット
    25日以内出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単
    精度±3%校正右回りのみ測定方向両方向送り角度(°)15
  • トルクレンチ 9.5mm JTC

    トルクレンチ 9.5mm

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    小さな部品のトルク締めに最適 クッキリ目盛で簡単測定 トルクチェック無料(送料別途) 認証に必要
    用途音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。
  • トルクレンチ (ラチェット式) エスコ

    トルクレンチ (ラチェット式)

    エスコ
    53,900税込59,290
    1本
    翌々日出荷
    トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。
    厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72
  • バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)

    バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    72,980税込80,278
    1本ほか
    31日以内出荷から40日以内出荷
    トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされます バッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能です トルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっています トルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります) 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します
    有効長(mm)125角ドライブ(mm)9.53(3/8”)ソケットサイズ(mm)8~24
  • 絶縁トルクレンチセット(10NTZ) フィスコインターナショナル

    絶縁トルクレンチセット(10NTZ)

    フィスコインターナショナル
    139,800税込153,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)全長(mm)205(スパナヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角 フィスコインターナショナル

    絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角

    フィスコインターナショナル
    279,800税込307,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]。絶縁ソケット(17・19・24mm)。絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)。収納ケース。目盛り調整範囲 :20~100N・m。最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクレンチセット(50NTZ)3分角 フィスコインターナショナル

    絶縁トルクレンチセット(50NTZ)3分角

    フィスコインターナショナル
    289,800税込318,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角9.5mm(3/8")72歯]。絶縁ソケット(12角)(10・13・17・19mm)。絶縁片口スパナヘッド(10・13・17・19mm)。収納ケース。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリック・トルク・ロック A5(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)

    Wera
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm
    全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
  • クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)

    Wera
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
    全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
  • 25.4sqプレセット型トルクレンチ KTC

    25.4sqプレセット型トルクレンチ

    KTC
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
    質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
  • 19.0sqプレセット型トルクレンチ KTC

    19.0sqプレセット型トルクレンチ

    KTC
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
    質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40
  • プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ) 日平機器

    プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)

    日平機器
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
    用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
  • トラック用トルクレンチ+エクステンションバー KING TONY

    トラック用トルクレンチ+エクステンションバー

    KING TONY
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能
    用途トラック用トルクレンチ。プレセット型仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)約6全長(cm)40トルク(N・m)200~1000差込角(inch)25.4
  • トラック用トルクレンチ+エクステンションバー KING TONY

    トラック用トルクレンチ+エクステンションバー

    KING TONY
    71,980税込79,178
    1セット
    5日以内出荷
    トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
    用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0差込角(inch)3/4" 19角トルク設定範囲(N・m)150~800
  • 3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm) KING TONY

    3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm)

    KING TONY
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷
    トラック用トルクレンチ。測定は右、左回転可能
    全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0トルク設定範囲(N・m)150~800
  • 12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット Pro-Auto

    12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット

    Pro-Auto
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
    寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
  • ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    50,980税込56,078
    1組
    20日以内出荷
  • 差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1組
    20日以内出荷
プレセット形