絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.6~6(1)
- 1~6(1)
- 1~7(1)
- 3~23(1)
- 5~46(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
校正証明書
- 付き(2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(1)
負荷方向
- 左右(2)
左右
最小目盛(N・m)
- 0.2
- 0.02(2)
- 0.05(1)
- 0.1(3)
- 0.5(5)
- 1(4)
- 2(8)
- 2.0c(1)
- 5(7)
- 5.0c(1)
- 10(7)
- 20(3)
精度(%)
- ±3(3)
±3
主な用途
- 一般締付作業(2)
- 検査作業(2)
一般締付作業・検査作業
ブランド
- 東日製作所(2)
- KANON(中村製作所)(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷から14日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ プレート形トルクレンチ
東日製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷から13日以内出荷種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)220精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~7最小目盛(N・m)0.2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)0.2有効長(mm)235適合ねじ(参考)普通鋼:M5,M6、ハイテン:M4(M4.5)寸法M(mm)34寸法h1(mm)6適合ヘッド8D寸法d3(mm)8トルク測定範囲(N・m)1~7最大トルク時の手力(N)30寸法h(mm)21.8寸法m(mm)Φ16RoHS指令(10物質対応)対応