絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・DEEN・FACOM・JTC・KOTO・KTC・nepros・Pro-Auto・RED EAGLES・RS PRO・S.E.K.(スエカゲツール)・SATA・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・エスコ・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
550件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • 45°両口めがねレンチセット TRUSCO

    45°両口めがねレンチセット

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • 45度両口めがねレンチセット(6丁組) スーパーツール

    45度両口めがねレンチセット(6丁組)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
    トラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27形状オフセット質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
  • ハーフムーンレンチ SEEDNEW

    ハーフムーンレンチ

    SEEDNEW(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
  • E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTC

    E型トルクス ロングストレートめがねレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    形状ストレート
  • 超ロングダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    超ロングダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
    用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
  • ロングストレートメガネ首振り JTC

    ロングストレートメガネ首振り

    JTC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • 13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ エスコ

    13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602SE-3対辺寸法(mm)13×14-17×19
  • 4way-マイクロ・スピーダー PROXXON(プロクソン)

    4way-マイクロ・スピーダー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
    形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ45° SIGNET(シグネット)

    メガネレンチ45°

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
    形状オフセット
  • 45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    45めがねレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(6丁)
    当日出荷
    トラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C形状オフセット質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ KTC

    超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ

    KTC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
    自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)。オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。補給部品としてリペアキットを設定しています。
  • 45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm

    KTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
  • TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングフレックスラチェットメガネレンチ DEEN

    ロングフレックスラチェットメガネレンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥4,800税込¥5,280
    1本
    当日出荷
    様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。
    ラチェット機構ありギア数72
  • 超ロングメガネレンチ5pcセット DEEN

    超ロングメガネレンチ5pcセット

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥16,000税込¥17,600
    1セット
    当日出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)10×12/12×14/14×17/17×19/22×24全長(mm)DNML-1012:290、DNML-1214:328、DNML-1417:367、DNML-1719:404、DNML-2224:437
  • ダブルフレックスラチェットメガネレンチ DEEN

    ダブルフレックスラチェットメガネレンチ

    DEEN
    ¥3,700~税込¥4,070~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    両頭首振りタイプのラチェッティングメガネレンチです。 作業効率の向上を考えた72枚ギアを採用し、本締め可。 品名に記載のサイズ1本の価格になります。 固着したネジの緩め作業には、最初にメガネレンチ等をご使用ください。
    ラチェット機構ありギア数72
  • 5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)115質量(g)22
  • ダブルラチェットめがねレンチ GEDORE

    ダブルラチェットめがねレンチ

    GEDORE
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
    仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
  • S型リバーシブルギアレンチ SIGNET(シグネット)

    S型リバーシブルギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
    形状S型ラチェット機構あり
  • 超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット)

    超ロングメガネレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    翌日出荷
    高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
    形状ストレート
  • ハーフムーンレンチセット JTC

    ハーフムーンレンチセット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    サイズ(mm)10X12、11X13,12X14,14X17,16X18,17X19RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタータイプオフセットレンチセット JTC

    スタータイプオフセットレンチセット

    JTC
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    欠品中
    サイズE6×E8・E10×E12・E14×E18・E16×E22RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ22X24mm Pro-Auto

    メガネレンチ22X24mm

    Pro-Auto
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-2797材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)363対辺寸法(mm)22×24
  • 両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番447-2705形状ストレート(両頭首振り)質量(kg)1首振りありラチェット機構あり
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
  • プロフィットツール めがねレンチ KTC

    プロフィットツール めがねレンチ

    KTC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁
    当日出荷
    口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
    仕様パワーフィット形状オフセット
  • めがねレンチセット(15°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチセット(15°ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(6本組)
    当日出荷
    セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
    トラスコ品番120-0283形状オフセット質量(kg)1.6
  • 両口めがねレンチセット SATA

    両口めがねレンチセット

    SATA
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3484セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm材質クロムバナジウム鋼
  • メガネレンチセット ミリ TAKAGI(高儀)

    メガネレンチセット ミリ

    TAKAGI(高儀)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(6本)
    当日出荷
    用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン
  • [首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ

    [首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)

    エスコ
    ¥6,000~税込¥6,600~
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
  • ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLES

    ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ

    RED EAGLES
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌々日出荷
    角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
    用途ボルトの締め、緩め色パープル
  • フレックスメガネギアレンチ Pro-Auto

    フレックスメガネギアレンチ

    Pro-Auto
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
    材質クロームバナジウム鋼
  • オフセットボックスレンチセット JTC

    オフセットボックスレンチセット

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。 75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm
    形状オフセット
  • エクステンションパイプ エスコ

    エクステンションパイプ

    エスコ
    ¥1,320~税込¥1,452~
    1本
    翌日出荷
    ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
    材質クロム合金(40cr)
  • ロングメガネレンチセット KTC

    ロングメガネレンチセット

    KTC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
    セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
  • フレックスロングギアレンチ SMT

    フレックスロングギアレンチ

    SMT
    ¥12,880税込¥14,168
    1本
    4日以内出荷
    超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
    材質クロームバナジューム鋼形状ストレートソケットスプライン形状ギア数120枚可動範囲(°)ヘッド:180
  • ショートメガネレンチ DEEN

    ショートメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
  • ラチェットメガネレンチ DEEN

    ラチェットメガネレンチ

    DEEN
    ¥4,200~税込¥4,620~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。 実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。 逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。 DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです! レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。 ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ! また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。 この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。 少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。 このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。
    ラチェット機構あり
  • 平型メガネレンチ CRAB TOOL

    平型メガネレンチ

    CRAB TOOL(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!。通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
    用途ボルト・ナット回しに。
  • 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ

    7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)

    エスコ
    1本
    取扱停止中
    仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm材質工具鋼厚さ(mm)5.0×5.5寸法(mm)7×8全長(mm)95質量(g)18

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ