絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(25)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(47)
- 160~180未満(59)
- 180~200未満(75)
- 200~220未満(108)
- 220~240未満(90)
- 240~260未満(72)
- 260~280未満(40)
- 280~300未満(66)
- 300~350未満(92)
- 350~400未満(68)
- 400~450未満(54)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(182)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- Pro-Auto(31)
- BAHCO(バーコ)(26)
- JTC(19)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- SIGNET(シグネット)(11)
- FACOM(11)
- SATA(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

超薄型メガネレンチ
KOTO¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から5日以内出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
カルブラックダブルレンチ
東神電気¥10,980税込¥12,0781式(4丁)当日出荷軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
超ロングメガネレンチ
DEEN¥4,400税込¥4,8401本7日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)22×24全長(mm)437
ロングフレックスラチェットメガネレンチ
DEEN(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801本当日出荷様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。ラチェット機構ありギア数72
ラチェットメガネレンチ
DEEN¥4,200~税込¥4,620~1本当日出荷から5日以内出荷通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。 実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。 逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。 DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです! レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。 ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ! また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。 この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。 少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。 このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。ラチェット機構あり
ダブルフレックスラチェットメガネレンチ
DEEN¥3,700~税込¥4,070~1本当日出荷から5日以内出荷両頭首振りタイプのラチェッティングメガネレンチです。 作業効率の向上を考えた72枚ギアを採用し、本締め可。 品名に記載のサイズ1本の価格になります。 固着したネジの緩め作業には、最初にメガネレンチ等をご使用ください。ラチェット機構ありギア数72
6pcs.メガネレンチセット
trad¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
ダブルラチェットめがねレンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
両口メガネレンチ
GEDORE¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から9日以内出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
メガネレンチ75°(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
超ロングメガネレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ形状ストレート
ハーフムーンレンチセット
JTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。サイズ(mm)10X12、11X13,12X14,14X17,16X18,17X19RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネレンチ22X24mm
Pro-Auto¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番774-7578形状ストレート全長(mm)435質量(g)500対辺寸法(mm)22×24
両首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコ品番447-2705形状ストレート(両頭首振り)質量(kg)1首振りありラチェット機構あり
4ウェイラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。トラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619形状ストレート質量(kg)0.47ラチェット機構あり
ロングめがねレンチ(15°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。形状オフセット曲り角度(柄部)15°
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。トラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224形状オフセット質量(kg)2.1
ネプロス・ハーフムーンレンチセット
nepros¥21,980税込¥24,1781セット(4本)当日出荷セット内容ハーフムーンレンチ/NMH2-0810、1012、1214、1417形状ハーフムーン質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
ハーフムーンレンチセット
SEEDNEW(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(4本)当日出荷高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
LOF 45°×7°めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から5日以内出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット
KTC¥7,798税込¥8,5781セット(3本組)当日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。トラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)形状ストレート質量(g)350
超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット
KTC¥2,298~税込¥2,528~1セット6日以内出荷MR15LA-10~19F用のリペアキットです。ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャーが付属しています。セット内容ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャー
両口メガネレンチ
HAMACO¥3,500~税込¥3,850~1丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
超ロングストレートめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼![6PCSミニ両口スパナセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919847-260121-02.jpg)
6PCSミニ両口スパナセット
トップマン[工具・金物]¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷場面に応じて差し込み角度が選べる両口スパナセット。付属品収納ポーチセット内容(mm)5.5/6/7/8/10/11セット数6本組
75°メガネレンチセット
SIGNET(シグネット)¥5,798税込¥6,3781セット翌々日出荷ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
75° メガネレンチ
SIGNET(シグネット)¥739~税込¥813~1丁翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
45°×6°ショートめがねレンチ
KTC¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
両口めがねレンチセット
SATA¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3484セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm材質クロムバナジウム鋼
ロングめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
11pcsめがねレンチセット
SATA¥10,980税込¥12,0781セット(11本)5日以内出荷セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437










































![6PCSミニ両口スパナセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919847-260121-02.jpg)