絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
550件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ロングストレートレンチセット JTC

    ロングストレートレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容10×12・12×14・13×15・14×17・16×18・19×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ3/8X7/16 Pro-Auto

    メガネレンチ3/8X7/16

    Pro-Auto
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-2835材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)60
  • メガネレンチ3/4X7/8 Pro-Auto

    メガネレンチ3/4X7/8

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-2827材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)291
  • メガネレンチ22X24mm Pro-Auto

    メガネレンチ22X24mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-2797材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)363対辺寸法(mm)22×24
  • メガネレンチ10X12mm Pro-Auto

    メガネレンチ10X12mm

    Pro-Auto
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2738材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)67対辺寸法(mm)10×12
  • メガネレンチ1/2X9/16 Pro-Auto

    メガネレンチ1/2X9/16

    Pro-Auto
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-2801材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)97
  • 両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630 ハゼット

    両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    形状オフセット
  • 超ロング首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロング首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番431-9613形状ストレート(片頭首振り)質量(kg)0.97首振りありラチェット機構あり
  • 15°ロングメガネレンチ セット KTC

    15°ロングメガネレンチ セット

    KTC
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット15°
    トラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17形状オフセット質量(g)340本数3本
  • 45°X6° ショートメガネレンチセット KTC

    45°X6° ショートメガネレンチセット

    KTC
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット45°
    トラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417形状オフセット質量(g)310本数5本
  • メガネレンチ ハゼット

    メガネレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
  • ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(15°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
    形状オフセット曲り角度(柄部)15°
  • 両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ(45°) ライツール

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
    用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
  • ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

    KTC(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
  • ネプロス・ハーフムーンレンチセット nepros

    ネプロス・ハーフムーンレンチセット

    nepros
    21,980税込24,178
    1セット(4本)
    当日出荷
    セット内容ハーフムーンレンチ/NMH2-0810、1012、1214、1417形状ハーフムーン質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
  • ネプロス・超ロングストレートめがねレンチセット nepros

    ネプロス・超ロングストレートめがねレンチセット

    nepros
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番807-0585セット内容超ロングストレートめがねレンチ/NM11L-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
  • ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセット nepros

    ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセット

    nepros
    33,980税込37,378
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-0583セット内容ストレートスタンダードめがねレンチ/NM1-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
  • ハーフムーンレンチセット SEEDNEW

    ハーフムーンレンチセット

    SEEDNEW(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(4本)
    当日出荷
    高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
    セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
  • LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    9,998税込10,998
    1セット(6本組)
    5日以内出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ形状オフセット材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LOF 45°×7°めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット KTC

    E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット

    KTC
    7,798税込8,578
    1セット(3本組)
    当日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    トラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)形状ストレート質量(g)350
  • E6xE8 [ヘックスローブ]メガネ エスコ

    E6xE8 [ヘックスローブ]メガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616TR-1
  • E20xE24 ヘックスローブ メガネ エスコ

    E20xE24 ヘックスローブ メガネ

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616TR-4
  • 15x17mm スターターメガネ エスコ

    15x17mm スターターメガネ

    エスコ
    7,940税込8,734
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GJ-5形状ハーフムーン対辺寸法(mm)15×17
  • 13x17mm メガネレンチ エスコ

    13x17mm メガネレンチ

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GA-6C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)169タイプ75°対辺(mm)13×17寸法t(mm)27寸法d1(mm)20寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12
  • 12x13mm メガネレンチ エスコ

    12x13mm メガネレンチ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
  • 1/2 x 9/16 メガネレンチ エスコ

    1/2 x 9/16 メガネレンチ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GB-3材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)220質量(g)131タイプ75°寸法t(mm)25サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法d1(mm)20寸法d2(mm)21.3寸法A1(mm)9寸法A2(mm)10
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
    用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
  • メガネレンチ 両口 セット はくでん

    メガネレンチ 両口 セット

    はくでん
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    両端に異なるサイズのメガネレンチを備えたセットで、現場作業に便利です。リング部がボルト・ナットをしっかりつかみ、力を確実に伝えます。耐久性の高いクロムバナジウム鋼製で長期間使用できます。携行に便利なホルダー付きで、サイズ管理や収納が簡単です。
    用途ボルト・ナットの脱着セット内容5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)5.5×7(123)、8×10(144)、10×12(162)、12×14(193)、14×17(223)、17×19(260)内容1セット(6本)対辺寸法(mm)5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19表面処理クロームメッキ、鏡面研磨仕上げ
  • ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 超ロングストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングストレートめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • メガネレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メガネレンチ HP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • ラチェットめがねレンチセット エスコ

    ラチェットめがねレンチセット

    エスコ
    4,470税込4,917
    1組
    翌々日出荷
    4本組。12ポイント。ストレートタイプ。ツールロール付き。ギヤラチェット付レンチ。
    寸法(mm)8×10・12×13・14×15・17×19、ツールロール:175×300全長(mm)8×10:125、12×13:170、14×15:190、17×19:230質量(g)460
  • ラチェットめがねレンチ エスコ

    ラチェットめがねレンチ

    エスコ
    710税込781
    1丁
    翌々日出荷
    ストレートタイプ。12ポイント。ギヤラチェット付レンチ。
  • ラチェットメガネレンチ (オフセット型) エスコ

    ラチェットメガネレンチ (オフセット型)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1丁ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    25°タイプ。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。ラチェットの切替えスイッチ付き。
    材質スチール
  • ラチェットメガネレンチ エスコ

    ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1丁ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    12ポイント。ストレートタイプ。
    材質スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ)
  • ラチェットメガネレンチ エスコ

    ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1丁
    翌々日出荷
    6ポイント。ストレートタイプ。
    材質スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ)厚さ(mm)12.7×12.7寸法(mm)12×14全長(mm)175質量(g)154.3

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ