絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
555件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 75° メガネレンチ SIGNET(シグネット)

    75° メガネレンチ

    SIGNET(シグネット)
    739税込813
    1丁
    翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
  • 45°×6°ショートめがねレンチ KTC

    45°×6°ショートめがねレンチ

    KTC
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。
    トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
  • 両口めがねレンチセット SATA

    両口めがねレンチセット

    SATA
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3484セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm材質クロムバナジウム鋼
  • ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
  • 11pcsめがねレンチセット SATA

    11pcsめがねレンチセット

    SATA
    10,980税込12,078
    1セット(11本)
    5日以内出荷
    セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
  • HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコ

    HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本ほか
    翌日出荷
    6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLES

    ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ

    RED EAGLES
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
    用途ボルトの締め、緩めパープル
  • ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLES

    ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ

    RED EAGLES
    10,725税込11,798
    1セット
    当日出荷
    角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
    用途ボルトの締め、緩めパープル
  • 超薄型メガネレンチセット KOTO

    超薄型メガネレンチセット

    KOTO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
  • オフセットボックスレンチセット JTC

    オフセットボックスレンチセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。 75°オフセットボックスレンチ:6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X19・22X24mm
    形状オフセット
  • ディープオフセットメガネレンチセット ギガ・セレクション

    ディープオフセットメガネレンチセット

    ギガ・セレクション
    9,698税込10,668
    1セット(8本)ほか
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状オフセット
  • 27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ

    27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)

    エスコ
    9,770税込10,747
    1個
    当日出荷
    仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    3,400税込3,740
    1本
    5日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    全長(mm)367レンチサイズ(mm)14×17
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    2,000税込2,200
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)185サイズ(inch)5/16×3/8
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    3,200税込3,520
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)345レンチサイズ(mm)22×24
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    2,300税込2,530
    1本
    当日出荷
    形状オフセット全長(mm)287レンチサイズ(mm)17×19
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    2,000税込2,200
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)254レンチサイズ(mm)14×17
  • ナローオフセットメガネレンチセット DEEN

    ナローオフセットメガネレンチセット

    DEEN
    21,000税込23,100
    1セット
    5日以内出荷
    形状オフセット
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    1,700税込1,870
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)208レンチサイズ(mm)10×12
  • 平型メガネレンチ CRAB TOOL

    平型メガネレンチ

    CRAB TOOL(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!。通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
    用途ボルト・ナット回しに。
  • 1/4" x 5/16" ラチェットメガネレンチ(インチ) エスコ

    1/4" x 5/16" ラチェットメガネレンチ(インチ)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)7.5×7.5全長(mm)108質量(g)51サイズ(inch)1/4×5/16
  • 9/16"x  5/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)9.5×11.5全長(mm)245質量(g)122サイズ(inch)9/16×5/8
  • 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ

    7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌日出荷
    仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm材質工具鋼厚さ(mm)5.0×5.5寸法(mm)7×8全長(mm)95質量(g)18
  • 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)130質量(g)45
  • チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUS

    チタン合金製シノ付片口めがねレンチ

    TAURUS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
  • ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATA

    ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット

    SATA
    25,980税込28,578
    1セット(11本)
    6日以内出荷
    ・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
    セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
  • ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMS

    ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角

    WILLIAMS
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 両口メガネレンチ TAKAGI(高儀)

    両口メガネレンチ

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    翌日出荷
    本締め可能。
    材質(本体)クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ
  • 24x27mm メガネレンチ エスコ

    24x27mm メガネレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)24×27エスコ品番EA686A-16
  • 23x26mm メガネレンチ エスコ

    23x26mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)23×26エスコ品番EA686A-15
  • 22x24mm メガネレンチ エスコ

    22x24mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA686A-14
  • 22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ

    22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA616DB-6
  • [  1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602WB-3
  • [  1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602WB-1
  • スターギアレンチ JTC

    スターギアレンチ

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!! 4本セットで8サイズ対応。
    用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番781-2213セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch)質量(kg)0.89首振りあり
  • ハーフムーンメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ハーフムーンメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,498税込8,248
    1丁
    翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    形状ハーフムーン仕様AS-drive(面接触)
  • メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ10°(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,898税込9,788
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
    形状オフセット
  • ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    ロングメガネレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
    形状オフセット

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ