絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(25)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(46)
- 160~180未満(59)
- 180~200未満(75)
- 200~220未満(108)
- 220~240未満(90)
- 240~260未満(72)
- 260~280未満(40)
- 280~300未満(65)
- 300~350未満(92)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(54)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(182)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(26)
- JTC(19)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- SIGNET(シグネット)(11)
- FACOM(11)
- SATA(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
10ページ目: 両口めがねレンチ
「二面幅(mm)」から絞り込む

32x36mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥17,000税込¥18,7001本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)32×36全長(mm)405質量(g)1145
30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥12,900税込¥14,1901本4日以内出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30×32全長(mm)380質量(g)630
27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27×30全長(mm)360質量(g)520
22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥6,560税込¥7,2161本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22×24全長(mm)310質量(g)410
19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥4,630税込¥5,0931本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19×22全長(mm)280質量(g)270
14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)220質量(g)205
12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥2,690税込¥2,9591本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)160質量(g)80
10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥2,030税込¥2,2331本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10×12全長(mm)140質量(g)65
27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥10,300税込¥11,3301本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27×30全長(mm)280質量(g)385
24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥8,240税込¥9,0641本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24×27全長(mm)255質量(g)320
22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥7,560税込¥8,3161本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22×24全長(mm)220質量(g)240
19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥5,850税込¥6,4351本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19×22全長(mm)200質量(g)180
14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥3,160税込¥3,4761本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)165質量(g)100
12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥2,690税込¥2,9591本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)145質量(g)70
ポケットギアレンチ
Pro-Auto¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
ガチレンチダブルフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。首振り角度180°用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
両口メガネレンチセット(7丁組)
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適ですトラスコ品番194-9041セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19形状オフセット質量(g)680先端形状12角サーフェイス(角丸)
10本組めがねレンチセット
エスコ¥49,400税込¥54,3401個翌日出荷仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)165/365サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
8本組/6-22mm両口めがねレンチ
エスコ¥34,100税込¥37,5101個翌日出荷仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼全長(mm)165/300サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
メガネレンチ(SlimーLine)
PROXXON(プロクソン)¥9,598税込¥10,5581セット(8本)翌日出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
首振りロングストレートレンチセット
JTC¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
両口メガネレンチ 半月型
GEDORE¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
チタン合金製両口めがねレンチ
TAURUS¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。75°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0461
ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット
SATA¥25,980税込¥28,5781セット(11本)6日以内出荷・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たすセット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
6pcs両口ラチェットレンチ
SATA¥12,980税込¥14,2781セット(6本)6日以内出荷セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19