絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(25)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(47)
- 160~180未満(59)
- 180~200未満(76)
- 200~220未満(108)
- 220~240未満(90)
- 240~260未満(72)
- 260~280未満(40)
- 280~300未満(65)
- 300~350未満(92)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(54)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(184)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(26)
- JTC(19)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- SIGNET(シグネット)(11)
- FACOM(11)
- SATA(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
両口めがねレンチ
エスコ¥2,800税込¥3,0801本翌日出荷仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mm
BAHCO(バーコ)¥6,498税込¥7,1481丁8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)形状オフセット全長(mm)280対辺(mm)16×18アズワン品番64-6801-31メーカー商品コード144-8397
45°ロングメガネレンチ
KTC¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
フレックスロングギアレンチ
SMT¥12,880税込¥14,1681本4日以内出荷超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。材質クロームバナジューム鋼形状ストレートソケットスプライン形状ギア数120枚可動範囲(°)ヘッド:180
メガネレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷から91日以内出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。形状オフセット
4サイズラチェットレンチ
エスコ¥15,000税込¥16,5001組(3本)4日以内出荷3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17
FACOM¥9,298税込¥10,2281個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)150仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。用途オフセットレンチ質量(g)1420
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1
FACOM¥36,980税込¥40,6781個73日以内出荷CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。用途オフセットレンチ質量(g)920
ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8
FACOM¥3,698税込¥4,0681個73日以内出荷Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。用途ボックスエンドレンチ質量(g)25
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)250仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)170仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)150仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15
FACOM¥7,998税込¥8,7981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)160仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)110仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)70仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
スターギヤレンチセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷4本セット形状ストレートサイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ロングメガネレンチ
DEEN¥3,700税込¥4,0701本7日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)16×18全長(mm)404
超ロングメガネレンチ
DEEN¥2,400税込¥2,6401本5日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。全長(mm)290レンチサイズ(mm)10×12