絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
555件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 8x10mm メガネレンチ エスコ

    8x10mm メガネレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA686A-2
  • 曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄両口めがねスパナ

    三木ネツレン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 両頭首振りめがねレンチ KTC

    両頭首振りめがねレンチ

    KTC
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    首振りあり
  • アジャスタブルレンチ2本セット モノタロウ

    アジャスタブルレンチ2本セット

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2本)
    当日出荷
    5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
    全長(mm)180、235材質炭素鋼(S45C)最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
  • ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブレンチ (E型)

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    ストレートタイプ
    形状ストレート
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 13x15mm メガネレンチ エスコ

    13x15mm メガネレンチ

    エスコ(4件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA686A-7.5
  • 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto

    超ロングフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
    用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
  • 12x14mm メガネレンチ エスコ

    12x14mm メガネレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)12×14エスコ品番EA686A-7
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
    材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    569税込626
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
  • 17x19mm メガネレンチ エスコ

    17x19mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)17×19エスコ品番EA686A-11
  • 両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
    用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありタイプ首振首振りあり
  • 超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO

    超ロングめがねレンチ(15°タイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • 45°×6°めがねレンチ nepros

    45°×6°めがねレンチ

    nepros(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状オフセット
  • メガネレンチ KTC

    メガネレンチ

    KTC
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
  • 両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両頭ラチェットめがねレンチ 75度

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    形状オフセットラチェット機構あり
  • スタビーメガネレンチセット Excellent kobo

    スタビーメガネレンチセット

    Excellent kobo(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
  • デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ DEEN

    デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ

    DEEN
    2,200税込2,420
    1本
    当日出荷
    DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
    全長(mm)190
  • ショートめがねレンチ TRUSCO

    ショートめがねレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 30x32mm メガネレンチ エスコ

    30x32mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)30×32エスコ品番EA686A-18
  • 19x21mm メガネレンチ エスコ

    19x21mm メガネレンチ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA686A-12
  • 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)

    45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
  • プロフィットツール めがねレンチ KTC

    プロフィットツール めがねレンチ

    KTC
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
    形状オフセット仕様パワーフィット
  • 超ロングストレートメガネ SK11

    超ロングストレートメガネ

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ
  • 21x23mm メガネレンチ エスコ

    21x23mm メガネレンチ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)21×23エスコ品番EA686A-13
  • 6x 7mm メガネレンチ エスコ

    6x 7mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)6×7エスコ品番EA686A-0.6
  • S型リバーシブルギアレンチ SIGNET(シグネット)

    S型リバーシブルギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
    形状S型ラチェット機構あり
  • ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTC

    ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り

    KTC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    72ギア、ショートタイプ
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
  • E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTC

    E型トルクス ロングストレートめがねレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    形状ストレート
  • TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートメガネレンチ DEEN

    ショートメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
  • 27x30mm メガネレンチ エスコ

    27x30mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)27×30エスコ品番EA686A-17
  • メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチストレート

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
  • メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°

    STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
  • 45°両口めがねレンチセット TRUSCO

    45°両口めがねレンチセット

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ