絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
549件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 両口スパナセット トップマン[工具・金物]

    両口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
  • 両口メガネレンチセット トップマン[工具・金物]

    両口メガネレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    セット内容(mm)8×9/10×12/12×14/14×17/17×19/22×24材質クロムバナジウム鋼セット数6本組
  • ハーフムーンレンチ Beta

    ハーフムーンレンチ

    Beta
    2,798税込3,078
    1丁
    8日以内出荷
    通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
    用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
  • メガネレンチ Beta

    メガネレンチ

    Beta
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
    材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
  • 超ロングメガネレンチ Beta

    超ロングメガネレンチ

    Beta
    2,998税込3,298
    1丁
    8日以内出荷
    トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。
    用途狭く奥まった個所での作業に材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
  • 7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセット Autobahn

    7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセット

    Autobahn
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    表面処理は高級感漂うブラック色の特殊電着仕上げ。ユニバーサルエキストラクターレンチは、特殊設計により一つのサイズで、6角ミリ、85%なめてしまった6角、E型トルクス、12角ミリボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。セット組サイズ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm。
    用途自動車の整備などに最適セット内容(7本組セット):6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm質量(g)805トレー寸法(mm)300×180×30
  • 両口めがねレンチセット SATA

    両口めがねレンチセット

    SATA
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
    用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。材質クロムバナジウム鋼
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    699税込769
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
  • スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    スターターメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
    幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)厚さ(mm)メガネ部:9寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67質量(g)164全長L(mm)225
  • 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番864-2819対辺寸法(mm)16×18
  • ”ラックレンチ” ミトロイ(水戸工機)

    ”ラックレンチ”

    ミトロイ(水戸工機)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)。ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
    用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。トラスコ品番817-5635セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
  • ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ(切替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
  • メガネレンチ (トレー入り) エスコ

    メガネレンチ (トレー入り)

    エスコ
    9,630税込10,593
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    12ポイント。40°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))全長(mm)170~360入組点数10
  • フレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mm Autobahn

    フレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mm

    Autobahn
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    ブレーキのエア抜きに適したレンチ!狭いエンジン回りの作業にも使用可能! 。『フレックスフレアクロスレンチ』は、75度のディープオフセット付きのため、ブレーキのエア抜きに便利です。フレックス機構付きで狭いエンジン回りに難なく使用できます。4本組セット(8・10・12・14mm)です。
    用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼
  • ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット Autobahn

    ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット

    Autobahn
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    特殊設計(脱落防止設計)により一般的なボルト・ナット一般的なボルトはもちろん、85%なめてしまったボルト・ナット、ラッフィング(カケやバリの出た)ボルト・ナット、薄頭ボルト・ナットの締め緩め作業が容易。
    用途自動車の整備などに最適仕様■セット組サイズ(5本組):8×10・12×13・14×15・16×17・18×19mm ■特殊設計(脱落防止設計)のより様々なボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。
  • リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) Autobahn

    リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer)

    Autobahn
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    独自のスプライン形状で様々なネジに対応!作業性が抜群なギアレンチセット。『RGW-4S』は、メガネ部に72山で本締めが行えるギアを採用することで、作業が向上した4pc.リバースギアレンチセットです。独自のスプライン形状で、1のサイズで様々なネジに対応できます。トレーを取り出した後、上部のトレーを下部に入れ込むことで、収納ケースとしても使用できます。
    用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×40
  • RS PRO オフセット片口スパナ RS PRO

    RS PRO オフセット片口スパナ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RS Proリングスパナ. RS Proリングスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長と利点. ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
    仕様スパナの種類 = リングスパナメートル系サイズ = 6 mm, 7mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオフセット = ありダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO オフセット片口スパナ RS PRO

    RS PRO オフセット片口スパナ

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    RS Proリングスパナ. RS Proリングスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長と利点. ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
    仕様スパナの種類 = リングスパナメートル系サイズ = 30 mm, 32mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオフセット = ありダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO オフセット片口スパナ RS PRO

    RS PRO オフセット片口スパナ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    RS Proリングスパナ. RS Proリングスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長と利点. ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
    仕様スパナの種類 = リングスパナメートル系サイズ = 22 mm, 24mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオフセット = ありダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO オフセット片口スパナ RS PRO

    RS PRO オフセット片口スパナ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RS Proリングスパナ. RS Proリングスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長と利点. ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
    仕様スパナの種類 = リングスパナメートル系サイズ = 21 mm, 23mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオフセット = ありダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO オフセット片口スパナ RS PRO

    RS PRO オフセット片口スパナ

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RS Proリングスパナ. RS Proリングスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長と利点. ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
    仕様スパナの種類 = リングスパナメートル系サイズ = 17 mm, 19mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオフセット = ありダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO オフセット片口スパナ RS PRO

    RS PRO オフセット片口スパナ

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Proリングスパナ. RS Proリングスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長と利点. ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
    仕様スパナの種類 = リングスパナメートル系サイズ = 16 mm, 17mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオフセット = ありダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO オフセット片口スパナ RS PRO

    RS PRO オフセット片口スパナ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RS Proリングスパナ. RS Proリングスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長と利点. ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
    仕様スパナの種類 = リングスパナメートル系サイズ = 12 mm, 13mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオフセット = ありダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
  • 両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615BCシリーズ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
  • シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
  • E8-E10/300mm 両口めがねレンチ エスコ

    E8-E10/300mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    3,350税込3,685
    1本
    翌日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼
  • 3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ

    3本組/E6-E14 両口めがねレンチ

    エスコ
    9,680税込10,648
    1セット
    翌日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
  • SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付) ベストツール

    SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付)

    ベストツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がないメガネレンチのセットです。よく使用されるサイズをセットアップしました。収納に便利なクリップバンド仕様です。本体仕上げは美しいクロームメッキ仕上げで耐食性と耐久性は抜群です。
    トラスコ品番407-2548材質材質:CR-V(完全焼入済)
  • [首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ

    [首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:14X15 。全長:250mm
    形状オフセット全長(mm)250
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    3,159税込3,475
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:16X17 。全長:270mm
    形状オフセット全長(mm)270
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    3,792税込4,171
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:22X24 。全長:340mm
    形状オフセット全長(mm)340
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    1,443税込1,587
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:10X11 。全長:205mm
    形状オフセット全長(mm)205
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    1,550税込1,705
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:12X13 。全長:225mm
    形状オフセット全長(mm)225
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    3,393税込3,732
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:18X19 。全長:300mm
    形状オフセット全長(mm)300
  • ドアヒンジラチェットレンチ KTC

    ドアヒンジラチェットレンチ

    KTC
    11,980税込13,178
    1本
    13日以内出荷
    仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェットアズワン品番67-0440-27
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ