絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
形状
L型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・3/8"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・3/8"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・KTC・ワイズ・BAHCO(バーコ)・ノーブランド・SK11・スーパーツール・Pro-Auto・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 六角棒レンチL型

1,533件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
  • 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト

    六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット

    エイト(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法

    エイト(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールトーションレンチセット9本組 TRUSCO

    ボールトーションレンチセット9本組

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    トラスコ品番302-2129セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質超強力合金鋼形状L型質量(g)245タイプ首下ショート硬度HRC53~57表面処理ニッケルクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 9pcs.セミロングターボール trad

    9pcs.セミロングターボール

    trad(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
    用途斜めグリップが作業性を向上付属品本締め用プレートハンドル仕様アングル付セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • リング式六角棒レンチセット(インチサイズ) GISUKE(タカギ)

    リング式六角棒レンチセット(インチサイズ)

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(8本組)
    当日出荷
    保管に便利なリング付
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37)形状L型材質(本体)Cr-V黒染先端形状六角材質(リング)スチールサイズ規格インチ
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(9本組)
    当日出荷
    仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)形状L型質量(kg)0.40タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角レンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角レンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    9サイズの六角レンチを1セットに ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44)形状L型質量(g)268先端形状六角サイズ規格ミリ
  • AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにセット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 8本組六角棒レンチセット TRUSCO

    8本組六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
    トラスコ品番125-3379セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)140硬度HRC54~59組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 5.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    5.0mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573KD-5形状L型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • ロングテーパーヘッドスパナセット エイト

    ロングテーパーヘッドスパナセット

    エイト
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(9本組)
    当日出荷
    通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。 プラスチックホルダーは2段式でコンパクト。六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
    トラスコ品番360-5655セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組 TAKAGI(高儀)

    ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    奥まった狭い場所でも回せるショートヘッド!斜めからでも強力締め付け可能!
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジなどの締め付け、緩め作業に付属品1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm材質本体:クロームバナジウム鋼 ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
  • 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS
    ¥839~税込¥923~
    1本
    4日以内出荷
    六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ 9本組 TAKAGI(高儀)

    ボールポイント六角棒レンチ 9本組

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    六角ねじの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能!
    用途六角棒レンチ(本締めに) 。ボールポイント(狭い所に)付属品●ボールポイント六角棒レンチ9本組:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm) ●ホールディングケース×1材質本体:クロームバナジウム鋼 ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
  • マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ)

    マルチカラー トルクスレンチボールポイント 9PCS ミリ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのトルクスレンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズはT10からT50まで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
    用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能なトルクスレンチセット。扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセス。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • ショートヘッド六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。
    トラスコ品番857-1380セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Wera

    ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
    付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
  • 六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥95~税込¥105~
    1本
    4日以内出荷
    工具とボルトの接触面が大きく、少ない力で確実に締め付けることができ、ドライバーのようにねじ溝がつぶれて破損してしまう心配もありません。ショートサイズ。
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに。材質クロームバナジウム鋼・ニッケルクロムメッキタイプショートサイズ先端形状六角棒
  • ツイストエルレンチ9本セット RED EAGLES

    ツイストエルレンチ9本セット

    RED EAGLES
    ¥3,968税込¥4,365
    1セット
    当日出荷
    1独自のツイスト形状によりメーカー通常形状品に比し約150%の強度アップを実現2S2鋼特殊コーティング仕上げによる防錆仕様。31.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm の9サイズ 4ブリスターパック仕様、収納ホルダー付
    用途六角穴付ボルトの脱着セット内容1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm各1本(9本)、ホルダ形状L型色ブルー対辺寸法(mm)1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパーボールレンチ(ショート)9本セット イチネンTASCO

    スーパーボールレンチ(ショート)9本セット

    イチネンTASCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    当日出荷
    ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…84×128×16mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • ネオボール35 エイト

    ネオボール35

    エイト
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。セミロングサイズの六角レンチです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様サイズライン印字あり材質SNCM+V特殊合金鋼
  • ネオボール35 7本セット エイト

    ネオボール35 7本セット

    エイト
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。L型セミロング寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼
  • ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
    トラスコ品番369-7291材質特殊合金鋼全長(mm)127対辺(mm)3対辺寸法(mm)3首下長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角レンチ 黒染め7本セット(ショート) ワイズ

    六角レンチ 黒染め7本セット(ショート)

    ワイズ
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8783
  • L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
    用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
  • 六角棒レンチセット KENOH

    六角棒レンチセット

    KENOH
    ¥439税込¥483
    1セット(10本)
    当日出荷
    六角レンチ(ミリサイズ)の10PCセット。家具等の組み立てに。
    用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めにセット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット SK11

    ボールポイント六角棒レンチセット

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
    用途六角キャップボルト用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)427セット数9本
  • 精密六角レンチセット BONDHUS

    精密六角レンチセット

    BONDHUS
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番146-3324先端形状六角
  • マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
    セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
    付属品コンパクトホルダー入セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ローレット入六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    当日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
    用途油や濡れた現場での作業に。トラスコ品番160-8225セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)170先端形状六角
  • ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
  • ロングボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ロングボールポイント剛短レンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
  • オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(7本)
    当日出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼形状L型質量(g)140タイプロング表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ピアスボールレンチBセット ワイズ

    ピアスボールレンチBセット

    ワイズ
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
    用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができますトラスコ品番175-1851セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0)材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)色黒質量(g)210硬度HRC60±1先端形状ボールポイント
  • 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
    用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型