絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・3/8"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・3/8"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(17)
- エスコ(341)
- BONDHUS(220)
- エイト(174)
- TRUSCO(84)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(78)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(69)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- Wera(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- ベッセル(25)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- KTC(22)
- ワイズ(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- スーパーツール(15)
- Pro-Auto(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・KTC・ワイズ・BAHCO(バーコ)・ノーブランド・SK11・スーパーツール・Pro-Auto・ブランドをもっと見る
18ページ目: 六角棒レンチL型
商品豆知識
「サイズ規格」から絞り込む
![2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979046-170829-02.jpg)
2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA573LK-2形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3![4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978897-170829-02.jpg)
4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA573LF-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6![1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978845-180216-02.jpg)
1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷エスコ品番EA573LF-1.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978443-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA573LA-2.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![3.0x71mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091834-180226-02.jpg)
3.0x71mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷エスコ品番EA573CD-3先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5![1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091773-180216-02.jpg)
1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3![5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091046-180226-02.jpg)
5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷エスコ品番EA573AW-5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![4.0x142mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091037-180226-02.jpg)
4.0x142mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷エスコ品番EA573AW-4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6![3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091028-180226-02.jpg)
3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA573AW-3先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5![3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090985-180226-02.jpg)
3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷エスコ品番EA573AV-3先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5![3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089892-180226-02.jpg)
3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷エスコ品番EA573-3先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5![12x140mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089822-180226-02.jpg)
12x140mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷エスコ品番EA573-12先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
六角棒レンチセット(ナイフ式)
ハゼット¥5,498税込¥6,0481セット(6本)当日出荷ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。 グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しています。トラスコ品番584-4193セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm材質専用特殊鋼形状ナイフ型質量(g)213先端形状六角サイズ規格ミリ
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥419税込¥4611本当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角ショートL-レンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から8日以内出荷14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスキーセット
Wera¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。トラスコ品番768-4207セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル質量(g)474タイプロング種類セット品対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質(軸)クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)411先端形状六角サイズ規格ミリ
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチサイズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボール付レインボーレンチ (ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
214ZH-12 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16形状L型質量(g)296タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷ホルダー付き。トラスコ品番764-5694セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8形状L型質量(g)263タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,498~税込¥4,948~1セット翌日出荷から翌々日出荷ホルダー付き。パッケージ付。形状L型タイプロング先端形状六角
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)267先端形状六角サイズ規格ミリ
6本組アーレンキーセット
BIKEHAND(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)10材質(本体)鉄、プラスチック
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。 硬度はHRC54~59です。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。形状L型タイプショート硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型










![2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979046-170829-02.jpg)
![4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978897-170829-02.jpg)
![1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978845-180216-02.jpg)
![1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978818-170829-02.jpg)
![1.5- 10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978565-170830-02.jpg)
![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978443-180216-02.jpg)
![1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092622-180226-02.jpg)
![0.05-3/8”/13本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092613-180226-02.jpg)
![1.5-10mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092157-180226-02.jpg)
![3.0x71mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091834-180226-02.jpg)
![1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091773-180216-02.jpg)
![5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091046-180226-02.jpg)
![4.0x142mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091037-180226-02.jpg)
![3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091028-180226-02.jpg)
![3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090985-180226-02.jpg)
![1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090102-180226-02.jpg)
![1.5-8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090084-180226-02.jpg)
![8.0-22mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090057-180226-02.jpg)
![5.5x95mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089987-180216-02.jpg)
![3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089892-180226-02.jpg)
![12x140mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089822-180226-02.jpg)