絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • モノタロウ(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • フルイドフィルム(9)
  • エスコ(6)
  • スリーボンド(6)
  • オーデック(6)
  • 東洋化学商会(5)
  • NCH(5)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • スターカット工業(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • 友和(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(552件のレビュー)
    349税込384
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(61件のレビュー)
    699税込769
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    659税込725
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)

    スーパーチェーンルブ

    呉工業(クレ)(190件のレビュー)
    699税込769
    1本(180mL)
    当日出荷
    耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
    用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • クレ6-66 呉工業(クレ)

    クレ6-66

    呉工業(クレ)(100件のレビュー)
    649税込714
    1本(315mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
    用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ3-36 呉工業(クレ)

    クレ3-36

    呉工業(クレ)(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(430mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
    用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    639税込703
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 高粘着潤滑スプレー 呉工業(クレ)

    高粘着潤滑スプレー

    呉工業(クレ)(41件のレビュー)
    699税込769
    1本(420mL)
    当日出荷
    高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
    用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性 330mL

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    699税込769
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 5-56ペンタイプ 呉工業(クレ)

    5-56ペンタイプ

    呉工業(クレ)(7件のレビュー)
    619税込681
    1本(8mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
    用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(3.785L)
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
    用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンルブ 呉工業(クレ)

    チェーンルブ

    呉工業(クレ)(27件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(180mL×20本)
    欠品中
    高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。
    用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ)

    5ー56ムコウ220ML

    呉工業(クレ)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。においに配慮したい場所への使用に最適です。ゴム・プラスチックにも使用できます。5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。材質主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤淡黄色質量(g)250容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • KURE 5ー56無香性 18.925L 呉工業(クレ)

    KURE 5ー56無香性 18.925L

    呉工業(クレ)
    24,980税込27,478
    1缶(18.925L)
    当日出荷
    トラスコ品番868-4257危険等級アズワン品番64-5048-33危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • KURE 5ー56無香性70MLDSP付き 呉工業(クレ)

    KURE 5ー56無香性70MLDSP付き

    呉工業(クレ)
    28,980税込31,878
    1箱(60本)
    翌々日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑スプレー