絞り込み
ブランド
- 複合資材
- モノタロウ(4)
- 呉工業(クレ)(15)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- フルイドフィルム(9)
- エスコ(6)
- スリーボンド(6)
- オーデック(6)
- 東洋化学商会(5)
- NCH(5)
- AZ(エーゼット)(4)
- スターカット工業(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- TRUSCO(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- 友和(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

防錆潤滑剤
複合資材¥1,498~税込¥1,648~1本(420mL)ほか翌々日出荷から6日以内出荷低臭タイプの潤滑・防錆剤です。 有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。 揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。用途金型等機械部品の潤滑・防錆成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワンショット
複合資材¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)3日以内出荷成形開始時のショットロスが少ない、薄膜の半乾燥防錆剤です。 短期用にしては若干浸透性があり、比較的塗布もし易いタイプです。 また、成形品へ与える影響も少ないです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤