143件中 121143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生分解性チェンオイルスプレーEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    生分解性チェンオイルスプレーEX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1本(420mL×24本)
    4日以内出荷
    生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 生分解性グリーススプレーEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    生分解性グリーススプレーEX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    31,980税込35,178
    1本(420mL×24本)
    4日以内出荷
    生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 生分解性オイルスプレーEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    生分解性オイルスプレーEX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    35,980税込39,578
    1本(420mL×24本)
    6日以内出荷
    生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 多用途潤滑剤 ML-11 TGK(東京硝子器械)

    多用途潤滑剤 ML-11

    TGK(東京硝子器械)
    1,470税込1,617
    1本
    8日以内出荷
    高い浸透力で、稼働部のキシミをとめ、動きをスムーズに。 表面に被膜を作り、錆を防止。 金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。 2Wayキャップスプレー。 臭いが少なく使いやすい。 ノズルがステンレスなので曲げられる。
    容量(mL)360危険物の類別非危険物
  • 高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    毒劇物非該当です。 腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。 高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。 ノードバックはセラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えています。 摩耗面および損傷面の修復や、新しい設備を導入した時の摩耗防止に使用できます。 使用箇所によってはエクスパンドメタルで大きな間隙を充填してください。 粗面下地処理を行い、確実に塗布してください。
    用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。 ホッパー、シューター等の耐摩耗コーティング・補修。 石炭ミル内部の耐摩耗コーティング。 各種集塵設備の内面の耐摩耗コーティング。トラスコ品番207-1328質量(kg)10灰色容量(kg)10可使時間(分)30分アズワン品番64-8357-79危険物の類別非危険物
  • 水性特殊潤滑剤 スターカット工業

    水性特殊潤滑剤

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    有機モリブデン・テフロンの固形成分が高潤滑能力を発揮します。水性なので容易に水洗浄が可能です。難加工金属にも優れた潤滑性能を発揮します。
    用途タップ・リーマなどの重切削、塑性加工。難加工金属淡黄色縣濁タイプ水性荷姿パックインボックス危険物の類別非危険物
  • TFEルブ コクゴ

    TFEルブ

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1個(420cc)
    7日以内出荷
    TFEルブは直径0.3ミクロンの超微粉末の四弗化エチレン樹脂を主成分としていますので、浸透力が強く浸透材、防錆材、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。耐摩耗性にも優れており長時間効果を発揮します。
    用途高性能が要求される各種浸透・潤滑・防錆・離型剤。危険物の類別非危険物
  • KUREスプレーセット(ケース入) エスコ

    KUREスプレーセット(ケース入)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌々日出荷
    広く使われている4種類をセットしました。
    エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • アプルーブスプレー 420ml ダイゾーニチモリ

    アプルーブスプレー 420ml

    ダイゾーニチモリ
    84,980税込93,478
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。 樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。 水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。
    用途コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。 工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。 自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。 シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。トラスコ品番808-2239極薄茶褐色容量(mL)420主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • LAPスプレー 420ml ダイゾーニチモリ

    LAPスプレー 420ml

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。 各種機械の摺動面の潤滑に最適です。
    用途印刷機械、工作機械、樹脂成型機の潤滑・防錆に。 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤ、チェーン、スライド面の潤滑・防錆に。 チェーンやワイヤーロープ等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2237淡緑容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • AZ日曜大工用オイル AZ(エーゼット)

    AZ日曜大工用オイル

    AZ(エーゼット)
    549税込604
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    日曜大工道具、園芸用品、レジャー用品等の金属部分の潤滑、防錆に最適です。
    用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • フルイドフィルムWRN-EP フルイドフィルム

    フルイドフィルムWRN-EP

    フルイドフィルム
    79,980税込87,978
    1缶(18.92L)
    3日以内出荷
    ワイヤーロープ用で浸透性が非常に高い 圧力に非常に強いため、ワイヤーロープ及びギア等に使用 温度に非常に強く、-45℃~200℃の間でも流動性維持
    用途高温にも強い性質で、スチームライン等高温の鉄板に使用 ケーブル、ワイヤーロープ等、あらゆる種類の設備及び装備の潤滑・防錆タイプジェルタイプ形態WIRE ROPE DRESSING危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フルイドフィルムWRL フルイドフィルム

    フルイドフィルムWRL

    フルイドフィルム
    79,980税込87,978
    1缶(18.92L)
    4日以内出荷
    ワイヤーロープ用で浸透性に非常に優れた製品 ワイヤーロープ中心部まで迅速に浸透、防錆効果を拡大化 -5℃~1℃の低温下でも使用可能
    用途浸透性が非常に高いため、WRO-EP、WRN-EPを適用する前に使用 海洋ボーリング設備、ワイヤーロープ等に使用タイプジェルタイプ形態WIRE ROPE DRESSING危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フルイドフィルムBEW フルイドフィルム

    フルイドフィルムBEW

    フルイドフィルム
    109,800税込120,780
    1缶(18.92L)
    4日以内出荷
    ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加された外部用
    用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(外部用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フルイドフィルムBW フルイドフィルム

    フルイドフィルムBW

    フルイドフィルム
    89,980税込98,978
    1缶(18.92L)
    3日以内出荷
    ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加された内部用
    用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(内部用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フルイドフィルムBN フルイドフィルム

    フルイドフィルムBN

    フルイドフィルム
    89,980税込98,978
    1缶(18.92L)
    4日以内出荷
    ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加されていない内部用
    用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(内部用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フルイドフィルムAR フルイドフィルム

    フルイドフィルムAR

    フルイドフィルム
    79,980税込87,978
    1缶(18.92L)
    4日以内出荷
    フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)
    用途室内外に保管中である部品の防錆(0.5~0.8mm) ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用 各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等タイプ液状タイプ形態準液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フルイドフィルムA フルイドフィルム

    フルイドフィルムA

    フルイドフィルム
    71,980税込79,178
    1缶(18.92L)
    4日以内出荷
    琥珀色の液体で金属との親和力が強く、浸透性に非常に優れている ひどく錆び付いている部分に、表面前処理無しで適用可能
    用途部品及び鉄板保管のための防錆(0.025~0.05mm塗布) ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用 各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、ワイヤーロープ等タイプ液状タイプ形態液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンルブ ファインケミカルジャパン

    チェーンルブ

    ファインケミカルジャパン
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    垂れない高性能長期潤滑グリース。
    用途二硫化モリブデン添加の油膜切れのし難い潤滑剤。トラスコ品番477-7981使用温度範囲(℃)-30~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 潤滑防錆剤 エスコ

    潤滑防錆剤

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別第四類
  • 潤滑油 ペネローフスプレーEX HYPER アラム

    潤滑油 ペネローフスプレーEX HYPER

    アラム
    1,998税込2,198
    1本(480mL)ほか
    6日以内出荷
    ・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。 ・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。 ・凝固点、粘度が低く進展性がよい。 ・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。 ・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。 ・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。 ・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。 ・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。 ・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など ・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など ・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど ・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など ・原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。 ・厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。 ・NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。 ※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。
    危険物の類別非危険物
  • スーパースプレー BARDAHL(バーダル)

    スーパースプレー

    BARDAHL(バーダル)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    機械や部品の可動部の潤滑や防錆に最適な浸透性潤滑防錆剤です。浸透力の強い潤滑オイルが細部にも入り込み、最新型ポーラーアトラクション被膜によるコーティングを金属表面に形成してオイル成分との総合作用で潤滑します。自動車、バイク、機械部品の可動部の潤滑、保管部品や工具の防錆などに最適です。自動車、機械、工具などの可能部の潤滑及び防錆用としてオススメです。
    内容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
  • ワンショット 複合資材

    ワンショット

    複合資材
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    3日以内出荷
    成形開始時のショットロスが少ない、薄膜の半乾燥防錆剤です。 短期用にしては若干浸透性があり、比較的塗布もし易いタイプです。 また、成形品へ与える影響も少ないです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑スプレー