140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3H TRUSCO

    オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3H

    TRUSCO
    1,238税込1,362
    1本
    当日出荷
    NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
    用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤トラスコ品番684-6054淡黄色透明容量(mL)420使用温度範囲-10~100℃容器420mlスプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)168
  • フルイドフィルムAS フルイドフィルム

    フルイドフィルムAS

    フルイドフィルム
    4,298税込4,728
    1本(420mL)
    当日出荷
    ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である
    用途部品及び鉄板の防錆 ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用) 手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用) 潤滑・防錆が要求される全ての箇所使用温度範囲(℃)-10~100形態エアゾールタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シャッター軽くな~る WAKI(和気産業)

    シャッター軽くな~る

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1缶(70mL)
    当日出荷
    動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
    用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分シリコンオイル、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(サラサラ)使用の目安平均的な窓シャッター約5枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所窓用シャッター、網戸、サッシ窓危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18.7mL危険物の性状非水溶性
  • オイルスプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルスプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(420mL×30本)
    当日出荷
    メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
    用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ドライ潤滑剤 バンノウ 東洋化学商会

    ドライ潤滑剤 バンノウ

    東洋化学商会(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(200mL)
    当日出荷
    ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤! 内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません! 油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
    用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタンタイプ第一石油類使用温度範囲(℃)-50~250臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
  • シリコンスプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコンスプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(420mL×30本)
    当日出荷
    高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
    用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型危険物の類別非危険物
  • WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ WD-40

    WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ

    WD-40
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ●炭酸ガス(CO2)を使用する事で内容量が最大に。 ●他社製品に比べ持続性160%(JIS規格に基づく)の防サビ効果。 ●様々な用途に使用可能・2000通り以上の使い方 ●水置換性能により、塗布表面の水分・汚れを除去し、保護皮膜を形成します。
    質量(kg)0.52内容量(mL)450高さ(cm)24.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL横(cm)6.5奥行き(cm)6.5危険物の性状非水溶性
  • シャッター軽くな~る WAKI(和気産業)

    シャッター軽くな~る

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(70mL)
    当日出荷
    動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
    用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
  • イールド NCH

    イールド

    NCH
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    多機能を一本に! 工具箱の必需品。・ボルト・ナットの弛緩剤として。 錆でかみついたボルトナット、ガスケットを簡単に取れやすくします。・金属部品の防錆剤として。 防錆油配合。極薄被膜が防錆・防食効果を発揮します。・摺動面の潤滑剤として。 潤滑性基油・添加剤配合。摺動面のきしみ、摩耗を防ぎます。・錆びた部品の錆落しとして。 高い浸透性で錆の内部に入り込み、剥離します。・エア工具の洗浄剤として。 スラッジや錆で動きの鈍くなったエア工具などを簡単に修理回復できます。
    用途潤滑・防錆・防食・弛緩・洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性
  • 鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ 菱江化学

    鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ

    菱江化学
    8,998税込9,898
    1袋(80個)
    当日出荷
    防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。
    用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。 錆による品質クレームの軽減に。主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
  • ザ・キング 東洋化学商会

    ザ・キング

    東洋化学商会
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子テフロン系の液体型潤滑剤 粒子が入っていて潤滑効果を高め、製品を汚しません。 使用可能温度は約-53℃~+250℃まで、広範囲の温度条件でご使用でき、タッピング、突出ピン、ガイドピン、精密機械の摺動面に適しております。 精密機械の組立重滑材として最適! 超微粒子化された球形テフロンが、ベアリング的な動きをするので摺動面への潤滑効果が高まります 逆さ使用可能。日本製。
    用途精密機械の組立重滑材として最適!成分超微粒子テフロン系高級潤滑剤形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ロックタイトML-11 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイトML-11

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    689税込758
    1本(360mL)
    当日出荷
    高い浸透力で稼動部のキシミを止め、動きをスムーズに。表面に被膜を作り、錆を防止。 金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。 2Wayキャップスプレーで広角噴射、ピンポイント噴射ができます。 臭いが少なく使いやすい。ノズルがステンレスなので曲げられる。曲がるノズルでピンポイント噴射。
    用途自動車や機械部品等の潤滑・洗浄・防錆に。 その他電気製品、電動工具、スポーツ用品、精密機械、レジャー用品等の保護・潤滑・防錆。多用途潤滑剤。トラスコ品番497-4611容量(mL)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00018L危険物の性状水溶性
  • アイアンガード Silky(ユーエム工業)

    アイアンガード

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(300mL)
    当日出荷
    刃物の為の防錆・潤滑油です。 ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます! 2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。 優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。 万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。 浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。
    用途刃物の錆止め。 金属表面に付着した水滴などの除湿。 回転部、摺動部の浸透潤滑。質量(g)300タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185臭気無臭危険物の類別非危険物
  • 無臭性防錆潤滑剤 1804 スリーボンド

    無臭性防錆潤滑剤 1804

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    プラスチックに対する影響や臭いがほとんどありません 強力な防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。 強力な浸透潤滑力で摺動部からキシミを解消。 また堅くなって機能が低下したグリースに作用しよみがえらせます。 ノンフロン、非塩素系で有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。
    用途自動車・自転車・タイプライター・ミシン・OA機器・編機・草刈機・耕耘機・洗濯機などの電気製品・ボート・ヨット・工具・乳母車などの子供用乗物・キャスター・ハカリ・釣用リール・スキーなどのスポーツ用品・銃・ドアーシャッターなどの防錆、潤滑に。 機械類の固着して取り外しにくいねじのゆるめや錆、汚れの除去に。トラスコ品番356-9781使用方法(防湿防錆の場合)金属表面にまんべんなく吹きつけてください。効力の持続性は被処理物の置かれている環境により左右されます。海岸付近や屋外で直接風や大気にさらされる場合、使用回数を多くしくてください。(潤滑の場合)摺動部などの潤滑が必要なところにまんべんなくたっぷり吹きつけてください。(ねじのゆるめ、錆取りの場合)固着したねじにたっぷり吹きつけ5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間をおいてから分解してください。なおハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合はたっぷり吹きつけ5~10分たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには2~3回くりかえしてください。褐色透明使用温度範囲(℃)5~35粘度(mPa・s[cP])6.6主成分石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤比重0.82表面張力(mN/mlbyn/cml)26.6126.61(JIS K2241に準ずる)水置換性合格(JIS K2246に準ずる)潤滑性0.125(摩擦係数)防錆力48hr A級(塩水噴霧試験、JIS K2246に準ずる危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.139L危険物の性状非水溶性
  • 5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ)

    5ー56ムコウ220ML

    呉工業(クレ)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷
    強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。においに配慮したい場所への使用に最適です。ゴム・プラスチックにも使用できます。5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。材質主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤淡黄色質量(g)250容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 55

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
    用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 硫化ガス吸着剤 100包入り 岩通ケミカルクロス

    硫化ガス吸着剤 100包入り

    岩通ケミカルクロス
    28,980税込31,878
    1袋(100包)
    当日出荷
    硫化ガスは段ボールからも放出され金属を腐食する性質があり、硫化ガス吸着剤は銀・銅の腐食を軽減、遅らせる高い効果を発揮します。
    用途自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、他樹脂製品、電気設備(配電盤など)の保管・輸送時の防錆及び防食用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
  • WS グリーススプレーM・2WAY PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS グリーススプレーM・2WAY

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    769税込846
    1本(320mL)
    6日以内出荷
    工業機械・電動工具・重機などの高負荷部に適した高性能グリーススプレーです。 耐圧・耐熱・耐水性に優れた二硫化モリブデンを配合し、高荷重・極圧箇所の油切れによる、かじり・摩耗・焼付きを長期間防止します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能です。 プレス機やベアリング、ギア、スライドレール部などの防錆・潤滑にも最適で、ご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車のボンネットロック部、釣具などにも最適。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
    付属品噴射防止ストッパー質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性
  • WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。 初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。 さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。 無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
    付属品噴射防止ストッパー質量(g)414寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
  • メタルガード 東洋化学商会

    メタルガード

    東洋化学商会
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属万能防錆潤滑剤 多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります。 ボルト、ナットなどのゆるめに。
    用途【防錆潤滑剤】多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります!成分炭化水素系混合物、LPG形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
  • 水溶性防錆剤 ラスメット オーデック

    水溶性防錆剤 ラスメット

    オーデック
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。
    用途加温、常温黒染後の防錆とつや出し。鍛造品の防錆とつや出し。メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。りん酸化成処理後の防錆。バレル研磨後の防錆。pH9.5引火点(℃)100以上膜厚(μm)3~4危険物の類別非危険物面積(m2)被覆:1Lで約90
  • PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンド

    PANDO さび止め潤滑剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。
    用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤 PERMATEX

    ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤

    PERMATEX
    3,598税込3,958
    1個(226g)
    当日出荷
    銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
    用途焼付き防止剤規格Mil-SpecA-907に準拠液色適合温度(℃)-54~1316危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性
  • 水溶性防錆剤 スターカット工業

    水溶性防錆剤

    スターカット工業
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
    用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
  • タキゲンパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)

    タキゲンパワーグリーン

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1本(100mL)
    当日出荷
    高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
    危険物の類別非危険物タキゲンコード23780
  • KURE 5ー56無香性 18.925L 呉工業(クレ)

    KURE 5ー56無香性 18.925L

    呉工業(クレ)
    24,980税込27,478
    1缶(18.925L)
    当日出荷
    トラスコ品番868-4257危険等級アズワン品番64-5048-33危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ラスジェット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラスジェット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1缶(15L)
    3日以内出荷
    対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • 無臭性防錆潤滑剤 OKN

    無臭性防錆潤滑剤

    OKN(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    有機モリブデンを添加することによって、防錆・潤滑効果をより一層発揮します。 水置換性オイルの為、濡れた部分へ直接塗布しても効果を発揮します。
    用途チェーン・レバー・ドアー・シャッター等のキシミ音を取り除き、動きを良好に 各種金属の錆防止 サビ付いて動かないボルト、ネジなどのゆるめ剤に使用温度範囲(℃)常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性防錆剤 スターカット工業

    水溶性防錆剤

    スターカット工業
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    鉄・非鉄系の中間防錆及び工程間防錆、薄膜でベタツキが無い。脱脂性良好。
    用途鉄、非鉄系金属(清水に添加し良く撹拌し使用)淡褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.6危険物の類別非危険物添加量2.0~4.0%
  • スプレーネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スプレーネイラオイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(100mL×10本)
    欠品中
    スプレー式なので、狙い易い!スーパーネイラ・フィニッシュ・エアタッカなどにも使用出来ます。
    種類タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)危険物の類別非危険物オイル量(mL)100
  • パワールーセン TRUSCO

    パワールーセン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    この1本で多目的に使用可能。強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から、湿気、錆を追放。非塩素系ですので安心して使用できます。
    用途防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ。成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番123-0808茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120容器420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)140
  • ドライ潤滑スプレー JEFCOM(ジェフコム)

    ドライ潤滑スプレー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(200mL)
    当日出荷
    乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
    用途蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に 無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分にセット内容防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン材質(缶):スチール質量(g)195本体寸法(mm)63×50×175内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱グリーススプレー 東洋化学商会

    耐熱グリーススプレー

    東洋化学商会
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    【高温の潤滑箇所】 鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。 【長期の寿命を要求される潤滑箇所】 シールドベアリング。電動機のベアリング。 【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】 鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。 【高荷重の潤滑箇所】 工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃) モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。 日本製。
    用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG形式エアゾール危険物の類別非危険物
  • 防錆・潤滑剤 1807B スリーボンド

    防錆・潤滑剤 1807B

    スリーボンド
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、浸透性に優れた潤滑剤です。
    仕様折り畳み式ロングノズルトラスコ品番783-9944材質石油系炭化水素淡黄容量(mL)350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • プリマルーブレッド2号 NCH

    プリマルーブレッド2号

    NCH
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制。・色は視認性に優れた赤色
    用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)-28
  • 潤滑・離型剤 スゴイリケイ剤 オーデック

    潤滑・離型剤 スゴイリケイ剤

    オーデック
    3,798税込4,178
    1本(420mL×1本)
    6日以内出荷
    簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
    用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型など成分LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコーン化合物容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量181mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆転換剤極 株式会社野中

    防錆転換剤極

    株式会社野中
    7,698税込8,468
    1個(1L)
    当日出荷
    転換剤+防錆剤でどこよりも長く赤錆の再発を防ぎます
    用途錆取りの難しい箇所、鉄製の配管、建造物、自動車の錆の安定化危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • 防錆剤 鉄用 100包入り 岩通ケミカルクロス

    防錆剤 鉄用 100包入り

    岩通ケミカルクロス
    16,980税込18,678
    1袋(100包)
    当日出荷
    気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。
    用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
  • 防錆・潤滑スプレー 友和

    防錆・潤滑スプレー

    友和
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    8日以内出荷
    各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。 一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。
    用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ヘルパースプレー KANA(片山チエン)

    ヘルパースプレー

    KANA(片山チエン)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    撥水作用と防塵効果があり、動き・軋みが滑らかになります。
    用途錆びついたネジや部品の摺動部、あらゆる金属の錆止めに。容量(mL)420タイプ折りたたみノズル種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤危険物の類別非危険物

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆潤滑スプレー