136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック・レシチン SLIDE(スライド)

    クイック・レシチン

    SLIDE(スライド)
    2,198税込2,418
    1本(425mL)
    5日以内出荷
    主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。最高使用温度(℃)260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応各種認証米国食品規格認証:(+++++)危険物の性状非水溶性
  • LMR・レシチン SLIDE(スライド)

    LMR・レシチン

    SLIDE(スライド)
    2,398税込2,638
    1本(425mL)
    4日以内出荷
    主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。規格NSF:M1最高使用温度(℃)315危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 メタフォームME 複合資材

    離型剤 メタフォームME

    複合資材
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×24本)
    7日以内出荷
    特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
    成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス容量(mL)420耐熱性150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユニバーサル SLIDE(スライド)

    ユニバーサル

    SLIDE(スライド)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    4日以内出荷
    全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用無色規格米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ポリカーボネート専用 SLIDE(スライド)

    ポリカーボネート専用

    SLIDE(スライド)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    当日出荷
    ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
    用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。仕様塩素系不使用、塗装可能規格UL認証最高使用温度(℃)343℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • DFL・ドライフィルム SLIDE(スライド)

    DFL・ドライフィルム

    SLIDE(スライド)
    3,398税込3,738
    1本(425mL)
    当日出荷
    PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。
    用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.021LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
    pH4.0比重1.00(25℃)粘度中(1000~3000mPa・s)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×20本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-3027容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.056L危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 キュアコートNO.1 中京化成工業

    離型剤 キュアコートNO.1

    中京化成工業
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    熱硬化性樹脂成形用離型剤でシリコーンタイプ、エポキシ樹脂成形対応です。熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)用離型剤。塗布後、100℃~150℃程度で5分加熱が必要。シリコーン系の熱硬化性樹脂成形用離型材です。特にエポキシ樹脂の脱型で優れた効果を発揮します。塗布後、5分程度の焼付でより効果を発揮します。
    用途熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)用。熱硬化性樹脂全般に使用可能。トラスコ品番522-2678無色容量(mL)420使用温度範囲(℃)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.202LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑・離型剤 アルミナコート オーデック

    耐熱潤滑・離型剤 アルミナコート

    オーデック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    窒化ホウ素以上の耐熱性がある高純度のアルミナと無機系バインダーを配合した水性(弱酸性)タイプの耐熱潤滑離型剤です。高純度アルミナを主成分とする水性タイプの超高温用離型潤滑コーティング剤です。
    用途超高温下で使用されるセラミック、黒鉛型の離型剤として。真空蒸着のマスキング剤として。材質アルミナ微粉末、無機系バインダー白色使用温度範囲(℃)常温~1800℃容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)1800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶剤系 フッ素系離型剤 ユニケム

    溶剤系 フッ素系離型剤

    ユニケム
    91,980税込101,178
    1缶(12kg)
    9日以内出荷
    溶剤系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
    用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
  • 汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ 複合資材

    汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ

    複合資材
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×24本)
    6日以内出荷
    天然油脂原料を主成分とした二次加工用離型剤です。
    用途工業用プラスチック及びゴム成型金型用成分炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)その他【有機則】非該当耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • シリコン SLIDE(スライド)

    シリコン

    SLIDE(スライド)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    4日以内出荷
    非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
    用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(++)最高使用温度(℃)315℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル型離型剤(耐熱性) 信越化学工業

    オイル型離型剤(耐熱性)

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。
    比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)外観淡黄色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)900(25℃)
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    8,698税込9,568
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷
    用途ゴム工業、樹脂工業、食品工業、ダイカスト、表面処理、合成繊維。危険物の類別非危険物
  • FREKOTE HMT-2J ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    FREKOTE HMT-2J

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    57,980税込63,778
    1箱(420mL×12本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
滑走剤スプレー/離型剤スプレー