2ページ目: 離型スプレー

104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 離型剤 植物油脂系 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 植物油脂系

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    899税込989
    1本(420mL)
    欠品中
    植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
    用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。使用温度範囲(℃)300℃主成分植物性燐脂体耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
  • ファイン・ドライFB-4 ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライFB-4

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
    用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑トラスコ品番404-7133使用温度範囲(℃)-60~280主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール) オーデック

    耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール)

    オーデック
    3,598税込3,958
    1本(420mL×1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
    用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
  • ステアリン酸亜鉛離型剤 SLIDE(スライド)

    ステアリン酸亜鉛離型剤

    SLIDE(スライド)
    3,298税込3,628
    1本(425mL)
    当日出荷
    ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
    用途非シリコン系。ペインタブル。仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ オーデック

    水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ

    オーデック
    15,980税込17,578
    1個(1L)
    当日出荷
    耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。
    用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃皮膜:白容量(L)1pH7~9比重約1雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可危険物の類別非危険物潤滑剤窒化ほう素(BN)塗り面積(m2/L)約8
  • 植物油系離型剤 スミモールドPV2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    植物油系離型剤 スミモールドPV2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    トラスコ品番125-8457淡黄色透明容量(mL)420主成分植物油脂、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mL危険物の性状非水溶性
  • バリアDコートⅡ(空調設備・温泉地・硫化水素対策) エイトシール

    バリアDコートⅡ(空調設備・温泉地・硫化水素対策)

    エイトシール
    8,998税込9,898
    1箱(300mL×1本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    直塗り可能な2液型フッ素樹脂塗料スプレーです。特殊な設備や用具を要らずに2液の架橋塗料がスプレーできます。使い切りで可使時間4時間。プライマーレスで金属、非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)へ直接塗装可能です。常温で架橋反応するので、現場で簡単に作業可能です。紫外線劣化防止効果もあり、サンシャインウェザーメーター4,000時間(屋外暴露20年相当)暴露で光沢保持率90%以上です。温泉地、工場内、下水処理関係の腐食ガス等、硫化水素や酸系薬品対策が出来ます。(液タイプのサビマセンSBM-1000で実績あり) 無色透明タイプのため下地の色味を選ばずに使用可能です。
    用途非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)等への、腐食防止、紫外線劣化防止、サビ防止など。温泉地や工場内、下水処理関係の腐食ガスなど硫化水素や酸系薬品対策。成分フッ素樹脂、芳香族炭化水素系溶剤、DMEその他内部2層構造ですので使い切りとなりますクリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)(混合後)4塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2危険物の性状非水溶性
  • 耐熱離型・焼付防止剤 シルバールブ・N(エアゾール) オーデック

    耐熱離型・焼付防止剤 シルバールブ・N(エアゾール)

    オーデック
    2,898税込3,188
    1本(420mL×1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。
    用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
  • 離型剤 メタフォームCL-2 複合資材

    離型剤 メタフォームCL-2

    複合資材
    22,980税込25,278
    1箱(420mL×24本)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤
    成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)耐熱性250℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.824L危険物の性状非水溶性
  • ハイテンプ1800 SLIDE(スライド)

    ハイテンプ1800

    SLIDE(スライド)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    当日出荷
    ボロンナイトライド配合で、PEI/ULTEMといった高温成型のスーパーエンプラに対応した離型剤です。耐熱性は982℃と非常に高く、樹脂だけでなく、鉛、亜鉛、アルミニウム、真鍮といった低融点の金属ダイカストやガラスにも使用できます。
    用途ボロンナイトライド配合。高温成型スーパーエンプラに最適。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)982℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 オキツモ

    耐熱潤滑離型剤

    オキツモ
    2,798税込3,078
    1個(420mL)
    当日出荷
    金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
    仕様皮膜状態:ウェットタイプ成分フッ素、潤滑剤(DME)耐熱温度(℃)260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • スムーズリリーズ ファインケミカルジャパン

    スムーズリリーズ

    ファインケミカルジャパン
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    使用温度(℃)連続使用可能温度200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM

    オキツモ
    3,898税込4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
    用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別中乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン・DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンド

    シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
    用途あらゆるプラスチックの離型。トラスコ品番374-8758透明容量(mL)500質量(g)450タイプペインタブルタイプ主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
  • PEにシュッ! プロ仕様 VARIVAS

    PEにシュッ! プロ仕様

    VARIVAS
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    PEにシュッ!プロ仕様は従来品の摩擦低減効果に加え、撥水性表面を形成し、塗膜表面に水滴がつくと、塗膜表面を滑るように流れ落ちる効果を発揮することでラインへの水の浸透、汚れの付着を防止します。
    用途ソルト、フレッシュウォーター問わず汚れや凍害、劣化からラインを強固に保護。長期にわたり性能を維持します。(PE・ナイロン・フロロ・エステル全てのライン素材に対応!!)容量(mL)50危険物の類別非危険物
  • PEにシュッ! 業務用 VARIVAS

    PEにシュッ! 業務用

    VARIVAS
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    ラインコート剤の定番中の定番「PEにシュッ!」のお徳用ボトル。摩擦係数が減ることにより、スムーズなキャスティングと抜群の飛距離を実現。ラインの劣化、ライントラブル、ガイドの摩耗も低減。ナイロン、フロロカーボンにも最適です。
    容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • 耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA

    オキツモ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。有機則・特化則に非該当です。
    用途ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。きしみ音の発生防止に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8609容量(mL)420使用温度範囲(℃)~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • 離型剤エアゾールタイプ ユニケム

    離型剤エアゾールタイプ

    ユニケム
    74,980税込82,478
    1箱(420mL×30本)
    4日以内出荷
    エアゾールタイプのフッ素系離型剤です。シリコーン配合品。希釈不要で簡単に塗布できます。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転写が少ないため生産性の向上に寄与します。
    用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法金型を洗浄後、缶をよく振り、金型から30cmほど離し薄く均一になるように軽く噴射してください。金型洗浄は溶剤(トルエン、アセトンなど)で拭く、もしくはアルカリ洗浄を行ってください。主成分フッ素化合物噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 グラファイトコート オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 グラファイトコート

    オキツモ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    高濃度の黒鉛を含む被膜が得られ、離型性、持続性に優れています。耐熱温度にすぐれ、最高450℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
    用途「離型」製瓶機金型、鋳造金型、溶湯鍛造、焼結金属成型(ホットプレス)、ダイヤモンド工具成型、高温用ボルトの焼き付き防止に。「潤滑」ボルト・ベアリングなどのカジリ防止、高温下でのスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8604容量(mL)420使用温度範囲(℃)~450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • グラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール) オーデック

    グラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    3,098税込3,408
    1本(420mL×1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
    用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式C密度(g/cm3)2.23~2.25外観黒色融点(℃)>3500(昇華)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数15~25×10-7/℃
  • モールドリリーズ・S ファインケミカルジャパン

    モールドリリーズ・S

    ファインケミカルジャパン
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    非常に細かいミストのスプレーですので1回のスプレーで型の奥の方まで均一に塗布できます。被膜は薄く速乾性ですので作業能率が向上すると共に正確な型取りができます。離型性にも優れていますので1回のスプレーで数回使用できます。また、マスターモデルを痛めず、変色も防ぎます。使用後の金型に塗布しておけば、水分・湿気を寄せつけず金型の錆を防ぎます。
    用途ゴム→ゴム、ゴム→樹脂、樹脂→樹脂、樹脂→ゴムの離型剤使用方法型より20~30cm離して均一に塗布して下さい。形態スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ 東洋化学商会

    離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ

    東洋化学商会
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    特殊離型剤 フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。 対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。 二次加工が可能。日本製。
    用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型離型剤 KM-9739 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤 KM-9739

    信越化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
    用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤などpH4.0比重1.02(25℃)粘度低(~1000mPa・s)不揮発分30%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • 耐熱潤滑離型剤 タルクコート オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 タルクコート

    オキツモ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
    用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8610材質無機バインダー、タルク微粒子容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 モリブデンコート オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 モリブデンコート

    オキツモ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    二硫化モリブデンのもつ層状結晶により、特に真空中での潤滑被膜が得られます。加熱しても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
    用途油膜分を嫌う箇所のスベリ性付与に。給油困難な箇所(長期潤滑)のスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8603容量(mL)420使用温度範囲(℃)~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • ポリカーボネート専用 SLIDE(スライド)

    ポリカーボネート専用

    SLIDE(スライド)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    当日出荷
    ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
    用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。仕様塩素系不使用、塗装可能規格UL認証最高使用温度(℃)343℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑・離型剤 テフルーブ スプレー オーデック

    耐熱潤滑・離型剤 テフルーブ スプレー

    オーデック
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    流動パラフィンをベースにフッ素樹脂を添加、分散させたウエットタイプの潤滑剤です。サラリとして汚れにくい潤滑剤です。フッ素樹脂を添加した耐熱・防錆・耐水性のあるスプレー 表面がサラッとして汚れにくいです。
    用途治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑に。機械部品等に潤滑を兼ねた防錆剤として。トラスコ品番709-9890材質フッ素樹脂、流動パラフィン淡黄色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50℃~200℃容器仕様スプレー缶耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
  • シリコーン 離型剤スプレー モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 離型剤スプレー

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    離型性に優れ、スプレータイプで取り扱いが簡単です。型の細部まで容易に塗付できます。
    用途プラスチック製品のつや出し剤として。一般の離型・つや出し用。プラスチック製品の射出成型、圧縮成型用離形剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。トラスコ品番281-2738材質主成分:シリコーンオイル透明容量(mL)450タイプスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系 フッ素系離型剤 ユニケム

    溶剤系 フッ素系離型剤

    ユニケム
    92,980税込102,278
    1缶(12kg)
    9日以内出荷
    溶剤系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
    用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
  • 水系 フッ素系離型剤 ユニケム

    水系 フッ素系離型剤

    ユニケム
    86,980税込95,678
    1缶(18kg)
    9日以内出荷
    水系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
    用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。溶剤危険物の類別非危険物
  • 水系 フッ素系離型剤 ユニケム

    水系 フッ素系離型剤

    ユニケム
    88,980税込97,878
    1缶(18kg)
    9日以内出荷
    水系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
    用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.05溶剤危険物の類別非危険物
  • PEにシュッ! VARIVAS

    PEにシュッ!

    VARIVAS
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    ライン表面に撥水性保護膜を形成するPEライン用メンテナンススプレー(ナイロン・フロロラインにも対応)。摩擦係数が激減し、スムーズなキャスティングと抜群の飛距離を実現します。ラインの劣化、ガイドの摩耗も防ぎます。
    容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • PEにシュッ! ノンガスタイプ VARIVAS

    PEにシュッ! ノンガスタイプ

    VARIVAS
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    従来の「PEにシュッ!」と変わらぬ成分、使い勝手の良さをノンガスタイプで開発に成功。高圧ガス不使用だから飛行機での遠征にもOK。最後のワンプッシュまで使い切れるポンプタイプです。
    容量(mL)50危険物の類別非危険物
  • PEにシュッ! 携帯用 VARIVAS

    PEにシュッ! 携帯用

    VARIVAS
    719税込791
    1本
    6日以内出荷
    ラインコート剤の定番「PEにシュッ!」シリーズのノンガスタイプを、携帯に便利なミニボトルに充填。タックルバッグに入れても邪魔にならず、ゲームベストのポケットにも入るので、釣り場で素早くラインに噴き付けることができ、その日の釣行をサポートします。また、PEにシュッ!を使用したことのない方は、その有効性を体感するために「お試しサイズ」としても最適です。
    用途携帯に便利!「PEにシュッ!」ノンガスタイプのミニボトルが登場!容量(mL)18サイズ(cm)容器:約10x2.5危険物の類別非危険物
  • タックルにシュッ! VARIVAS

    タックルにシュッ!

    VARIVAS
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    タックルの錆・塩ガミ防止に効果発揮!噴き付けがラクなトリガーノズルで新登場!! バリバスが独自に開発した強アルカリ水により塩分を中和することで、酸化を防ぎ、サビから大切なタックルを守ります。リールやロッドのガイド・フックなど金属部の錆防止や、バッカン・ウェアなどのファスナーの塩ガミを防止します。また、塩で固着してしまったファスナーに噴き付けることで、これを解消する効果もあります。(*固着具合により解消できない場合もあります。)
    用途釣り終了後、釣り場でシュッ!シュッ!とタックルにまんべんなく噴き付け、帰宅後に道具を水洗いし、乾燥させてください。電動リールにもご使用できますが、水洗いができないリールは濡れタオルで十分に拭き取ってください。容量(mL)180危険物の類別非危険物
  • スパッタリリーズNET ファインケミカルジャパン

    スパッタリリーズNET

    ファインケミカルジャパン
    1,498税込1,648
    1本(180mL)
    8日以内出荷
    溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐ離型剤です。乾性タイプのグラファイトの被膜を作りますので効果が長持ちします。スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、全ての溶接に使用できます。
    用途溶接用トーチのスパッター付着防止使用方法1.使用前に缶を上下に良く振って下さい。2.次にノズルより10cmくらい離して均一に薄くスプレーします。3.新しいノズルの場合、1回スプレー後、10分位してから再度スプレーしますとより効果的です。4.スプレー後、10分位で乾性被膜を作ります。形態スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • クイック・レシチン SLIDE(スライド)

    クイック・レシチン

    SLIDE(スライド)
    2,198税込2,418
    1本(425mL)
    5日以内出荷
    主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。最高使用温度(℃)260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応各種認証米国食品規格認証:(+++++)危険物の性状非水溶性
  • LMR・レシチン SLIDE(スライド)

    LMR・レシチン

    SLIDE(スライド)
    2,398税込2,638
    1本(425mL)
    4日以内出荷
    主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。規格NSF:M1最高使用温度(℃)315危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 メタフォームME 複合資材

    離型剤 メタフォームME

    複合資材
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×24本)
    7日以内出荷
    特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
    成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス容量(mL)420耐熱性150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユニバーサル SLIDE(スライド)

    ユニバーサル

    SLIDE(スライド)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    4日以内出荷
    全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用無色規格米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

離型スプレー