絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- オーデック(20)
- SLIDE(スライド)(12)
- ファインケミカルジャパン(11)
- オキツモ(9)
- 信越化学工業(7)
- VARIVAS(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- ユニケム(5)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
- 複合資材(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- スリーボンド(2)
- ダイキン工業(2)
- TRUSCO(2)
- 中京化成工業(2)
- 東洋化学商会(2)
- 家庭化学(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ブランドをもっと見る

スプレー(フッ素系離型剤) スミモールドFA PFOAフリー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,998税込¥4,3981本(420mL)当日出荷フッ素化合物薄膜タイプのPOFAフリーの離型剤で、離型性と持続性に優れています。 ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。 フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。用途寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に、シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型にトラスコ品番759-7444色淡黄色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~200主成分ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
SFシリコーンオイルスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。トラスコ品番759-7452色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200規格NSF H1 認定登録主成分合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。 離形性と持続性に優れます。 PFOAフリーです。用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。 シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。トラスコ品番773-5243色淡黄色透明容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
植物油系離型剤 スミモールドPV2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷トラスコ品番125-8457色淡黄色透明容量(mL)420主成分植物油脂、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mL危険物の性状非水溶性
スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×20本)4日以内出荷トラスコ品番868-3027容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.056L危険物の性状非水溶性
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー