絞り込み
ブランド
- オーデック(20)
- SLIDE(スライド)(12)
- ファインケミカルジャパン(11)
- オキツモ(9)
- 信越化学工業(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- VARIVAS(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- ユニケム(5)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
- 複合資材(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- スリーボンド(2)
- ダイキン工業(2)
- TRUSCO(2)
- 中京化成工業(2)
- 東洋化学商会(2)
- 家庭化学(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピュア・イーズ
SLIDE(スライド)¥2,998税込¥3,2981本(425mL)当日出荷米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
DFL・ドライフィルム
SLIDE(スライド)¥3,398税込¥3,7381本(425mL)当日出荷PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.021LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から12日以内出荷ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。pH4.0比重1.00(25℃)粘度中(1000~3000mPa・s)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×20本)4日以内出荷トラスコ品番868-3027容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.056L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティルブ・N スプレー 420ml
オーデック¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷石油系の溶剤に耐熱温度が800℃ある窒化ホウ素(BN)と有機系バインダーを配合した、主にホットブレス時の離型剤として優れた離型潤滑効果を発揮するエアゾール製品です。酸化雰囲気中で800℃まで、化学真空中で 1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定します。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用しています。用途高温離型剤として:ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。高温潤滑剤として:アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティリリーズ・N スプレー 420ml
オーデック¥3,298税込¥3,6281本7日以内出荷窒化ホウ素(BN)の微粉末を溶剤に分散させたエアゾール製品です。樹脂バインダーは含有していませんから、アウトガスを嫌う処理工程(真空、不活性ガス雰囲気)でもご使用いただけます。ホワイティルブ・Nのバインダー無しタイプです。用途超高温・高圧下でのドライ潤滑・離型剤 真空中での高温離型剤として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント
オーデック¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷水性(弱酸性)タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。セラミックス、黒鉛に対する密着性、潤滑性は抜群です。酸性の水性ペイントタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤 黒鉛向けに最適です。用途溶融金属からの黒鉛坩堝、ラドル等の離型として。高温下の潤滑剤として。危険物の類別非危険物
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート
オーデック¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷有機と無機のバインダーを配合した水性ペイント状のユニークはBN系潤滑離型剤です。潤滑性のある窒化ホウ素系の皮膜の中で最も密着性があり固い皮膜を形成 色調はグレーです。用途ダイヤモンド工具成型時の離型剤として。はんだ用治具の溶融金属からの保護と付着防止に。危険物の類別非危険物
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティコート スプレー 420ml
オーデック¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷有機溶剤に耐熱温度が800℃ある窒化ホウ素BN)と潤滑性のある有機系バインダーを配合した、塗布面を触ってもBN粉がつかない高温潤滑離型剤のエアゾール製品です。潤滑性のある有機系バインダー(接着剤)で覆う窒化ホウ素スプレーです。用途超高温・高圧下でのドライ潤滑・離型剤 ポリイミド樹脂の離型剤として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑・離型剤 ブラックルブ・N スプレー 420ml
オーデック¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷超微粒子のグラファイト(黒鉛)と有機系バインダーを石油系溶剤に分散させたエアゾール製品です。均一な薄い塗布膜を作ります。炭化水素系溶剤を使用した超微粒子のグラファイト(黒鉛)スプレーです。用途超高温・高圧下ホットプレスのドライ潤滑離型に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑・離型剤 シルバールブ・N スプレー 420ml
オーデック¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷アルミニウムの微粉末と鉱物油を主成分として、銀色のウエットな皮膜を作ります。高温域ではアルミニウムが溶融して潤滑と離型効果を発揮します。アルミニウム微粉末が溶融して潤滑・離型・焼付防止効果を発揮します。用途アルミニウム微粉末が溶融して潤滑・離型・焼付防止効果を発揮。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑・離型剤 BNリリーズ
オーデック¥3,998~税込¥4,398~1本ほか7日以内出荷水性タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。ほぼ無臭なのでで作業者に優しい潤滑離型剤です。成分は全て無機系で環境にも作業者にも優しい水性の窒化ホウ素コーティング剤です。用途アルミニウムの低圧鋳物の離型に。焼結金属、ガラスの成型時の離型剤として。危険物の類別非危険物
TSM6347/PAIL/16KG
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥32,980税込¥36,2781缶4日以内出荷TSM6347は、1,000mm2/sのジメチルシリコーンオイルを基油とした、有効成分が37%のエマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れ、食品と接触して使用されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用出来ます。特長。離型性に優れています。硬水による希釈安定性に優れています。ポリオレフィン等衛生協議会自主規制基準確認品です。 塗布剤:登録番号[B]NL-40073。 滑材:登録番号[B]NM-36408。塩ビ食品衛生協議会自主規制基準確認品です。 登録番号 L-8363用途用途。プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。特性例。項目 特性値外観 乳白色エマルジョン。比重(25℃) 0.99。有効成分(%) 37。イオン性 アニオン。粘度(mPa・s) 8.0。基油 1,000mm2/sのジメチルシリコーンオイル。希釈剤 水危険物の類別非危険物
離型剤 キュアコートNO.1
中京化成工業¥1,798税込¥1,9781本欠品中熱硬化性樹脂成形用離型剤でシリコーンタイプ、エポキシ樹脂成形対応です。熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)用離型剤。塗布後、100℃~150℃程度で5分加熱が必要。シリコーン系の熱硬化性樹脂成形用離型材です。特にエポキシ樹脂の脱型で優れた効果を発揮します。塗布後、5分程度の焼付でより効果を発揮します。用途熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)用。熱硬化性樹脂全般に使用可能。トラスコ品番522-2678色無色容量(mL)420使用温度範囲(℃)250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.202LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑・離型剤 スライドコート スプレー
オーデック¥3,798税込¥4,1781本当日出荷フッ素樹脂と潤滑性のある有機系バインダーを主成分として、主に低荷重用の半透明のドライ潤滑皮膜を形成するエアゾール製品です。加熱不要の潤滑性のあるバインダーを配合した高密着なフッ素樹脂スプレーです。用途スライド部分等への軽加重の潤滑や付着防止に。トラスコ品番709-9855材質フッ素樹脂、有機系バインダー色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~116℃容器仕様スプレー缶耐熱温度(℃)116危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
耐熱潤滑・離型剤 アルミナコート
オーデック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷窒化ホウ素以上の耐熱性がある高純度のアルミナと無機系バインダーを配合した水性(弱酸性)タイプの耐熱潤滑離型剤です。高純度アルミナを主成分とする水性タイプの超高温用離型潤滑コーティング剤です。用途超高温下で使用されるセラミック、黒鉛型の離型剤として。真空蒸着のマスキング剤として。材質アルミナ微粉末、無機系バインダー色白色使用温度範囲(℃)常温~1800℃容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)1800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
焼き付き防止剤 ホワイティセブン
オーデック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷水性ペーストタイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。ペースト状なので凸凹な面や垂直な面にも容易に塗膜を形成できます。水性ペーストタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤。曲面や凹凸にも塗布可能です。用途ボルド、ナットの焼付き、固着防止、溶融金属のスパッター付着防止に。材質窒化ホウ素(BN)、無機系バインダー色白色使用温度範囲(℃)常温~900℃容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)900危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
離型剤
中京化成工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷合成ゴムや熱硬化性樹脂成型全般に対応する、離型剤です。用途ゴム全般とプラスチック用。色無色容量(mL)420使用温度範囲(℃)250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
溶剤系 フッ素系離型剤
ユニケム¥91,980税込¥101,1781缶(12kg)9日以内出荷溶剤系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級Ⅱ溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ
複合資材¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×24本)6日以内出荷天然油脂原料を主成分とした二次加工用離型剤です。用途工業用プラスチック及びゴム成型金型用成分炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)その他【有機則】非該当耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
シリコン
SLIDE(スライド)¥2,998税込¥3,2981本(425mL)4日以内出荷非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(++)最高使用温度(℃)315℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kgRoHS指令(10物質対応)対応
オイル型離型剤(耐熱性)
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)外観淡黄色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)900(25℃)![FREKOTE HMT-2J ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
FREKOTE HMT-2J
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥57,980税込¥63,7781箱(420mL×12本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー