絞り込み
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(27)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- アズワン(3)
- Green Ace(2)
- ABC商会(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- SOFT99(1)
- BOLL(1)
- 信越(1)
- 旭化成ワッカーシリコン(1)
- ダウ・東レ(1)
内容量(L)
- 0.118(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「粘度」から絞り込む

O-リング用シリコーンオイル
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥4,698税込¥5,1681本(118mL)当日出荷O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード色無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応