カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- シリコンオイル
- 工業用潤滑油
- スプレー・オイル・グリス
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABC商会(1)
- BOLL(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- Green Ace(2)
- SOFT99(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- アズワン(2)
- ダウ・東レ(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
- 信越(1)
- 信越化学工業(27)
- 旭化成ワッカーシリコン(1)
エコロジープロダクト
シリコンオイル :「シリコン」の検索結果
シリコンオイルとは、様々な性質を備えた無色透明な液体です。成分はジメチルシリコンオイル。耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性、電気絶縁性、潤滑性、撥水性、消泡性などを兼ね備えており、粘度変化も少なく、低い蒸気圧と高い引火性を持っています。基板の回路の防湿処理や、屋外計器の防水、撥水、離型、潤滑、消泡など用途は広いです。ゴムやプラスチックにも使用することができます。スプレー型もあり、空気中の湿気と反応して、長期間でも劣化しないシリコンゴム被膜を形成。
商品豆知識
「内容量(L)」から絞り込む

シリコーンオイルKF96
信越化学工業(137件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
シリコンオイル
GA(グリーンエース)(27件のレビュー)¥729税込¥8021本(100mL)当日出荷耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル色無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン(高温用)
信越化学工業¥18,457税込¥20,3031缶(1kg)当日出荷高温用シリコーンオイルです。用途開放系熱媒オイルに適しています。トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル質量(kg)1.1色透明容量(kg)1粘度(C/S)400容器缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
シリコーンオイル
信越化学工業¥4,618税込¥5,0801缶当日出荷耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン色無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
一般用シリコーンオイル
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg)当日出荷温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。質量(kg)1.12色透明使用温度範囲-40~200℃容量(kg)1容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
シリコーンオイル
信越¥4,253税込¥4,6781缶当日出荷耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途高温用シリコーンオイルです。トラスコ品番814-8143色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2kg粘度(mm2/s)3000RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル
ダウ・東レ¥12,980税込¥14,2781本(1kg)当日出荷高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
シリコーンオイル KF96
信越化学工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
シリコーンオイル KF96 低粘度品
信越化学工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
O-リング用シリコーンオイル
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥4,698税込¥5,1681本(118mL)当日出荷O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード色無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーオイル シリコーン
BOLL¥1,298税込¥1,4281箱(100mL)当日出荷用途各種機械の刃・大工道具などの滑り・錆止め、プラスチック・ゴムなどの成型時の離型・粘着防止、自転車・家具・家庭機器などの艶出し、農機具・レジャー用品・機械・電動工具の錆止め、自転車・機械・農機具の金属部分の汚れ防止容量(mL)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイル(化粧品添加用)
信越化学工業(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥14,980税込¥16,4781缶当日出荷耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒適合耐熱用区分ジメチルシリコーンオイル引火点(℃)310アズワン品番6-379-21危険物の類別非危険物特性開放系、耐熱性 200℃(1000時間)、300℃(48時間) ゲル化せず
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)
信越化学工業¥28,980~税込¥31,878~1缶(545g)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa外観無色透明液体屈折率1.575(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)160(25℃)危険物の性状非水溶性
チョット塗りエイド シリコーンオイル
SOFT99¥619税込¥6811個当日出荷樹脂(プラスチック)、金属の両方に使える潤滑材。対象面に浸み込むことなく被膜を作り、潤滑効果を発揮します。化学的に不活性で、他の物質にほとんど影響を与えません。 無臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。用途家具、建具、工具、農機具、引戸、キャスター、ファスナー、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑に。材質シリコーンオイル色無色透明内容量(mL)12使用可能面積0.8m2(A4用紙約12枚分)
オイルバス用耐熱シリコーンオイル
アズワン¥210,870税込¥231,9571個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
シリコンオイル KF54 1kg
TGK(東京硝子器械)¥11,899税込¥13,0891缶当日出荷適合オイルバス専用のシリコンオイル温度範囲(℃)-30~250容量(kg)1粘度(C/S)400引火点(℃)300以上発火点(℃)約400危険物の類別非危険物
シリコーンオイル
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥29,980税込¥32,9781缶翌々日出荷耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒適合耐熱用区分ジメチルシリコーンオイル引火点(℃)342アズワン品番6-379-22危険物の類別非危険物特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
シリコーンオイル KF96
信越化学工業¥4,298税込¥4,7281個(1個)翌日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。色無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg)ほか当日出荷から12日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.970(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)350(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
シリコーンオイル エレメント14
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)翌々日出荷耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
スプレー型離型剤
信越化学工業¥4,964税込¥5,4601本当日出荷スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074色透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96H 100000CS
信越化学工業¥23,076税込¥25,3841缶(1kg)3日以内出荷トラスコ品番166-4796容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃
アズワン¥22,620税込¥24,8821パック当日出荷温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)4~6アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル
TGK(東京硝子器械)¥9,798~税込¥10,778~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から52日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類比重0.935(25℃)揮発分25 ※1:150℃/24h外観無色透明液体流動点(℃)-60以下屈折率1.399(no25)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1効果さっぱりとした感触
シリコーンオイル(低温用)
信越化学工業(1件のレビュー)¥22,977税込¥25,2751缶(1kg)当日出荷用途離型、潤滑、消泡など。比重1.00(25℃)屈折率1.425(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(535g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.065(25℃)沸点(℃)210/0.67kPa外観無色透明液体屈折率1.555(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)37(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーンオイルスプレー
TGK(東京硝子器械)¥4,598~税込¥5,058~1本(420mL)4日以内出荷主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。容量(mL)420危険物の類別非危険物
シリコンオイル KF96 1.5CS
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781缶(1kg)4日以内出荷シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用粘度1.5C/S危険物の類別非危険物
シリコーンオイル
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1個(1kg)ほか7日以内出荷から9日以内出荷密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
シリコーンオイル KF96 高粘度品
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
シリコーンオイル KF96-200CS
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg×10缶)ほか7日以内出荷から11日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル(化粧品添加用)
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)9日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途アルコール可溶性。比重0.995(25℃)揮発分15%(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.498(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル AKシリーズ
旭化成ワッカーシリコン¥34,980~税込¥38,478~1缶(15kg)ほか8日以内出荷一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など成分ジメチルシリコーンオイル色無色RoHS指令(10物質対応)対応