絞り込み
ブランド
- エスコ
- タセト(5)
- testo(テストー)(5)
- アサダ(4)
- イチネンTASCO(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- TRUSCO(2)
- フジキン(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アックスブレーン(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- スリーボンド(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- マークテック(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- 加納商会(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- 新和産業(1)

モンジュ液 (刷毛付き)
エスコ¥610税込¥6711個翌々日出荷探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。内容量(mL)(ハケ付き)100危険物の類別非危険物
モンジュ液
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌々日出荷探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。内容量(L)3.6危険物の類別非危険物
420ml 水漏れ検査液
エスコ¥1,300税込¥1,4301本当日出荷タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
150ml オイル漏れ検査液
エスコ¥1,320税込¥1,4521本当日出荷各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性