絞り込み
色
ホワイト系(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- マークテック(65)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- タセト(19)
- TRUSCO(16)
- ダイゾーニチモリ(6)
- ホーセイ(5)
- イチネンTASCO(5)
- testo(テストー)(5)
- アサダ(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- スペクトロニクス(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- タイムケミカル(3)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- FINIXA(3)
- フジキン(2)
- モナミ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る

モンジュ液
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌々日出荷探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。内容量(L)3.6危険物の類別非危険物
モンジュ液 (刷毛付き)
エスコ¥610税込¥6711個翌々日出荷探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。内容量(mL)(ハケ付き)100危険物の類別非危険物
420ml 青ニス除去剤 けがき用
エスコ¥1,020税込¥1,1221本翌々日出荷ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
420ml 水漏れ検査液
エスコ¥1,300税込¥1,4301本当日出荷タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
白ペンスプレー (けがき用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361本3日以内出荷白色塗料(黒っぽい金属表面用)。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 189ml。〈環境対応商品〉人体や環境に対して優しいと判断された商品。〈PRTR|該当〉環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。用途機械、電気機器、器具の部品等、鋳物黒っぽい金属表面のケガキに使用色白使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420乾燥時間(分)3以内塗布面積(m2)5/1本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
150ml オイル漏れ検査液
エスコ¥1,320税込¥1,4521本当日出荷各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性