絞り込み
粘度
- 68(1)
ブランド
- TASKMATE(1)
引火点(℃)
- 229
- 80(2)
- 118(1)
- 162(1)
- 210(1)
- 212(1)
- 216(2)
- 218(1)
- 220(1)
- 228(2)
- 230(1)
- 238(2)
- 240(1)
- 244(1)
- 250(1)
- 264(1)
- 286(1)
- 290(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
68(1)

RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル
TASKMATE¥39,980税込¥43,9781個(18.9L)4日以内出荷レネップCGLBは工作機械のスライド部用に開発されたオイルで切削油にさらされてもしっかりとした油膜を確保します。低圧にも高圧にも対応し、低フリクションによりビビリを抑制します。油圧作動油としても使用可能です。耐乳化性能があるので水溶性切削油に晒されても長く油膜を維持します。用途各種工作機械のタテ型、ヨコ型の摺動面潤滑油として。油圧作動油として仕様FZGギア試験:12色褐色引火点(℃)229流動点-24℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18.9LISO粘度グレードVG68RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性