絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
- 呉工業(クレ)(28)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- オーデック(23)
- AZ(エーゼット)(21)
- TRUSCO(21)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(18)
- スリーボンド(14)
- 旭エンジニアリング(12)
- ボスティック(Bostik)(11)
- NOKクリューバー(9)
- ファインケミカルジャパン(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- エスコ(6)
- モリコート(6)
- ダイゾーニチモリ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

PN55
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)¥849税込¥9341本(420mL)当日出荷水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ペネトンA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆仕様屋内防錆:1年以上容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~130耐熱性120℃塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーペネトン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(400mL)当日出荷従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。 錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。 極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。 水置換性なので、湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。 直接噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。 360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!。銅、真鍮などに対しての変色反応がありません。用途各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。 自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑 エア工具、アクセルワイヤー等の潤滑と防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
ラスジェット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上種別水置換性防錆剤色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)-10~120膜厚(μm)2~3臭気低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
PN55 浸透剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781ケース(24本)当日出荷無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(420mL×30本)当日出荷高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型危険物の類別非危険物
モリアタック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG色黒使用温度範囲(℃)-30~400適合範囲工作機械・建設機械耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性
オイルスプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(420mL)ほか当日出荷メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クリアー潤滑ドライタイプ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,698税込¥2,9681本(247mL)当日出荷ゴム、プラスチック潤滑剤です。 PTFE(フッ素樹脂)の乾燥皮膜なのでベトつきがなくホコリを寄せ付けません。 シリコーン系潤滑剤に比べ潤滑効果が長続きします。 ノンシリコーンタイプなので鈑金工場でも使用できます。 手動式レギュレーターはもちろん、スライドウインドーの固い車にも抜群の効果を発揮します。使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
ラスジェット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781缶(15L)3日以内出荷対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
JIP106 ビスコルーブ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(330mL)当日出荷潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。 MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。 高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。 オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。 各種ベアリングの外部注油。成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPGタイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)耐熱温度(℃)300(固体分)臭気低臭粘度(mPa・s)約4000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
潤滑スプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥719税込¥7911本当日出荷防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。無香タイプでいやな臭いがしません。逆さ吹きができます。用途ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。成分石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG内容量(mL)420危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
NX129 ラストガード グリーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,498税込¥2,7481本(480mL)当日出荷精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。用途金型、機械部品及び機械装置の防錆色緑タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥21,980~税込¥24,178~1缶当日出荷から4日以内出荷溶接開先防錆剤/シルバータイプ。そのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット色銀色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ペネトンA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥32,980税込¥36,2781缶(18L)3日以内出荷対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
生分解性チェンオイルスプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980税込¥30,7781本(420mL×24本)4日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
生分解性グリーススプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,1781本(420mL×24本)4日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
生分解性オイルスプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥35,980税込¥39,5781本(420mL×24本)6日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性