絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(28)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(12)
- ボスティック(Bostik)(11)
- モリコート(6)
- スリーボンド(4)
- PERMATEX(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- オーデック(3)
- ORAPI(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- エスコ(2)
- 池田金属工業(2)
- R-GOT(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

モリコート G-nペースト
モリコート¥9,298税込¥10,2281缶当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,498税込¥2,7481缶(330mL)当日出荷部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナットトラスコ品番121-8913色灰黒色使用温度範囲(℃)350以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781本当日出荷高潤滑・高耐熱性が良好です。用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑トラスコ品番368-2164色黒使用温度範囲(℃)-60~400容量(g)500粘度ペースト危険物の類別非危険物
ペースト Gペ-スト 100g
モリコート¥4,598税込¥5,0581本当日出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデントラスコ品番102-5379色黒使用温度範囲(℃)-20~120容器仕様缶容量(g)100容器缶危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量130gRoHS指令(10物質対応)対応
モリコート G-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)
ボスティック(Bostik)¥8,998税込¥9,8981本(354g)当日出荷トラスコ品番470-2433色銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,998税込¥4,3981缶(500g)当日出荷鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。トラスコ品番868-1919色銅褐色使用温度範囲800℃以下ちょう度372危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgベースオイル鉱物油 +合成油![アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855527-131113-02.jpg)
アンチシーズHD
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,498税込¥4,9481缶(255g)当日出荷メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。トラスコ品番418-8187材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム色灰質量(g)290使用温度範囲(℃)-29~1315危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量255g危険物の性状非水溶性
モリペーストH
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(50g)ほか当日出荷合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に種別高温用組立潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類![LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048331-241121-02.jpg)
LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481缶(454g)当日出荷ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110色灰質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)当日出荷優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2629摘要黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-60~400適合範囲機械部品ちょう度330~360比重1.44±0.05凝固点-60℃滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ
PERMATEX¥5,198税込¥5,7181個(236mL)当日出荷アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。使用温度範囲(℃)-51~871液色銀危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
20g 焼付き防止潤滑スティック
エスコ¥2,650税込¥2,9151個欠品中エスコ品番EA920AW-3適合範囲焼付き防止潤滑スティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥10,980税込¥12,0781缶(500g)当日出荷高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。色灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度310
標準エアゾールJAPAN
ボスティック(Bostik)¥5,198税込¥5,7181本(354g)当日出荷ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。トラスコ品番820-2904材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系色銀灰容量(mL)270使用温度範囲(℃)-183~1100使用温度範囲-183~1100℃容量(g)354容器エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL2018年トラスコ掲載ページ3 1302危険物の性状非水溶性
ペーストスプレー
リキモリ(大東潤滑)¥2,598税込¥2,8581本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合しました。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。用途エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時の必需品色灰黒色適合範囲エンジン・デフ・ミッション機能2way Cap危険物の類別非危険物![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943663-170710-02.jpg)
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト色銅質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
スミペーストBN 1KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)当日出荷腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2色白使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
かじり・焼付き防止剤
旭エンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
454g 焼付き防止潤滑剤
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌々日出荷エスコ品番EA920AW-4A適合範囲焼付き防止潤滑スティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
ペースト(白色) Eペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥22,980税込¥25,2781缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、PTFEトラスコ品番438-6876色淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
焼付防止潤滑剤モリコートD-321R
モリコート¥22,980税込¥25,2781個当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729色黒容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
カジリ・焼付き防止剤
旭エンジニアリング¥3,198税込¥3,5181個(100g)3日以内出荷本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。形状ペースト色灰グレードニッケルグレード使用限界温度(℃)-53~1426耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格MIL-PRF-907F
702 GRAPHENE グラファイトスプレー
ORAPI¥6,398税込¥7,0381本(400mL)当日出荷超微粒子化したグラファイトをベースとしたドライ潤滑スプレーで、乾燥後はドライです。化学的に不活性で高温化でも分解しにくく、高濃度酸性雰囲気や無酸素状態での潤滑など、オイル系潤滑剤では対応できない環境下に最適です。極低温から超高温環境でも潤滑能力を発揮します。グラファイトの性質で静電気を帯びない為、汚れをよびこみにくく長期潤滑を実現用途高温箇所の潤滑。極低温環境下での潤滑。金属パーツの潤滑。プラスチックの潤滑。スズなどの鋳造の離型。汚れをよびこみたく無い箇所のチェーン。高温にさらされる個所の焼き付き防止色黒色使用温度範囲-70~900粒径(μm)平均5~7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
かじり・焼付き防止剤
旭エンジニアリング¥1,798税込¥1,9781本(6mL)当日出荷高温箇所のかじり、焼き付き防止用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止仕様耐熱1426℃トラスコ品番159-3008材質主成分:ニッケル色銀灰色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426容量(g)7粘度350000、500000cp危険物の類別非危険物
モリコート Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥34,980税込¥38,4781缶当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン色黒ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
ブラック・モーリー
ボスティック(Bostik)¥8,398税込¥9,2381缶(454g)当日出荷低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。用途高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。組立部分のかじり防止、潤滑に。トラスコ品番836-3295材質主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943672-170710-02.jpg)
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤仕様ペースト状 、ブラシ付トラスコ品番793-8667材質主成分:グラファイト/アルミニウム色銀容量(mL)210質量(g)243使用温度範囲-54~870℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-3018容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ブルーグレード 454G
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781缶(454g)当日出荷苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。仕様耐高荷重性:21000kg/cm2トラスコ品番404-2697材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系色青質量(g)454使用温度範囲-100~815℃容量(g)454危険物の類別非危険物![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)
アンチシーズNー5000 453.6g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781個(454g)当日出荷純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411色銀質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード
ボスティック(Bostik)¥14,980税込¥16,4781缶(227g)当日出荷ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7297色銀灰摘要ハケ付缶使用温度範囲(℃)-183~1425主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンペーストスプレー
AZ(エーゼット)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。 機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。成分二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。トラスコ品番799-4605使用温度範囲(℃)-25~120適合範囲機械部品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブン
オーデック¥18,980~税込¥20,878~1個(500mL)ほか当日出荷から6日以内出荷潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性色白pH7~9主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー比重約1.4沸点(℃)約100危険物の類別非危険物
焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ
PERMATEX¥5,398税込¥5,9381個(226g)7日以内出荷カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。使用温度範囲(℃)-34~982液色銅危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
643 PATE NB 焼付防止スプレー
ORAPI(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(400mL)当日出荷ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設色白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015ちょう度265~295滴点(℃)なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高温ステンレスグレード
ボスティック(Bostik)¥7,398税込¥8,1381缶(454g)当日出荷標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。用途サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。ニッケルの使用が望まれない場所。仕様ハケ付トラスコ品番820-2917材質主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム色銀灰使用温度範囲-183~1204℃容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
白色ペースト DX ペースト
モリコート¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷白色機械組付け用ペーストです。用途機械組付けに。トラスコ品番711-5154材質主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤色白使用温度範囲(℃)-25~125容量(kg)1温度(℃)固体潤滑温度:125容器仕様缶ちょう度300危険物の類別非危険物











![アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855527-131113-02.jpg)

![LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048331-241121-02.jpg)





![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943663-170710-02.jpg)











![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943672-170710-02.jpg)


![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)