111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ

    焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
  • ネジ神様 R-GOT

    ネジ神様

    R-GOT(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(180mL)
    当日出荷
    焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
    用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車トラスコ品番819-5689使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。タイプスプレー引火点(℃)176臭気わずかな臭気密度(g/cm3)0.81~0.85外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)29~35危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    トルク管理、ネジ用焼付防止。
    用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
  • モリブデンコート5555 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンコート5555

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
    用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
  • ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード

    ボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
    用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • αモリブデンスプレー TRUSCO

    αモリブデンスプレー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
    用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。適合範囲組立部品・高温ネジ仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤使用温度範囲350℃以下キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
  • 有機モリブデンオイルスプレー PRO AZ(エーゼット)

    有機モリブデンオイルスプレー PRO

    AZ(エーゼット)(16件のレビュー)
    990税込1,089
    1本(420mL)
    当日出荷
    特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
    成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • モリペースト500 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト500

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • カジリトール 池田金属工業

    カジリトール

    池田金属工業(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本(400mL)
    当日出荷
    ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
    用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
    用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800使用ガスLPG成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611黒色適合範囲機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ベルハンマーメタルグリス 300g ベルハンマー

    ベルハンマーメタルグリス 300g

    ベルハンマー(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶
    当日出荷
    ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
    用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。トラスコ品番554-9323材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン黒褐色容量(mL)340使用温度範囲(℃)800以上容量(g)300ちょう度なし容器危険物の類別非危険物
  • 焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト PERMATEX

    焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト

    PERMATEX(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
    用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等トラスコ品番472-3195材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用温度範囲(℃)-51~871容量(g)28容器チューブ危険物の類別非危険物
  • モリペーストAS SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペーストAS

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
    用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
  • ホイール固着防止剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ホイール固着防止剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(300mL)
    当日出荷
    スプレータイプで塗布が簡単です。極圧添加剤配合です。グリーン色で塗布したところが分かりやすくなっています。冬季タイヤから夏季タイヤへの交換時、ホイールの脱着を容易にするため、ホイール固着防止剤の使用をお勧めします。
    用途自動車・トラックのホイール脱着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    焼付防止スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
    用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。仕様(屋内防錆)1年以上使用温度範囲(℃)-40~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。 チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。 耐熱性に優れています。
    用途ステンレス系締結部品の焼付防止。 高温下のステンレスボルトに材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)110使用温度範囲1200℃以下トラスコ品番421-3513危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • 焼付防止潤滑剤 スモコン(SMOCON) 1.5KG スペロ機械工業

    焼付防止潤滑剤 スモコン(SMOCON) 1.5KG

    スペロ機械工業
    14,980税込16,478
    1缶
    当日出荷
    耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。 防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。 摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。 締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。
    用途錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。質量(kg)1.5危険物の類別非危険物
  • ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420g)
    当日出荷
    チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
    用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • GRS-330 Gラピッドスプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    GRS-330 Gラピッドスプレー

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本(330mL)
    当日出荷
    代表的ペーストスプレー。
    用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。適合範囲工作機械トラスコ品番122-9125灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400主成分鉱油、MoS2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
  • モリコート Gペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Gペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
    用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。容量(g)500トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
  • モリアタック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    モリアタック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
    用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止使用温度範囲(℃)-30~400耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG適合範囲工作機械・建設機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性
  • モリペースト300 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト300

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に種別汎用組立用潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下適合範囲機械部品ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180密度(g/cm3)1.17外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 焼付防止潤滑剤モリコート D-321R デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    焼付防止潤滑剤モリコート D-321R

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(223mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(510g)
    当日出荷
    グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
    用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。質量(g)600主成分グラファイト/フッ化カルシウム使用温度範囲(℃)-29~1315仕様ペースト状トラスコ品番332-8911適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
  • ノンシーズ ファインケミカルジャパン

    ノンシーズ

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    高温ネジ焼付防止剤。耐熱温度が-60℃~1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。
    用途圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。使用温度範囲(℃)-60~1200トラスコ品番398-5130銀灰危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • モリペースト300スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト300スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下トラスコ品番121-9391種別汎用組立用潤滑剤スプレー外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.129L危険物の性状非水溶性
  • モリコート Uペースト モリコート

    モリコート Uペースト

    モリコート
    9,998税込10,998
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9770材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン質量(kg)0.62容量(kg)0.5ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • モリコート ネジ用潤滑剤 P-37 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ネジ用潤滑剤 P-37

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    7,398税込8,138
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
    用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。ちょう度No.1液色特性耐熱性付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
  • グラファイトスプレーG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グラファイトスプレーG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
    用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • モリコート G-nペースト モリコート

    モリコート G-nペースト

    モリコート
    9,298税込10,228
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • モリペースト500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト500スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします
    用途機械部品の焼付きやカジリ防止にトラスコ品番121-8921種別汎用組立用潤滑剤スプレー使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)~70密度(g/cm3)1.45外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • PANDO モリブデン系焼付防止剤 スリーボンド

    PANDO モリブデン系焼付防止剤

    スリーボンド(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(420mL)
    当日出荷
    摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
    用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(20g)
    当日出荷
    メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
    用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。容量(g)20質量(g)20トラスコ品番418-8179使用温度範囲(℃)-29~1315主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量992g危険物の性状非水溶性
  • モリペーストH SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペーストH

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
    用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下種別高温用組立潤滑剤ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンチシーズ シルバースティク

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(20g)
    当日出荷
    870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
    用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)危険物の類別非危険物
  • 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG スリーボンド

    二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    高潤滑・高耐熱性が良好です。
    用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑トラスコ品番368-2164使用温度範囲(℃)-60~400容量(g)500粘度ペースト危険物の類別非危険物
  • ペーストスプレー リキモリ(大東潤滑)

    ペーストスプレー

    リキモリ(大東潤滑)
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合しました。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。
    用途エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時の必需品適合範囲エンジン・デフ・ミッション灰黒色機能2way Cap危険物の類別非危険物
  • ネバーシーズ 標準グレード チューブ ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード チューブ

    ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(113.6g)
    当日出荷
    ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。 高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)
    用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンストラスコ品番820-2769材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰使用温度範囲-183~1100℃容量(g)113.6容器チューブ危険物の類別非危険物

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤