絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(1)
- コスモ石油(6)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- シェルルブリカンツ(1)
- BOLL(1)
- エクソンモービル(1)
- フックスジャパン(1)
- エナパック(1)
- TRACERLINE(1)
- スターカット工業(1)
引火点(℃)
- 138(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「粘度」から絞り込む

油圧作動油添加剤
旭エンジニアリング¥37,980税込¥41,7781缶(3.8kg)4日以内出荷シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。 摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。 キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。粒度14.88(cst/40℃)比重0.93(15.6℃)引火点(℃)138臭気特有外観淡褐色液体内容量(kg)3.8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性