絞り込み
色
透明(クリア)(1)
主な用途
- ガラス(1)
主成分
- アルキド(1)
- ニトロセルロース(1)
使用場所
屋内(1)
ブランド
- 日本特殊塗料
- TAMIYA(タミヤ)(289)
- ペベオ(42)
- ニッペホームプロダクツ(28)
- ターナー色彩(18)
- ナガシマ(12)
- 斎藤塗料(10)
- 富士フイルム(8)
- クラチ(7)
- カンペハピオ(6)
- アサヒペン(6)
- サンデーペイント(6)
- NBK(6)
- 和信ペイント(5)
- 染めQ(旧テロソン)(4)
- エスコ(3)
- カシュー(3)
- EpoChemical(3)
- シルエットジャパン(3)
- SHOW UP(3)
- ブランドをもっと見る

くもりガラス仕上げスプレー ガラス一番
日本特殊塗料¥1,998税込¥2,1981缶(300mL)当日出荷透明ガラスに目かくし効果!スプレーするだけで、あなたのプライバシーを守ります。仕上がりはお部屋のイメージをアップさせます。用途透明ガラスのくもり仕上げ塗料。 お部屋の透明ガラス、店舗のショーケース、ウインドーのイメージアップなどに使用します。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤色クリア品名ラッカー塗り面積(m2)1~2(1回塗り)本体サイズ(mm)径63X高さ180主な用途ガラス危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL乾燥時間30分(気温20℃、湿度75%時)危険物の性状非水溶性