絞り込み
主な用途
- かわら屋根(1)
- その他(13)
- ガラス(10)
- コンクリート・アスファルト(2)
- トタン(1)
- プラスチック(17)
- 外カベ・塀(3)
- 布(2)
- 木部(2)
- 発泡スチロール(4)
- 紙(1)
- 船舶(7)
- 鉄部(80)
- 非鉄金属(40)
亜鉛末含有量
0%・2%・15%・20%・40%・53%・54%・56%・65%・66%・70%・73%・77%・82%・83%・84%・86%・92%・93%・96%・亜鉛末含有量をもっと見る
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)(47)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- 日新インダストリー(18)
- サーモジン(12)
- エスコ(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 熱研化学工業(5)
- サンデーペイント(4)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ユニテック(3)
- アサヒペン(3)
- DNT(大日本塗料)(3)
- オキツモ(3)
- イサムエアゾール(3)
- 神東塗料(3)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る
ニッぺ(日本ペイント)・ローバル・ポリカーム・日新インダストリー・サーモジン・エスコ・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・熱研化学工業・サンデーペイント・オーデック・TRUSCO・ロックペイント・ユニテック・アサヒペン・DNT(大日本塗料)・オキツモ・イサムエアゾール・神東塗料・ネグロス電工・ブランドをもっと見る

マザックスミニ
日新インダストリー¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。高密度の塗膜が50μmの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。トラスコ品番855-0811材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤質量(g)100主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅲアズワン品番64-8615-22危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL2018年トラスコ掲載ページ3 1248危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付
ポリカーム¥4,298~税込¥4,728~1本(300mL)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。色グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個当日出荷エスコ品番EA942FB-4色白耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
高耐食性鋼板用補修スプレー
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)色シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サーモジン耐熱塗料B200プライマー(下塗り用)
サーモジン¥3,598~税込¥3,958~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)33.5耐熱温度(℃)短時間/250、長時間/200主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均40、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均40希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)61標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
GAINA ガイナ (外装用)
日進産業¥39,980~税込¥43,978~1缶(7kg)ほか5日以内出荷から12日以内出荷ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。塗布面積(m2/缶)30~35主な用途外部(屋根・外壁等)用塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)使用場所屋内/屋外希釈水危険物の類別非危険物特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性
ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤
WURTH(ウルト)¥4,998税込¥5,4981本(400mL)6日以内出荷長期にわたり優れた防錆効果を発揮し、金属表面の外観を美しく仕上げます。一度塗りで最適な厚さに塗装可能。高耐候性により、優れた防錆力を発揮。一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ。広い適用範囲。調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性。調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能。極めて垂れにくい塗料。高い耐摩耗性。防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み。塩害腐食試験:500時間。DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できます。スポット溶接可能。通知。ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(アノード)にし、金属を錆から守ります。残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。用途適用領域。金属表面の防錆、美観の向上、修復、および保護。説明書。塗布表面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除いてから、研磨して洗浄します。ご使用の前に、良く缶を振ってください (約2分間)。仕様光沢度:光沢、完全硬化 / 養生条件:推奨される乾いた層厚において、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT 0-1、スポット溶接可能、AOXフリー、最大握力:20分、最小握力:15分色ジンク基材接着性の良好:スチール、亜鉛めっき鋼乾燥時間(分)防塵:5厚さ(μm)乾燥層:40、コーティング:40保存温度(℃)10~25主成分アクリル樹脂引火点(℃)21耐久温度(℃)最大:400危険等級Ⅲ比率純亜鉛:0.99耐久性塩水噴霧試験:500時間養生時間最小:1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性準拠クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、塩水噴霧試験における耐性の条件:DIN 50021に準拠塗装間隔再塗装可能 / ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要
導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付
ポリカーム¥5,898~税込¥6,488~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。色茶褐色耐熱温度(℃)85主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
S-200 プライマー
熱研化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(4kg)当日出荷各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。タイプスタンダード耐熱温度(℃)200まで主な用途鉄希釈剤ヒートップS シンナー乾燥塗膜20μm危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~10、(吹付け)5~20特性耐熱危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内塗付量(kg/m2)(刷毛)0.15、(吹付け)0.2
シルバージンクスプレー
サンデーペイント¥2,098税込¥2,3081本(420mL)4日以内出荷塗膜中の亜鉛末含有率66%。 亜鉛末とアルミ顔料の相乗効果で防錆力抜群。 金属感のあるシルバーグレー仕上げ。 メッキと同じく、自然に退色します。用途グレーチング、ダクト、軽天金具、メッキ鋼材などの鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装に。 亜鉛メッキの補修、さび止めに。トラスコ品番818-6433色シルバー塗り面積(m2)約1.9(2回塗り)主成分エポキシ主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量66%
サーモジン耐熱B600シルバー(上塗り用)
サーモジン¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)上塗りシルバー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色シルバー主成分アルキッド変性シリコン、アルミ顔料引火点(℃)28.5耐熱温度(℃)短時間/650、長時間/600主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均12、(Wet)平均48、刷毛塗り/(Dry)平均12、(Wet)平均48希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0、エアレス/0~5指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)37標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/160、刷毛塗り/120
工業用導電塗料 多用途銀銅
ポリカーム¥30,980税込¥34,0781本(1kg)5日以内出荷耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
クリンジンキー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷光沢シルバータイプ。溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。用途光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)。建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。亜鉛未防食仕様密着性基盤目試験:100/100色光沢シルバー比重液比重:1.25耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間)塩水噴霧200時間以上乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)0.2~0.3指触乾燥時間(分)約5(20℃)硬化時間(時間)7危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
ハイポン 40 上塗 ホワイト
ニッぺ(日本ペイント)¥24,980~税込¥27,478~1セット(4kg)ほか6日以内出荷土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 ハイポン40システムの上塗り 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。用途鉄部/鋼構造物上塗用 耐水性を重視する個所:水処理施設、港湾施設、屋内プールの鉄骨、タンク内面、水門など。(浸漬浸水も含む) 薬品雰囲気のある個所(薬品への浸漬は不可):化学工場の鉄骨、配管、機器装置など。 屋内機器で防食塗装が必要な個所。 免振装置。色ホワイト適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/35、 エアレス/35希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比80:20(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂上塗り塗料
導電塗料スプレー缶
ポリカーム¥8,898~税込¥9,788~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)色シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル スプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥14,980税込¥16,4781箱(420mL×6本)8日以内出荷亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 ※亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 亜鉛末をリン片上に特殊加工し高輝度=金属感を実現しました。用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色高輝度シルバー塗布面積(m2)0.9(1本)危険等級Ⅱ膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.77
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥17,980~税込¥19,778~1缶(5kg)ほか6日以内出荷亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色シルバー危険等級Ⅲ希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83
耐熱用
シントーファミリー¥2,598税込¥2,8581本(300mL)当日出荷乾燥が速く作業性がアップします。塗膜は、600℃の耐熱性を備えています。 高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。用途自動車・オートバイのマフラーなど。熱交換器・ボイラー外面・ダクトなど。ストーブの燃焼筒、遮熱板や焼却炉の煙突など。指触乾燥時間(分)30硬化時間(時間)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性耐熱塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5危険物の性状非水溶性
ジンクZ96
日新インダストリー¥42,900税込¥47,1901缶6日以内出荷亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。材質主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1246危険物の性状非水溶性
1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌々日出荷エスコ品番EA942FB-2色黒耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
マザックススプレー
日新インダストリー¥1,798税込¥1,9781缶(300mL)6日以内出荷亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤で、乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシウムを含有しております。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末を併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成します。腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。 高密度の塗膜が50μの乾燥膜厚でも優れた防錆力を長期間発揮します。 1液性のエポキシ樹脂をベースとすることで、密着性が高く、かつ上塗り可能な塗膜を同時に実現しました。 鉄の地肌に直接塗ることで防錆効果を発揮します。そのため、下塗りプライマーは一切不要です。 一液性のため、配合作業の煩わしさがなく、円滑な塗装作業が可能です。用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修。 鉄鋼材の長期的防錆。成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、芳香族系(キシレン/エチルベンゼン)トラスコ品番855-0810色シルバー主な用途亜鉛メッキ、橋梁、鉄、アルミ膜厚(μm)50(乾燥)指触乾燥時間(分)20~30密度1.52±0.2g/mL(20℃)完全硬化時間5~7日危険等級Ⅲアズワン品番64-8615-19危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)12~16特性防錆塗布量1.8本/m2危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー シルバー 420ml
ロックペイント¥12,980税込¥14,2781セット(6個)3日以内出荷色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83%
リペアジンクスプレー
日新インダストリー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷亜鉛めっき補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末84%含有。 亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂で混合、塗膜の凹凸がなく滑らかに仕上がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。下塗り・上塗りが不要で作業が容易。 RoHS指令対応。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛粉末(球形2μ)、アルミフレーク粉末、高分子エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0821色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼、アルミ密度1.2(±0.1)/20℃危険等級Ⅱアズワン品番64-8660-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量84%
ラストプリベンション 375ML
ディゾルビット¥1,798税込¥1,9781本当日出荷有機フッ素化合物不使用で人体と環境に安全です。用途錆を除去した後の防錆(錆の再発防止)と錆が発生する前の防錆(錆の発生抑止)に。トラスコ品番578-7126容量(mL)375危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジンクプラスネオS 5kg
NIS¥19,980税込¥21,9781缶当日出荷「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました。※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。トラスコ品番581-9031材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤色シルバーグレータイプハケ塗り容量(kg)5容器仕様塗料缶使用環境気温5℃以上、湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
サーモジン耐熱B400プライマー(下塗り用)
サーモジン¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)30耐熱温度(℃)短時間/450、長時間/400主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均45、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均45希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)57標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
サーモジン耐熱B400シルバー(上塗り用)
サーモジン¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)上塗りシルバー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色シルバー主成分アルキッド変性シリコン、アルミ顔料引火点(℃)28.5耐熱温度(℃)短時間/450、長時間/400主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均12、(Wet)平均49、刷毛塗り/(Dry)平均12、(Wet)平均49希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0、エアレス/0~5指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長7日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)33標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/150
工業用導電塗料 フレキシブル銀銅
ポリカーム¥29,980~税込¥32,978~1本(1kg)ほか3日以内出荷伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
テツゾール S-33 シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥49,980税込¥54,9781缶(16kg)6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備仕様(加熱条件)180℃×30分色シルバー使用温度範囲(℃)250以下主な用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備膜厚(μm)10/回希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~15(エアレス)、0~5(はけ・ローラー)油性 or 水性油性特性密着性、耐屈曲性乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃/塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数1回
ハイポン 50 ファイン 常備色
ニッぺ(日本ペイント)¥22,980~税込¥25,278~1セット(4kg)ほか6日以内出荷土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。)適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー危険等級Ⅲ工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)色相淡彩~濃彩色油性 or 水性油性特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
テツゾール 300 エコ シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥31,980~税込¥35,178~1缶(4kg)ほか4日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色シルバー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール P-300 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-300 エコ プライマー グレー
ニッぺ(日本ペイント)¥45,980~税込¥50,578~1缶(5kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
亜鉛めっき化粧用スプレー ジンキーコート シャイン スプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥9,798税込¥10,7781箱(420mL×6本)8日以内出荷亜鉛めっきの「ヤケ」の補修や補修後の色調合わせに最適 。めっき調に仕上がります。色めっき色塗布面積(m2)4.0(1本)危険等級Ⅱ膜厚(mm)(ドライ)10危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0
高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980~税込¥20,878~1缶(5kg)ほか6日以内出荷亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 ※亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 亜鉛末をリン片上に特殊加工し高輝度=金属感を実現しました。用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色高輝度シルバー危険等級Ⅱ希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.77
エポタールNB-20F 速乾型
ニッぺ(日本ペイント)¥36,980~税込¥40,678~1セット(18kg)4日以内出荷大型構造物、重防食用塗料 イソシアネート硬化型変性エポキシ樹脂塗料 低温乾燥性に優れています。 エアレス1回塗りで150μmまで塗装できます。 耐水性耐塩水性にすぐれています。 コールタールピッチを含まず、タールエポキシ塗料と同等の性能を持つノンタール形変性エポキシ樹脂塗料です。用途大型構造物、重防食用、鋼道路橋塗装用としてジンクリッチプライマー及び亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料を塗装した上に塗装できます。セット内容塗料液/15.3kg、添加剤/2.7kg主成分エポキシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐水性・耐塩水性危険物の性状非水溶性
メッキカバーシルバー
イサムエアゾール¥9,398税込¥10,3381箱(420mL×6本)4日以内出荷補修箇所を目立たせない亜鉛メッキ面用スプレーです。 スプレーするだけでシルバー系のメッキ色が得られるための簡易メッキ色、スプレーとして利用可能、くろっむメッキに近い金属光沢に仕上がります。色シルバー乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)主な用途亜鉛メッキ、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.203L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~1.6半硬化乾燥時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー
イサムエアゾール¥9,998税込¥10,9981箱(300mL×6本)4日以内出荷すぐれた耐熱性能をもち、効果が持続します。用途自動車・オートバイのマフラー、焼却炉・プラントなどの耐熱性を必要とする鉄部仕様塗装60分後に加熱可能主な用途鉄危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)1(20℃/65%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1半硬化乾燥時間(時間)2~3(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷エスコ品番EA942FB-11色銀耐熱温度(℃)300内容量(kg)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性