絞り込み
主な用途
亜鉛末含有量
0%・2%・15%・20%・40%・53%・54%・56%・65%・66%・70%・73%・77%・82%・83%・84%・86%・92%・93%・96%・亜鉛末含有量をもっと見る
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)(47)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- 日新インダストリー(18)
- サーモジン(12)
- エスコ(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 熱研化学工業(5)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ユニテック(3)
- アサヒペン(3)
- サンデーペイント(3)
- DNT(大日本塗料)(3)
- イサムエアゾール(3)
- 神東塗料(3)
- ネグロス電工(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
ニッぺ(日本ペイント)・ローバル・ポリカーム・日新インダストリー・サーモジン・エスコ・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・熱研化学工業・オーデック・TRUSCO・ロックペイント・ユニテック・アサヒペン・サンデーペイント・DNT(大日本塗料)・イサムエアゾール・神東塗料・ネグロス電工・ファインケミカルジャパン・ブランドをもっと見る

スプレージンク 300ML
シントーファミリー¥23,980税込¥26,3781箱(300mL×12本)翌々日出荷1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。 塗膜の物理的強度が優れています。 耐熱性に優れています(常用200℃)。用途亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズ及び切り口、溶接箇所の補修、各種タンク、土木機械、建築物の防食トラスコ品番835-3825色シルバーグレー容量(mL)300主成分主成分:エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鋼塗布面積(m2)1~1.5(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防食性、耐熱乾燥時間指触10分 硬化1時間 (20℃)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量56%
ロックジンクスプレー
ロックペイント¥3,098税込¥3,4081本(300mL)当日出荷微粒子亜鉛末を使用しており、防錆効果を発揮します。 鉛・クロム系化合物を原料に使用しておりません。用途門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品など鉄部の亜鉛メッキ調塗装に。 亜鉛メッキの補修、改修用に。主な用途亜鉛メッキ、鉄塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級Ⅲ塗膜厚(μm)乾燥後(2回塗り)/80危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6(タタミ約0.3枚)特性防錆試験項目耐塩水噴霧試験(600時間)/異常なし乾燥時間夏期/10~20分、冬期/30~60分危険物の性状非水溶性
水性6000耐熱塗料(耐熱600℃)
サーモジン¥38,980~税込¥42,878~1缶(4kg)ほか15日以内出荷から17日以内出荷「サーモジン(R)水性塗料アクアA6000」は、使用温度最高650℃対応です。 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに非該当で、非危険物です。 下塗り不要の1液型、飲料水希釈で乾燥性に優れていますので施工性抜群です。 作業環境と周辺環境にやさしい水性で、法定の環境測定・作業員の特殊健診の必要がありません。 室温乾燥で可能ですが、塗布後、焼き付けすることで性能アップになります(180℃程度で20分~30分) 1回塗り、よく乾燥させて、2回めを重ね塗りしてください。 有機則、特化則ともに非該当の非危険物(マンガンフリー) 1液型・水道水(飲料水)希釈可・施工性抜群 下塗り不要で簡単 溶剤臭無し 地球環境・人に優しく作業環境と周辺環境にもやさしい室内塗装に適した水性耐熱塗料 埼玉工場発送【焼き付け乾燥】プレヒート15℃~20℃1週間+180℃×20~30分用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様加熱乾燥耐熱温度(℃)650希釈剤飲料水危険物の類別非危険物希釈率(%)0~20油性 or 水性水性グリーン購入法適合
ゼッタールEP-2HB
DNT(大日本塗料)¥79,980税込¥87,9781缶(25kg)3日以内出荷厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。仕様2液性色グレー粘度82KU/23℃膜厚(μm)標準:75、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1特性防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.75下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
亜鉛メッキ補修スプレー
南電機¥2,998税込¥3,2981缶21日以内出荷溶融亜鉛めっき加工品の溶接跡・切断面・穴あけ加工・キズ等の錆止め補修。亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂に混合塗膜の密着性・防錆力に勝れる。容量(mL)420単重(g)386危険物の類別非危険物
ジンクプラスネオGミニ
日新インダストリー¥2,598税込¥2,8581缶(0.25kg)当日出荷トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした。環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)。乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)。耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修や。めっき鉄筋の割れの補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも。環境対応が求められる作業現場に最適です成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤色グレー塗り面積(m2)0.5主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修含有量(%)【亜鉛】96密度2.40(±0.1)/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度危険物の性状非水溶性
ジンクプラスネオAスプレー
日新インダストリー¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。 アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。 乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー(光沢なし)仕上りです。 「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。 鉄鋼材の長期防錆に。 環境対応が求められる作業現場に最適です成分高濃度亜鉛末塗料色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL特性サビ止め危険物の性状非水溶性
サーモジン 耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251/耐熱250℃
サーモジン¥97,980税込¥107,7781缶(18kg)4日以内出荷耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃ 常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。 標準塗装回数 1種ケレン時2回 2種ケレン時3回 主剤硬化剤セット 中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています 常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色黒耐熱温度(℃)250適合材SPCC-SD、SS材、SUS等粘度(25℃)90±3KU/ストーマ―膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回)密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法希釈剤チムニシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5760mL希釈率(%)5~10可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください危険物の性状非水溶性塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
サーモジン耐熱B600プライマー(下塗り用)
サーモジン¥16,980~税込¥18,678~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)33耐熱温度(℃)短時間/650、長時間/600主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均45、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均45希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)65標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
サーモジン耐熱B400プライマー(下塗り用)
サーモジン¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)30耐熱温度(℃)短時間/450、長時間/400主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均45、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均45希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)57標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
工業用導電塗料 多用途銀銅
ポリカーム¥97,980税込¥107,7781本(4kg)3日以内出荷耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
EXLUB(R)
エイスインターナショナルトレード(ACE)¥53,980税込¥59,3781箱(420mL×20本)5日以内出荷強力な潤滑効果が長時間持続 塩素フリー超極圧潤滑油の工業用スプレー用途各種産業機械、農業機械、建設機械、二輪車、ドアヒンジ、ギア、チェーン、スプロケット、軸受など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付
ポリカーム¥5,998~税込¥6,598~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性
ビニレックス120アクチブプライマー エコ
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980~税込¥18,678~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。 JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。 鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。 きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。 鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。 防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。色ダークグリーン規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種膜厚(μm)15希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅱ溶剤強溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)10(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
ハイポン ファインプライマー Ⅱ
ニッぺ(日本ペイント)¥9,998税込¥10,9981セット(4kg)24日以内出荷弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶です。速乾タイプです。塗り替え適性に優れています。 作業性が抜群です。優れた防錆性を発揮します。重金属顔料を含まない塗料です。材質鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP荷姿塗料液:3.6kg石油缶/硬化剤:0.4kg角缶材質(樹脂部)エポキシ希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ工程下塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL適応下地鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき(白錆除去必須)、クロメート処理亜鉛めっき(ボンデライトなど)、アルミ(A1050Pなど)アルマイト、FRP希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)23℃: 6時間、5℃: 8時間、30℃: 4時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18
ハイポンダブルガード U 常備色
ニッぺ(日本ペイント)¥25,980~税込¥28,578~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。材質鉄、溶融亜鉛めっき適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
ハイポンダブルガード Si ホワイト
ニッぺ(日本ペイント)¥89,980税込¥98,9781セット(16kg)5日以内出荷防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。材質鉄、溶融亜鉛めっき色ホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2400mL適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
ハイポンアクチブプライマー
ニッぺ(日本ペイント)¥68,980税込¥75,8781セット(16kg)6日以内出荷新設無処理の溶融亜鉛めっき面への付着性に優れたプライマー 新設で無処理の溶融亜鉛めっき面に対して、従来の塗料では得られなかった長期間の付着性が得られます。 従来の塗料は、付着性を得るために酸洗い、化成皮膜処理、ブラスト処理を必要としていました。 「ハイポンアクチブプライマー」はこれらの作業なしで直接溶融亜鉛めっき面に塗装できます。 塗料中に酸クロメート顔料等を使用しないので、塗装作業員にも環境に優しい無公害志向の塗料です。 同じ乾燥膜厚のウォッシュプライマーに比べ、はるかに優れたはけ塗り作業性を持ちます。 広い面では、エアレス、ローラー塗装を行ってください。 鋼材組み立て中にできるキズにより、鉄面が露出した部分にも直接塗装できます。色黄色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ハイポン 90 モイスタック A
ニッぺ(日本ペイント)¥67,980税込¥74,7781セット(20kg)6日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ハイポン 50 上塗 ホワイト
ニッぺ(日本ペイント)¥24,980~税込¥27,478~1セット(4kg)ほか4日以内出荷土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。用途鉄部/鋼構造物上塗用 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。色ホワイト適合塗料変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16時間以上(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)塗料タイプポリウレタン樹脂上塗り塗料
ハイポン 30 マスチック 中塗 K ホワイト
ニッぺ(日本ペイント)¥67,980税込¥74,7781セット(20kg)4日以内出荷鉄部用塗料/鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハイポン50システムの中塗り塗料 ハイポン50システムは防食性にすぐれたエポキシ樹脂さび止め塗料に耐候性の良いポリウレタン樹脂上塗り塗料を組み合わせたウレタン塗装システムです。 耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。 耐候性が優れています。(ハイポン50システム) 高光沢で外観が良好です。(ハイポン50システム)用途鉄部/鋼構造物中塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物の専用中塗り。 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。色ホワイト規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料荷姿塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶適合塗料ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50上塗)主な用途鉄部、鋼構造物希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20000mL希釈率(%)0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17(エアレス)塗料タイプ鋼構造物用ポリウレタン樹脂中塗り塗料
ハイポン 30 上塗HB ホワイト
ニッぺ(日本ペイント)¥78,980税込¥86,8781セット(16kg)4日以内出荷鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料 ハイポン30システムの上塗り エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。 耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。 塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。用途鋼構造物プラント 油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど) 薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など) 化学プラントの重防食仕上げ。色ホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/100希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1~2回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)24時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
ハイポン 30 マスチックプライマー
ニッぺ(日本ペイント)¥25,980~税込¥28,578~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料 ハイポン30システムの下塗り 強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。 高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。 エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。用途鉄部/鋼構造物下塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)2回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト
ニッぺ(日本ペイント)¥61,980税込¥68,1781セット(15kg)6日以内出荷土木構造物用塗料/ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料 置換発泡抑制性能にすぐれたミストコート専用塗料 置換発泡抑制性能にすぐれています。 無機ジンクリッチペイントとの付着性がすぐれています。 耐水性耐薬品性にすぐれています。用途無機ジンクリッチペイント塗装後の封孔処理(ミストコート)色ホワイト荷姿塗料液:11.25kg石油缶/硬化剤:3.75kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20P-HB)、フッ素樹脂上塗り塗料(デュフロン100フレッシュ2)希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法エアレススプレー塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性混合比75:25(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16(エアレス)塗料タイプミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
テツゾール 700 エコ シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥53,980~税込¥59,378~1缶(4kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色シルバー使用温度(℃)700以下適合塗料テツゾール 700 エコ シルバー(3回塗り)加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数3回
テツゾール 600 エコ シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥49,980~税込¥54,978~1缶(4kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色シルバー使用温度(℃)600以下適合塗料テツゾール P-600 エコ プライマー グレー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-600 エコ プライマー グレー
ニッぺ(日本ペイント)¥62,980~税込¥69,278~1缶(5kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)600以下適合塗料テツゾール 600 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール 500 エコ シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥44,980~税込¥49,478~1缶(4kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色シルバー使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール P-500 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-500 エコ プライマー グレー
ニッぺ(日本ペイント)¥61,980~税込¥68,178~1缶(5kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆
ニッぺ(日本ペイント)¥53,980~税込¥59,378~1缶(5kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール 400 エコ シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥109,800税込¥120,7801缶(16kg)6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色シルバー使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール P-400 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-400 エコ プライマー グレー
ニッぺ(日本ペイント)¥53,980~税込¥59,378~1缶(5kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆
ニッぺ(日本ペイント)¥46,980~税込¥51,678~1缶(5kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆
ニッぺ(日本ペイント)¥46,980~税込¥51,678~1缶(5kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール 200 エコ シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥22,980~税込¥25,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色シルバー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール P-200 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-200 エコ プライマー グレー
ニッぺ(日本ペイント)¥33,980~税込¥37,378~1缶(5kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆
ニッぺ(日本ペイント)¥31,980~税込¥35,178~1缶(5kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール 煙道用 300
ニッぺ(日本ペイント)¥129,800税込¥142,7801セット(15kg)6日以内出荷2液形塗料ですので一般の耐熱塗料と違い熱硬化させなくても常温硬化するタイプです。 シリコーン編成されたエポキシ樹脂の長所を生かした耐熱耐薬品塗料に優れた性質を有しています。 酸性、アルカリ性雰囲気のいずれにも使用でき、タンク、機器、装置の寿命を大幅に延長させることができます。 厚膜仕上げ 耐熱温度300℃以下用途煙道内面用仕上げ 工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気仕様ポットライフ4時間(23℃)色グレー使用温度(℃)300以下荷姿塗料液:14.4kg石油缶硬化剤:0.6kg角缶希釈剤テツゾール煙道用300専用シンナー危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)125危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15kg油性 or 水性油性混合比96:4(重量比)(塗料液:硬化剤)乾燥時間12時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
テツゾール PE 300 黒
ニッぺ(日本ペイント)¥99,980~税込¥109,978~1缶(4kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 耐熱、耐酸、耐アルカリ性に特に優れた効果を発揮します。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気色黒使用温度(℃)300以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間5時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.21(エアレス)塗回数3~4回
テツゾール S-66 シルバー
ニッぺ(日本ペイント)¥41,980~税込¥46,178~1缶(4kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色シルバー使用温度(℃)550以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数1回