絞り込み
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • コンクリート・アスファルト(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • アクリル(2)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
水性or油性
  • 水性(2)
水性
ブランド
  • サンデーペイント
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • 神東塗料(2)
  • アサヒペン(1)
  • 川上塗料(1)
  • オリエンタル塗料(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性カラー屋根用 サンデーペイント

    水性カラー屋根用

    サンデーペイント(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
    用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)種別かわら屋根用塗料主な用途かわら使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション
  • スーパー水性かわら用 サンデーペイント

    スーパー水性かわら用

    サンデーペイント
    12,980税込14,278
    1缶(7L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。 寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。 強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。
    用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など成分合成樹脂(アクリル)タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候塗料タイプエマルション

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります