絞り込み
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・シリコン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
大阪塗料工業・和信ペイント・アサヒペン・カンペハピオ・大谷塗料・ニッペホームプロダクツ・リボス・サンデーペイント・オスモカラー・吉田製油所・アールジェイ・玄々化学工業・エスコ・大阪ガスケミカル・ロックペイント・BRIWAX・ケミプロ化成・ターナー色彩・シッケンズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
409件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速乾ニスA ラッカー系ニス(つやあり) カンペハピオ

    速乾ニスA ラッカー系ニス(つやあり)

    カンペハピオ
    ¥719~税込¥791~
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[透明度の高いツヤ仕上り] 屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。 ※「クリヤーラッカー」に比べ、少し黄味がかった仕上がりになります。 ■[木材をガード!] 乾きが速く、肉厚で塗りやすい塗膜を作ります。
    用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など色とうめい主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
  • Wステイン 大阪塗料工業

    Wステイン

    大阪塗料工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.9L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
    用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。主な用途木使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30~50
  • 匠の艶出し 太田油脂

    匠の艶出し

    太田油脂(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1缶(280g)
    当日出荷
    木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 伸びやすく、使いやすい。
    用途木製家具、木製品等の艶出し、保護に。成分植物油脂、ロウ、レモンオイルタイプ油性塗布面積(m2/缶)30以上主な用途木製品使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性艶出し
  • WOODLOVE 屋外用ニススプレー ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 屋外用ニススプレー

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(300mL)
    当日出荷
    透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
    用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。色クリヤー主な用途屋外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐水、耐摩耗、耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状非水溶性
  • WOODLOVE 屋外用ニス ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 屋外用ニス

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1缶(250mL)ほか
    当日出荷
    透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
    用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。色クリヤー主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐水、耐摩耗、耐久危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX

    大谷塗料
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • VATONフラット 大谷塗料

    VATONフラット

    大谷塗料
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(3.3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
    危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • ナフタデコール ロックペイント

    ナフタデコール

    ロックペイント
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木材の害虫の予防に役立つ薬剤の配合で、すぐれた防腐、防虫効果を発揮します。木目を生かした美しい仕上がりが得られます。塗膜のワレ、フクレが起りにくく、塗り替えが簡単です。水をはじき、木材を保護するため、耐久性にすぐれています。
    用途ベランダ、ぬれ縁、戸袋、雨戸、ベンチなどの木部のくされ、木の害虫の予防塗布面積(m2/缶)170~280主な用途木危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)6(20℃)半硬化乾燥時間(時間)6(20℃)特性耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.05~0.08危険物の性状非水溶性
  • 水性 ユカ用ニス アサヒペン

    水性 ユカ用ニス

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(300mL)ほか
    3日以内出荷
    臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。 耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。
    用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • キシラモントラッドクリアー 大阪ガスケミカル

    キシラモントラッドクリアー

    大阪ガスケミカル(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高浸透性油剤で低臭性。 忌避性がなく、シロアリ防除に効果的。 有効成分は毒劇法非該当、優れた安全性と効力持続性を発揮。
    使用方法(乾燥した木材)ハケ塗り、(針葉樹・含水率25%以下)吹付け、(広葉樹・含水率20%以下)浸漬<3~30分>色クリア比重約0.97(20℃)引火点(℃)102標準使用量3~5m2/L(0.2~0.3L/m2)外観淡黄色の液体危険等級Ⅲ組成概略クロチアニジン(0.2%)、プロピコナゾール(1.0%)、テブコナゾール(1.0%)、石油系溶剤、合成樹脂、浸透剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水性床用ニス 和信ペイント

    水性床用ニス

    和信ペイント(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1缶(0.7L)
    4日以内出荷
    水性なので臭いが少なく、扱いやすい床用のニスです。 つやのある、滑りにくい仕上がりになります。 完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。
    用途屋内の木の床、屋内木部 (階段、家具、建具など)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途屋内の木の床、屋内木部乾燥時間(時間)約1~2(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ネオラックニス 和信ペイント

    ネオラックニス

    和信ペイント
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(270mL)
    4日以内出荷
    セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。 木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
    用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約2~3(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8290-04危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.27L特性防サビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2危険物の性状非水溶性
  • 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ

    油性デッキ&ラティス用

    ニッペホームプロダクツ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
    用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途ガーデン用木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性撥水、耐久危険物の性状非水溶性
  • ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツ

    ガーデン木部用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
    用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)主な用途屋外木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1油性 or 水性油性特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性
  • 防腐・防虫ステイン ロックペイント

    防腐・防虫ステイン

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1缶(0.7L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。
    用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)仕様油性、着色、ツヤなしタイプ木材保護塗料合成樹脂塗料主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット 大谷塗料

    大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット

    大谷塗料
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    4日以内出荷
    外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。
    用途木部用クリヤー塗料セット内容A液(4kg)、B液(4kg)主な用途木危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶有危険物の性状非水溶性塗回数1~2回標準塗布量(g/m2)80~100
  • 改良 透明白ラックニス 大阪塗料工業

    改良 透明白ラックニス

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明性が良い。長期保存安定性が良い。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色透明硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 濃口シケラックニス 大阪塗料工業

    濃口シケラックニス

    大阪塗料工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色黄褐色タイプ高濃度品硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ニューボンデンDX 大阪塗料工業

    ニューボンデンDX

    大阪塗料工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(3.5L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
    用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー主な用途屋外木部希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
  • ユーロオイルクリヤー 大阪塗料工業

    ユーロオイルクリヤー

    大阪塗料工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
    用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。主な用途床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性3分艶塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
  • 水性ニューボンデン 大阪塗料工業

    水性ニューボンデン

    大阪塗料工業(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
    用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:水主な用途屋外木部希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
  • ウォルタ 艶有リ 大阪塗料工業

    ウォルタ 艶有リ

    大阪塗料工業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
    色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタサンディング 大阪塗料工業

    ウォルタサンディング

    大阪塗料工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷
    速乾タイプ(1時間、23℃)です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 研磨に優れ、絡みません。 平滑な仕上がりが得られます。 難黄変タイプです。
    用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。色乳白色主な用途屋内白木全般指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタ床用 5分消 大阪塗料工業

    ウォルタ床用 5分消

    大阪塗料工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷
    耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
    用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。色乳褐色主な用途木質フロアー、住宅建材指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
  • ライトレックス外部用 大阪塗料工業

    ライトレックス外部用

    大阪塗料工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
    用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)色褐色主な用途屋外木部外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)指触乾燥時間(時間)6(23℃)特性耐候塗り重ね可能時間(時間)12以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • SP乳状白ラックニス 大谷塗料

    SP乳状白ラックニス

    大谷塗料
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ラッカー型 クリヤー 金剛 大谷塗料

    セーフティーワルツ ラッカー型 クリヤー 金剛

    大谷塗料
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶(3.8kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。
    形状液体色淡黄色透明タイプ上塗り規格JISK5531(JP0808001)主な用途木沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.99危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
  • セーフティーワルツ ラッカー型 サンディング 金剛 大谷塗料

    セーフティーワルツ ラッカー型 サンディング 金剛

    大谷塗料
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶(3.8kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。
    形状液体色白濁タイプ中塗り規格JISK5533(JP0808002)主な用途木沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.94危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
  • 撥水性木材保護剤 ウッドエイドライト 日本マテリエイド

    撥水性木材保護剤 ウッドエイドライト

    日本マテリエイド
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    耐候性に優れたシリコーンゴムが主成分。木材の膨張、収縮によってヒビや割れが生じる従来の撥水剤の欠点を緩和し、優れた耐候性を活かすことに成功した撥水性木材用保護剤です。(日本マテリエイド株式会社が信越化学工業株式会社の全面的な協力を得て開発した撥水性木材用保護剤です。)
    用途ログハウス、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部、ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。※ウッドデッキなど頻繁に歩行する床面には適しません。色クリア塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間
  • 溶脱防止剤 WA-F 日本マテリエイド

    溶脱防止剤 WA-F

    日本マテリエイド
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    ホウ素化合物DOTの溶脱防止剤です。DOTの一部と反応して水に不溶な化合物を木材表面近くに薄く作ることにより、溶脱防止効果を付与します。
    用途ホウ素化合物DOT溶脱防止色クリア危険物の類別非危険物
  • ウッドエイド専用防滑材 スリップエイド 日本マテリエイド

    ウッドエイド専用防滑材 スリップエイド

    日本マテリエイド
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    ウッドエイドカラーAまたはウッドエイドナチュレの施工面に塗布することで滑り止め効果が得られる専用の上塗り材です。防滑機能のほかにも防カビと防藻機能が備わっているので、下塗りの木材保護性能を損なわず、安全性を高めながら長期間美しさが保てます。
    用途ウッドエイドカラーA、ウッドエイドナチュレの滑り止め(防滑)色クリア塗布方法ハケ希釈水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間
  • カナダフォレスト ナチュラルペイント 500mL PROST's

    カナダフォレスト ナチュラルペイント 500mL

    PROST's
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(500mL)
    5日以内出荷
    天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。
    用途木材保護着色塗料容量(mL)500備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
  • カナダフォレスト ナチュラルペイント 4L PROST's

    カナダフォレスト ナチュラルペイント 4L

    PROST's
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(4L)
    5日以内出荷
    天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。
    用途木材保護着色塗料備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント容量(L)4塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
  • カナダフォレスト ナチュラルペイント 14L PROST's

    カナダフォレスト ナチュラルペイント 14L

    PROST's
    ¥34,980税込¥38,478
    1個(14L)
    5日以内出荷
    天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。
    用途木材保護着色塗料備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント容量(L)14塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
  • カナダフォレスト ナチュラルペイント 2L PROST's

    カナダフォレスト ナチュラルペイント 2L

    PROST's
    ¥6,498税込¥7,148
    1個(2L)
    5日以内出荷
    天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。
    用途木材保護着色塗料備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント容量(L)2塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り使用量:140ml/平米表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
  • Silk Sakura(シルク サクラ) ataraina(クリエイティブトレーディング)

    Silk Sakura(シルク サクラ)

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    【ブランド名「Silk Sakura(シルク サクラ)」】いずれも日本の京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわった製品です。特許取得済み 【京友禅とは】京友禅(きょうゆうぜん)とは、日本国の古い都のあった「京都」で製造されている伝統ある最高級染物です。1976年には、経済産業省指定伝統的工芸品にも指定されました。京友禅は、日本三大友禅の1つとして、今も多くのファンに愛されています。デザインは、花・鳥・風・月や日本の伝統のある文様が用いられます。多くの色を使用し、鮮やかな色合いや金銀箔が施されていることが特徴です。京友禅は、製造過程が非常に手間がかかり、技術力が要求される手仕事であるため、高級な染め物として知られています。京友禅で染め上げた絹100%の布地は、日本の伝統衣装「着物」の生地として使用されます。そのような「京友禅」生地を使ってPCケース、御朱印帳ケース(マルチケース)、御朱印帳に仕上げましたのが「Silk Sakura」です。
    用途【PCケース】京友禅の伝統技法で染めた生地(正絹100%)を使用してパソコンケースに仕上げました。デザインした図案を型紙にして一枚一枚熟練職人が重ねて染めていきます。手染めの色合いが立体感を出し正絹生地にしか味わえない発色が魅力です。Macbook,Macbookair,sufaceなど小型のノートパソコン入れに適しています。A4コピー紙を入れて持ち歩き可能です。*柄はお選びいただけません。質量(g)340寸法(cm)24×33×2素材表地:絹(シルク100%)、裏地:レーヨン危険物の類別非危険物
  • Silk Sakura(シルク サクラ) ataraina(クリエイティブトレーディング)

    Silk Sakura(シルク サクラ)

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    【ブランド名「Silk Sakura(シルク サクラ)」】いずれも日本の京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわった製品です。特許取得済み 【京友禅とは】京友禅(きょうゆうぜん)とは、日本国の古い都のあった「京都」で製造されている伝統ある最高級染物です。1976年には、経済産業省指定伝統的工芸品にも指定されました。京友禅は、日本三大友禅の1つとして、今も多くのファンに愛されています。デザインは、花・鳥・風・月や日本の伝統のある文様が用いられます。多くの色を使用し、鮮やかな色合いや金銀箔が施されていることが特徴です。京友禅は、製造過程が非常に手間がかかり、技術力が要求される手仕事であるため、高級な染め物として知られています。京友禅で染め上げた絹100%の布地は、日本の伝統衣装「着物」の生地として使用されます。そのような「京友禅」生地を使ってPCケース、御朱印帳ケース(マルチケース)、御朱印帳に仕上げましたのが「Silk Sakura」です。
    用途【御朱印帳ケース(マルチケース)】京友禅の伝統技法のひとつである板場友禅の生地(正絹100%)を使用して御朱印帳ケース(マルチケース)に仕上げました。デザインした図案を型紙にして一枚一枚熟練職人が重ねて染めていきます。手染めの色合いが立体感を出し正絹生地にしか出せない美しい色彩が魅力の逸品です。お薬手帳や通帳入れ、カードフォルダなど多機能な使用もできます。*柄はお選びいただけません。質量(g)140寸法(cm)15×21×2素材表地:絹(シルク100%)、裏地:レーヨン危険物の類別非危険物
  • Silk Sakura(シルク サクラ) ataraina(クリエイティブトレーディング)

    Silk Sakura(シルク サクラ)

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    【ブランド名「Silk Sakura(シルク サクラ)」】いずれも日本の京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわった製品です。特許取得済み 【京友禅とは】京友禅(きょうゆうぜん)とは、日本国の古い都のあった「京都」で製造されている伝統ある最高級染物です。1976年には、経済産業省指定伝統的工芸品にも指定されました。京友禅は、日本三大友禅の1つとして、今も多くのファンに愛されています。デザインは、花・鳥・風・月や日本の伝統のある文様が用いられます。多くの色を使用し、鮮やかな色合いや金銀箔が施されていることが特徴です。京友禅は、製造過程が非常に手間がかかり、技術力が要求される手仕事であるため、高級な染め物として知られています。京友禅で染め上げた絹100%の布地は、日本の伝統衣装「着物」の生地として使用されます。そのような「京友禅」生地を使ってPCケース、御朱印帳ケース(マルチケース)、御朱印帳に仕上げましたのが「Silk Sakura」です。
    用途【御朱印帳】京友禅染めの伝統技法で着物職人が染めた正絹の生地(シルク100%)を使用して御朱印帳のカバーに仕上げました。絹素材の京友禅御朱印帳は手触りもよく見た目も高級感のある立体的な色彩が魅力です。着物でしか味わえない繊細で美しい色彩のグラデーションと京友禅の奥深さが感じられる京友禅御朱印帳を気軽にお楽しみください。二つとして同じ絵柄はありません。京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわっております。*柄はお選びいただけません。質量(g)195寸法(cm)12.5×18.5×2素材表地:絹(シルク100%)、裏地:絹(シルク100%)、本文紙:奏書紙(紙)危険物の類別非危険物
  • 水性ニス PREMIUM アサヒペン

    水性ニス PREMIUM

    アサヒペン
    ¥879~税込¥967~
    1個(100mL)ほか
    3日以内出荷
    着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
    用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。仕様屋内外用使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい仕上【塗膜】透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ
    ¥459税込¥505
    1袋(1枚)
    3日以内出荷
    日本初?紙おしぼりに塗料を含ませているのでサッと拭くだけで誰でも簡単に塗装ができます。手袋がセットで刷毛が不要なので塗装の準備も簡単です。丈夫な厚手シートはピュアコットン100%。木目の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げ。耐候性もよく、乾燥すれば水にも強い。屋外での使用も可能です。食品衛生法の規格に適合で安心安全です。使用中はほのかなせっけんの香りが広がり、屋内の使用でも気になりません。
    用途家具、木工品、インテリア品、ガーデニング品など屋内外の未塗装の木製品。床面に使用する場合は、必要に応じたニスを上塗りしてください。塗料・ニスなど旧塗膜がある場所は、完全に取り除く必要があります。高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置く椅子・棚には不適。常に水に浸かる場所には不適。セット内容ペーパーステイン×1枚 / ビニール手袋×1組寸法(mm)140×5×180危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)30×30乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
ニス/ツヤだし/ステイン