絞り込み
主成分
  • その他(9)
  • 珪藻土(4)
主な用途
  • その他(1)
  • ガラス(1)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
ブランド
  • ネクストリー
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • 東洋石油化学(34)
  • ロックペイント(23)
  • エスケー化研(19)
  • 信越化学工業(18)
  • アクト(14)
  • アサヒペン(12)
  • シンロイヒ(11)
  • 日本特殊塗料(9)
  • 大阪塗料工業(9)
  • EpoChemical(9)
  • きよまる君(HALVO)(9)
  • 大伸化学(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • 中国塗料(6)
  • 太陽化学(5)
  • ローバル(5)
  • PROST's(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー

    多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」

    ネクストリー(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
    用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー

    土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」

    ネクストリー
    2,698税込2,968
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
    用途○土木工事濁水形状粉末薄茶主成分珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途外壁、木危険物の類別非危険物
  • アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。
    用途○インキ、糊含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 繰り返し使えるろ過袋お試しセット 2種類×各1枚 ネクストリー

    繰り返し使えるろ過袋お試しセット 2種類×各1枚

    ネクストリー
    4,298税込4,728
    1袋
    3日以内出荷
    凝集剤で清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 粗目と細目の2種類のろ過袋をご用意しました。排水の種類によって分離した汚泥の大きさが違う為、本製品をお試し頂き排水に合ったろ過袋をお使い下さい。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
    用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900タイプ(粗目)60メッシュ・(細目)120メッシュ危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
  • ろ過かご ネクストリー

    ろ過かご

    ネクストリー
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    PE(ポリエチレン)製のろ過かごです。 繰り返し使えるろ過袋(600×900mm)がピッタリ入る大きさです。 PE製の籠(かご)は通気性・水切れなど竹製品の良さと、衛生面・作業性の良さの両方を兼ね備えています。
    用途脱水用ろ過かご材質PE(ポリエチレン)製形状円柱状、底面に穴水色有効内寸(mm)Φ265×330内容量(L)20.5外寸(mm)Φ327×338危険物の類別非危険物
  • 繰り返し使えるろ過袋 ネクストリー

    繰り返し使えるろ過袋

    ネクストリー
    9,898税込10,888
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。 通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
    用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
  • 粉末凝集剤お試しセット6種入り ネクストリー

    粉末凝集剤お試しセット6種入り

    ネクストリー(1件のレビュー)
    869税込956
    1セット(20g×6袋)
    3日以内出荷
    どの製品を試していいかわからない方向けにメーカーの主力6製品を1セットにしました。まずは少量の排水に対して各製品を比べながらお試し頂き、排水に合った製品をお使い下さい。 主力6製品をセットにしました。まずはお試しセットで試験を行い排水との相性を確認ください。
    用途あらゆる排水付属品粉末凝集剤6種・計量スプーン・pHカラースケール・pH試験紙・試験チェックシート・試験キット説明書形状粉末主成分ゼオライト、珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー

    浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」

    ネクストリー(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。 分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。 【特徴】 ・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品
    用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水形状粉末危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー

    硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。 pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
    用途○硝子加工排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」 ネクストリー

    廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」

    ネクストリー(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(1kg×3袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。 固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。 【特徴】 ・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。
    用途○水性塗料成分珪藻土薄茶使用の目安水性塗料の重量に対して5~8wt%主な用途プラスチック保管環境湿度の低い暗所に保管危険物の類別非危険物作業手順1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。性状黄土色微粉末添加量塗料質量の5~8%
  • 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品) ネクストリー

    多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品)

    ネクストリー
    3,598税込3,958
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
    用途土木工事濁水・ベントナイト泥水・バレル研磨排水・ガラス研磨排水・油含有排水・セメント・モルタル排水・界面活性剤含有排水・水性塗料含有排水・電着塗装排水・セラミックス含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状粉末凝集剤
  • 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー

    多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、濁りの薄い排水に対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。
    用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、アクアネイチャープラス(型番:PLS-ST01)をお試しください。危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品) ネクストリー

    濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品)

    ネクストリー
    3,598税込3,958
    1個(1kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
    用途◯インキ、糊含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状白色粉末
  • 水溶性フィルム凝集剤「アクアネイチャーSV(エスブイ)」 ネクストリー

    水溶性フィルム凝集剤「アクアネイチャーSV(エスブイ)」

    ネクストリー
    3,698税込4,068
    1セット(20g×50包)
    3日以内出荷
    アクアネイチャープラス(PLS-ST01)を水溶性フィルムで小分けにした製品です。 ジェルボールのような感覚でお使い頂く事が出来ます。 【特徴】 ・20gで包装済みなので計量する必要がないです。 ・ジェルボールのように使いやすい製品です。
    用途土木用排水、外壁塗装の洗い水形状粉末(水溶性フィルム梱包)主成分ゼオライト使用の目安排水20Lに対して1個(20g)を投入してください。危険物の類別非危険物作業手順(1)包装されたまま排水に投入してください。(2)3分程度撹拌を行ってください。※水流が無い場合は棒等を使用し撹拌してください。
  • 繰り返し使えるろ過袋(粗目)60メッシュ ネクストリー

    繰り返し使えるろ過袋(粗目)60メッシュ

    ネクストリー
    87,980税込96,778
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷
    ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
    用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
  • アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などのアルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが薄い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理が可能となります。
    用途インキ、糊含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、「濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL」(型番:AL-ST01)をお試しください。危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 繰り返し使えるろ過袋(細目)120メッシュ ネクストリー

    繰り返し使えるろ過袋(細目)120メッシュ

    ネクストリー
    94,980税込104,478
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷
    ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
    用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
塗料うすめ液/処理剤