絞り込み
主成分
  • その他(1)
水性or油性
  • 水性(2)
特性
  • ツヤ消し(1)
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(34)
  • ロックペイント(29)
  • 信越化学工業(18)
  • ネクストリー(15)
  • アクト(14)
  • アサヒペン(12)
  • エスケー化研(12)
  • 日本特殊塗料(9)
  • 大阪塗料工業(9)
  • EpoChemical(7)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • ローバル(4)
  • 三彩化工(4)
  • シンロイヒ(4)
  • PROST's(4)
  • カンペハピオ(3)
  • 太陽化学(3)
  • 水谷ペイント(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ

    徳用ペイントうすめ液

    ニッペホームプロダクツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性ツヤおとし ニッペホームプロダクツ

    水性ツヤおとし

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(150mL)
    当日出荷
    室内塗装など、つやを少なくしたいときに使用します。 水性つやあり塗料専用。 液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。
    用途水性つやあり塗料をシックなツヤなし塗料に変えます。仕様容量/150mL:適正容量/水性つやあり塗料0.7L使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性つや消
  • ペイント固化剤 ニッペホームプロダクツ

    ペイント固化剤

    ニッペホームプロダクツ
    ¥779税込¥857
    1缶(40g)
    当日出荷
    水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。 (油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
    用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用仕様容量/40g:固化可能量/約400mL時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • うすめ液 塗料用シンナーA(N) ニッペホームプロダクツ

    うすめ液 塗料用シンナーA(N)

    ニッペホームプロダクツ
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(16L)
    当日出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。材質有機溶剤容量(L)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
  • ハケ洗い液 400ml ニッペホームプロダクツ

    ハケ洗い液 400ml

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
    用途油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。成分非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤トラスコ品番859-8574容量(L)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
塗料うすめ液/処理剤