絞り込み
主な用途
- その他(11)
- ガラス(2)
- コンクリート・アスファルト(29)
- プラスチック(1)
- 外カベ・塀(5)
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(2)
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(1)
- 木部(15)
- 発泡スチロール(2)
- 紙(1)
- 鉄部(23)
- 非鉄金属(7)
ブランド
- 三彩化工(34)
- ノックス(16)
- ナトコ(12)
- つやげん(8)
- アサヒペン(7)
- カンペハピオ(5)
- エスケー化研(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- シントーファミリー(3)
- 東海建商(3)
- 関西パテ化工(2)
- サンデーペイント(2)
- DNT(大日本塗料)(2)
- ジグメイク(2)
- ディゾルビット(2)
- PROST's(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- ABC商会(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: はく離剤
商品豆知識
「主な用途」から絞り込む

カビとりZ 屋内外用ハンドスプレー
アサヒペン¥689税込¥7581本(500g)3日以内出荷ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!。ソフトなニオイで作業もラクラク。カビ汚れや黒ズミを強力除去。用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)液性アルカリ性使用の目安18(1m2に対して/回)主な用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力剥離剤 高速リムーバー
ラグロン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(1L)当日出荷古くなったワックスを高速分解臭いが少なく短時間で確実に除去します困難な樹脂ワックスのハクリ作業が手早く可能です成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(エタノールアミン)、溶剤(グリコールエーテル)容量(L)1液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し100mL危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
粘着シートはがし剤スプレー
シントーファミリー¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷使いやすいスプレータイプのはがし剤です。 垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。用途金属・木・ガラス・プラスチック・ダンボールや非常乾塗膜に貼られた粘着シートの除去色クリヤー主な用途金属、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性はがし剤危険物の性状非水溶性使用面積(m2)1.7~2.0
ネオリバー S-546
三彩化工(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3.5kg)ほか8日以内出荷から24日以内出荷ジクロロメタンを含まない、環境にやさしいエマルションタイプのはく離剤です。従来タイプのはく離剤と比較し速効性はありませんが、低蒸発性ではく離力が長時間持続する事から、優れたはく離力を発揮します。一般塗膜を始め、特にカチオン電着塗膜、ウレタン系塗膜に効力があります。使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)取り出し容器はさげ缶、ポリエチレン容器等が適しています。(3)刷毛、ローラー等ではく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し、一定時間(最低60分)放置して下さい。その後スクレパー・ブラシ等を用いて塗膜面をこすり、浮き上がった塗膜をかき落として下さい。軟化塗膜とはく離剤は回収して下さい。(4)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合には残存塗膜にはく離剤を再塗付し、3.の作業を行って下さい。(5)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離残渣を完全に取り除いて下さい。圧力水の併用が効果的です。(6)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。色淡黄色pH2.9±0.5主成分エマルションタイプ比重1.04±0.02(20℃)標準使用量400g/m2臭気微酸臭及び溶剤臭外観淡黄色粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
塗膜はく離剤 ネオリバー#346
三彩化工(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(3.5kg)ほか4日以内出荷から24日以内出荷ジクロロメタンを含まないエマルジョンタイプの塗膜はく離剤です。油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜などに対してはく離性能を発揮します。アルカリ性の刷毛塗りタイプです。用途鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。色淡緑色pH9.5±0.5 (20℃、1%水溶液)主成分石油系溶剤比重1.01±0.02 (20℃)主な用途鉄標準使用量300g/m2臭気微アンモニア臭及び溶剤臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。トラスコ品番252-2455材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水色無色透明使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20pH中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノックス-D
ノックス¥22,980~税込¥25,278~1缶(18L)ほか8日以内出荷から9日以内出荷湿気、水漏れ、その他条件の悪い現場(トンネル、護岸工事等)に効果的な剥離剤です。 生コン製造設備、運搬設備、施工設備に塗布すると特殊被膜を形成し生コンの付着を防ぎます。用途トンネル・シールド等の剥離剤 バッチャープラント、生コン車、コンクリートポンプ車、コンクリートミキサー、仮設機材等のコンクリートノロ付着防止主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)20~30、セントル型枠:8~12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
染めQリムーバ
染めQ(旧テロソン)¥1,898税込¥2,0881缶(100mL)当日出荷から3日以内出荷染めQリムーバーは塗装された染めQを落とす時に使用します。種類はソフトとハードがありますが、ソフトは溶剤に弱い本皮やビニールなどに塗装した染めQを落とす時に、ハードは溶剤に比較的強い樹脂素材や金属等に塗装された染めQを落とす時にご使用ください。主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ネオリバー #301
三彩化工¥6,798~税込¥7,478~1缶(3.5kg)ほか8日以内出荷から24日以内出荷ジクロロメタンを含まない塗膜剥離剤です。油性、水性、ラッカーなど一般合成樹脂系塗膜に対して効力があります。 ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。(3)刷毛、ローラーなどで、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間(30 分以上)放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。(4)1 回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。(5)除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。(6)処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。色無色~淡黄色pH11.2比重0.97標準使用量250g/m2臭気石油系溶剤臭およびアンモニア臭外観無色~淡黄色粘性液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性あり
塗膜はく離剤 ネオリバー#230
三彩化工¥16,980税込¥18,6781缶(20kg)22日以内出荷メラミン樹脂系、アクリル樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。アルカリ性の浸漬タイプです。用途塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜剥離。鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。色白濁色主成分ジクロロメタン液性アルカリ性主な用途鉄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
特 剥離剤 18L
つやげん¥9,998税込¥10,9981缶8日以内出荷床用剥離剤。万能タイプの剥離剤!。樹脂ワックスの剥離作業以外にも幅広い用途に使用可能の万能型剥離剤。界面活性剤を配合してその他の汚れにも使用可。仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-38危険物の類別非危険物
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー
アサヒペン¥2,198税込¥2,4181本(280mL)当日出荷刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB
三彩化工¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。トラスコ品番483-6944色褐色pH中性主成分石油系溶剤比重1.1 (20℃・代表値)主な用途鉄、コンクリート臭気石油系溶剤臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性あり標準使用量(kg/m2/回)1
はがし剤 ディゾルビット
ディゾルビット¥54,980税込¥60,4781缶当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません。液だれしないジェルタイプです。原液のまま使用してください。PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。敢えて揮発性を悪く作っていますのでジャブ漬けで数回の使用が可能です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1363材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)2000塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ゼロクリーンP-03
横浜油脂工業(Linda)¥23,980税込¥26,3781缶当日出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水色無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユシロンピック ジャッカル 18L
ユシロ化学工業¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷高濃度タイプの剥離剤です。フロアーポリッシュ被膜への浸透が早く、はくり性に優れます。泡立ちが少ない為、ポリッシャーによるスクラビング作業及びフロアースクイジー等による汚水回収作業が効率良く行えます。低臭気である為、快適に作業出来ます。用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×350希釈倍率【標準希釈倍率】15【使用可能希釈倍率】10~30使用面積(m2/L)75危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性商品タイプ本体
接着剤専用剥離剤 タフリムーバー
メモリーターフ¥6,998税込¥7,6981本(100mL)翌々日出荷接着剤をはがすための天然オイル配合のスプレーです。誤ってついてしまった接着剤に直接吹き付けて、放置してから拭き取ります。 ※塗装面、特殊コーティング面など使用する場合は色落ちやシミになる可能性があります。 成分:天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤。用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院危険物の類別非危険物
フォームリリーズFA-100
ノックス¥15,980税込¥17,5781缶(17L)6日以内出荷生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレスエコマーク認定認定主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険物の類別非危険物エコマーク認定番号09 110 003
マジックアート
DNT(大日本塗料)¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。 貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。 シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。 雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。 上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。 落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。 鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。 特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。種別落書き防止塗料主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料主な用途鋼、塀、コンクリート指触乾燥時間(分)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
ガスケット・カーボン除去剤 GR-1 450型
マークテック¥21,980税込¥24,1781箱(12本)6日以内出荷ガスケット・カーボン除去剤です。 スプレーするだけで、ガスケット・カーボンその他ほとんどの塗料被膜および接着剤の除去を容易にします。用途ガスケット・カーボン除去剤トラスコ品番120-4192容器エアゾール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハクリタイトスーパー
エスケー化研¥9,998~税込¥10,998~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷独自の剥離作用により、従来のケレン作業時の粉塵や騒音、また、強アルカリ・強酸による手荒れ、膨大な人手と費用を要していた問題などを解決し、剥離作業の効率化を果たす、塗り替え省力型の新・強力剥離剤です。用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など、複層仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など、厚付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、合成樹脂エマルションペイント(JIS K 5663 該当品など)、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど油性 or 水性油性一般的名称強力塗膜剥離剤危険物の性状非水溶性
スケルトン NW-501 水洗不要・ロールバケ用
ナトコ¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水洗いが不要でコンクリート、モルタル面での再塗装に有効です。ロールバケによるのりが良く、はく離剤中の特殊成分の働きにより、上塗り塗後のモルタルに対する密着が非常に良い。用途建築内外装、ガソリンスタンドの再塗装前のはく離仕様●不揮発分(%):11.7●使用量(キロあたり平米数):2.5~3●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80、メタノール5~10●粘度(dPa・s):2.5使用方法剥離剤をロールパケにて壁面に塗布する。塗膜が厚い場合は5~10分後にそのまま再度剥離剤を塗布する。10~15分たってから金ベラ、スクレーパー等で溶けた塗膜をかきとる。最終のかきとりはていねいに行う。そのまま乾燥するまで放置する。 (夏で2~3時間、冬で1晩)色青色透明pH6~7液性中性主な用途建築内外装、ガソリンスタンド危険物の類別非危険物
スケルトン A-100 一般浸漬用
ナトコ¥17,980税込¥19,7781缶(20kg)5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性でスケルトンA-101の浸漬タイプです。用途ハンガー、治具、小物製品のはく離仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。色淡黄色透明pH7~8液性中性主な用途ハンガー、治具、小物製品危険物の類別非危険物
スケルトン NC651NC 刷毛用
ナトコ¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか6日以内出荷から8日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。用途一般塗料、木製品のはく離仕様●不揮発分(%):1●使用量(平米あたりg数):400~500●粘度(dPa・s):20使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。色無色透明pH11液性アルカリ水溶性主な用途一般塗料、木製品危険物の類別非危険物
スケルトン NC651NC 刷毛用
ナトコ¥21,980税込¥24,1781缶(16kg)5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。(刷毛用)用途一般塗料、木製品のはく離仕様●不揮発分(%):1●使用量(平米あたりg数):400~500●粘度(dPa・s):20使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。色無色透明pH11液性アルカリ水溶性主な用途一般塗料、木製品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
水系 剥離一番
PROST's¥2,498~税込¥2,748~1個(500g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷環境対応型水系剥離剤!「水系 剥離一番」安全性と剥離性能を両立した新しい剥離剤!!用途塗膜の剥離仕様【剥離可能】鉛系さび止めペイント、フェノール樹脂MIO塗料、エポキシ樹脂MIO塗料、長油性フタル酸樹脂塗、料塩化ゴム系塗料、タールエポキシ樹脂塗料、有機ジンクリッチペイント、エポキシ樹脂塗料変性エポキシ樹脂塗料【剥離不可】さび、黒皮、無機ジンクリッチプライマー、無機ジンクリッチペイント、無溶剤型エポキシ樹脂塗料、ガラスフレーク塗料【やや剥離しにくい】鉛丹さび止めペイント、超厚膜型エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料種類環境対応型水系剥離剤危険物の類別非危険物
はがし剤 コントラクターズ
ディゾルビット¥56,980税込¥62,6781缶当日出荷鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。 。汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1365材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)18900塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
落書き落としスプレー
日本緑十字社¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。仕様平吹き専用トラスコ品番147-8241材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)色透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400表面乾燥時間(min)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9危険物の性状非水溶性
Dr.ストライカー
ペンギンワックス¥18,980税込¥20,8781缶(18L)5日以内出荷素早い浸透溶解性!ハクリ力に自信あり! ハクリ力だけでなく、イニシャルコストを含めたトータルバランスが良い超強力ハクリ剤! 素早い浸透溶解性で樹脂塗膜を床面から剥がします! 均一な濡れ性を実現し、ハジキ、よれ等で生じるハクリムラが起きにくい! サラサラ汚水と低臭で快適に作業できます! <コストパフォーマンス> ハクリ剤を選ぶポイントは、従来は高価でも強力なハクリ力を求められるケースが大半でしたが、昨今ではイニシャルコストを含めたトータルバランスの良い商品を選択されるニーズが増えています。 <素早い浸透溶解性> 特殊複合アミンが厚い塗膜にも急速かつ強力に浸透し、樹脂塗膜の内部から破壊するように溶解をおこします。 同時に高濃度溶剤が溶解し始めた塗膜の分解を促進し、塗膜全体を溶かしきります。 浸透性と溶解性に優れた2タイプの成分が効率よく反応し、塗膜を床面から剥がします。 <作業が快適!> Dr.ストライカーの洗浄汚水は粘度が低くサラサラ汚水です。 また、成分には低臭性の溶剤やアミン類を選定した処方で、比較的臭いを気にすることなく快適な作業が行えます。希釈倍率古くビルトアップした樹脂ワックスの除去:10~15倍、高濃度樹脂ワックス使用現場:15~20倍、汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍危険物の類別非危険物
リムーバー 18kg
ミッケル化学¥8,998税込¥9,8981箱5日以内出荷比較的軽度な皮膜に適した剥離剤です。優れた低臭、低泡性と強力な剥離力を低コストで実現します。無溶剤&低アルカリの独自配合により、床材へのダメージを軽減します。仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:2-アミノエタノール、界面活性剤、有機ビルダーアズワン品番65-9400-24危険物の類別非危険物
ボンバー 18L
つやげん¥12,980税込¥14,2781缶7日以内出荷床用剥離剤。パワフル&スピード剥離!。剥離剤のスタンダード製品。パワフル&スピーディに剥離します。仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-37危険物の類別非危険物
マジックジェルリムーバー
つやげん¥12,980税込¥14,2781箱(4本×4L)7日以内出荷中製造年型剥離剤。フローリングの剥離にお勧め!。増粘タイプでフローリングの継ぎ目から染み込み難く、中性タイプなので床材を傷めにくい。家具や什器の下にも流れ込みにくく、階段の蹴り込み部分にも流れ落ち図に効果を発揮します。仕様●容量:4L×4アズワン品番65-9395-35危険物の類別非危険物
ファイナルボンバー 18L
つやげん¥19,980税込¥21,9781缶7日以内出荷強力床用剥離剤。パワフル&スピード剥離!。浸透性に優れて弾き難く、分解スピードが速い特性を持つノンリンス型製品。1ランク上の最上級剥離剤。仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-32危険物の類別非危険物
強力スカット 18L
つやげん¥15,980税込¥17,5781缶7日以内出荷汎用型剥離剤。床用剥離剤、つやげん剥離剤の1番人気!。コストパフォーマンスが高く、剥離力も十分な人気製品。古い頑固な堆積した樹脂ワックスもスッキリ落とします。(リノリウム系、木床、ラバータイルは除く)仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-36危険物の類別非危険物
ダイナミック30 18L
つやげん¥42,980税込¥47,2781缶7日以内出荷。超強力床用剥離剤。最強の剥離力と作業性の両立。有効成分100%で最大30倍まで希釈可能の超濃縮型究極剥離剤。即効性、浸透性が抜群で、臭いも改善されて低臭。(リノリウム、ラバータイル、木床は使用不可)仕様●容量:18L危険等級Ⅲアズワン品番65-9395-31危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量14000mL危険物の性状水溶性
サンシャインリムーバー 18L
つやげん¥24,980税込¥27,4781缶8日以内出荷。剥離剤。人気のノンリンス型、低臭、低泡型!。コストパフォーマンスが高い、溶剤型のノンリンス剥離剤。浸透性に優れ、作業時間の短縮にひと役買います。仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-33危険物の類別非危険物