絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
色
グレー系(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
主成分
- その他(1)
- アクリル(1)
ブランド
- ABC商会
- エスケー化研(67)
- 神東塗料(34)
- ニッぺ(日本ペイント)(29)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(26)
- 東日本塗料(25)
- 関西パテ化工(23)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(16)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- TAMIYA(タミヤ)(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- 中国塗料(9)
- ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(3)
室内カベ・天井(1)
室内床(1)

ケミクリートEプライマー
ABC商会¥42,980~税込¥47,278~1セット(12kg)ほか7日以内出荷から8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、防食性、耐久危険物の性状非水溶性
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)
ABC商会¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore
ABC商会¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)色サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
インサルキソッシュベース(全面補修用)
ABC商会¥6,998税込¥7,6981袋(20kg)3日以内出荷用途インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材トラスコ品番784-3224塗布厚さ約1.0主成分モルタル塗布面積(m2)約17塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
インサルアク止めシーラー
ABC商会¥11,980税込¥13,1781缶(4L)3日以内出荷用途内装壁用アク止めシーラートラスコ品番784-2970主成分アクリルエマルジョン主な用途内装壁塗布方法ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)26~40塗り重ね可能時間(時間)2以上(室温25℃時)
フロアーブライトシーラー
ABC商会¥19,980~税込¥21,978~1缶ほか当日出荷から3日以内出荷汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物