絞り込み
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(8)
  • 色グレー系(13)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(14)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(12)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(1)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(12)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(1)
  • アルキド(1)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(1)
  • エマルション(2)
  • シリコン(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(10)
ブランド
  • ABC商会
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • TAMIYA(タミヤ)(301)
  • アサヒペン(229)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • ロックペイント(184)
  • エスコ(166)
  • 水谷ペイント(159)
  • エスケー化研(132)
  • 神東塗料(128)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • 東日本塗料(105)
  • サンデーペイント(97)
  • 日本特殊塗料(79)
  • 大阪塗料工業(74)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(61)
  • シンロイヒ(59)
  • 和信ペイント(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミクリートE ABC商会

    ケミクリートE

    ABC商会
    14,980税込16,478
    1セット(1.2kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
  • シリケートハードナーJP 18KG缶 ABC商会

    シリケートハードナーJP 18KG缶

    ABC商会
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
    用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。主な用途コンクリートトラスコ品番807-2659使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成質量(kg)18主成分珪酸ナトリウム危険物の類別非危険物
  • ケミクリートE 硬化剤 ABC商会

    ケミクリートE 硬化剤

    ABC商会
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • KC-EPカラー ABC商会

    KC-EPカラー

    ABC商会
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
    用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEプライマー ABC商会

    ケミクリートEプライマー

    ABC商会
    24,980税込27,478
    1セット(6kg)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房特性プライマー、防食性、耐久主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用) ABC商会

    下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
    用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • 弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore ABC商会

    弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore

    ABC商会
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。
    用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
  • インサルキソッシュベース(全面補修用) ABC商会

    インサルキソッシュベース(全面補修用)

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    用途インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材主成分モルタルトラスコ品番784-3224塗布厚さ約1.0塗布面積(m2)約17塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
  • インサルアク止めシーラー ABC商会

    インサルアク止めシーラー

    ABC商会
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    用途内装壁用アク止めシーラー主な用途内装壁使用場所屋内トラスコ品番784-2970主成分アクリルエマルジョン塗布方法ローラー危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)26~40塗り重ね可能時間(時間)2以上(室温25℃時)
  • フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き ABC商会

    フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番807-2693質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き ABC商会

    フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-2692質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトリムーバー18KG ABC商会

    フロアーブライトリムーバー18KG

    ABC商会
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-2643質量(kg)18使用缶18kg缶危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトシーラー ABC商会

    フロアーブライトシーラー

    ABC商会
    19,980税込21,978
    1缶ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。
    用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトS ABC商会

    フロアーブライトS

    ABC商会
    22,980税込25,278
    1缶(4.5kg)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
    用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトS 18KG ABC商会

    フロアーブライトS 18KG

    ABC商会
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。 水性で安全に作業できます。
    用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。主な用途屋内床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性艶出し
  • フェロコンハードプライマー ABC商会

    フェロコンハードプライマー

    ABC商会
    36,980税込40,678
    1缶
    3日以内出荷
    クイックモルタル用プライマーです。
    用途クイックモルタルを施工する場合の接着剤に。
  • カラートップU ABC商会

    カラートップU

    ABC商会
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。
    用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ランバージュスタンダード ABC商会

    ランバージュスタンダード

    ABC商会
    83,980税込92,378
    1缶ほか
    15日以内出荷から17日以内出荷
    防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。
    用途木材の保護、着色。主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ワイティープルーフS ABC商会

    ワイティープルーフS

    ABC商会
    56,980税込62,678
    1缶
    17日以内出荷
    浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。 。紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
    用途コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。透明特性耐久トラスコ品番456-6173質量(kg)13.4容量(L)16主成分シリコーンポリマー主な用途コンクリート塗布面積(m2)64~96(2回塗り)危険等級乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L塗り重ね可能時間(時間)1時間以上(1回塗り後)危険物の性状非水溶性
  • ワイティープルーフW ABC商会

    ワイティープルーフW

    ABC商会
    119,800税込131,780
    1缶ほか
    15日以内出荷から17日以内出荷
    浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。 蒸気透過性を持った撥水層を形成するため、内部の水分の透過を妨げません。 紫外線カット性能を持っており、著しく耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
    用途屋外木部の保護、着色特性撥水、耐久主な用途屋外木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂) ABC商会

    防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂)

    ABC商会
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。 臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。 ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。
    用途倉庫内の簡易防じん塗料。仕様F☆☆☆☆、一液型水性つやなし質量(kg)18主な用途倉庫塗布面積(m2)51(1回塗り)乾燥時間(時間)48(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)3(23℃)
  • 硬質床専用ライン塗料 ラインズマン ABC商会

    硬質床専用ライン塗料 ラインズマン

    ABC商会
    149,980税込164,978
    1セット(4L)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
    用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。仕様溶剤系二液型つやあり主な用途工場、倉庫床、駐車場危険等級乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • カラートップU ABC商会

    カラートップU

    ABC商会
    33,980税込37,378
    1セット(10kg)ほか
    欠品中
    耐摩耗性にすぐれ、床面を長期間保護します。 簡単に施工ができ、施工翌日には歩行が可能です。
    主な用途室内床危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート 硬化剤 ABC商会

    ケミクリートEベースコート 硬化剤

    ABC商会
    20,980税込23,078
    1缶(3kg)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート 基材 ABC商会

    ケミクリートEベースコート 基材

    ABC商会
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用ライトグレー主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート ABC商会

    ケミクリートEベースコート

    ABC商会
    47,980税込52,778
    1セット(18kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 基材 ABC商会

    ケミクリートE 基材

    ABC商会
    20,980税込23,078
    1缶(5kg)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 1000硬化剤 ABC商会

    ケミクリートE 1000硬化剤

    ABC商会
    34,980税込38,478
    1缶(5kg)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 1000基材 ABC商会

    ケミクリートE 1000基材

    ABC商会
    48,980税込53,878
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房特性防食性、耐久主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料