絞り込み
刃幅(mm)
- 18
- 6(2)
- 9(7)
- 12(5)
- 15(9)
- 19(5)
- 21(1)
- 24(5)
- 25(5)
- 28(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 34(1)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(2)
- 42(1)
全長(mm)
- 240~260未満(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(1)
「刃幅(mm)」から絞り込む
9(7)
12(5)
15(9)
19(5)
24(5)
25(5)
30(2)
32(2)
35(2)
38(2)

木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
木工用チゼルのみ18ミリ BY-18
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)18柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム