絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
- 常三郎(125)
- 角利(角利産業)(36)
- 与板利器工業(33)
- 大五郎(20)
- エスコ(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- GISUKE(タカギ)(9)
- 六兵衛(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- ヤヨイ化学(7)
- 山谷製作所(7)
- 千吉(7)
- 梅鉢龍馬(7)
- 別所二郎作(7)
- ホーライ(5)
- 貴克(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃幅(mm)」から絞り込む

角利 替刃式ホビー鉋
角利(角利産業)(20件のレビュー)¥539税込¥5931台当日出荷シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90刃幅(mm)27材質(刃)SK-5
一枚小鉋
千吉(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。用途木材表面の削り・面取り加工奥行(mm)38刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
二枚小鉋
千吉(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。用途木材表面の削り・面取り加工幅(mm)55奥行(mm)45刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
替刃式鉋
河怡(14件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。付属品替刃3枚
硬質面取りカンナ H45
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
角利 替刃式細工鉋 角面取かんな
角利(角利産業)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)樫材質(刃)炭素鋼SK-5
硬質面取りカンナ用セラミック替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥899税込¥9891個当日出荷面取りカンナ用セラミック替刃用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型
別所二郎作¥1,698税込¥1,8681枚欠品中ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途ヤスリがけでもっとも厄介な曲面のくぼみに最適なスクレーパー。楕円にすることで小~中程度のアールまで対応可能です。ザグリのケバや、穴の面取りにも使えるあると便利な一品です。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×30質量(g)7タイプオーバル型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M
別所二郎作¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
最適カンナミニ J-50
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プロの方も初めての方も簡単で今すぐ使えて経済的です。刃出しは簡単なダイヤル式です。刃研ぎ不要な替刃式です。台直し不要なアルミ台金台です。小さめのサイズなので女性の方にピッタリです。楽器作りなどにも向いています。用途平面の荒削り・中削りカンナ。仕様木工用材質本体:アルミダイカスト
別所二郎作 木工用スクレーパー カギ型
別所二郎作¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途襖溝に特化したスクレーパーです。鉋やヤスリの入れにくい襖溝にフィットするタイプにしています。仕上げからメンテナンスまで。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×20質量(g)5タイプカギ型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
したば君L型 鉋台調節用
常三郎¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷簡単に、より確実に、より正確に台直しができます。縦、横に簡単に使えて便利です。L型刃で刃口などの微調整可能です。用途鉋台、下端調整用スクレーパー。幅(mm)36
創 小鉋
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
ステン張デコラ鉋
六兵衛¥3,698税込¥4,0681個当日出荷カンナと材料の接地面がステンレス張りになっているので摩耗を防ぎ、スベりが良くなります。用途デコラ材の表面加工に。材質(鉋台)樫全長(mm)188質量(g)455刃幅(mm)45
硬質面取りカンナ V45
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
ボードカンナ120 V45
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
ボードカンナ180 V45
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
ボードカンナ
山谷製作所¥2,198税込¥2,4181台当日出荷刃の角度を鋭角30°で切れ味大幅UP!石膏ボードの表面紙まで切れます。用途石膏ボード・木材・ベニア等の面取りに!寸法(mm)約 幅180×高さ25×奥行55質量(g)180適合替刃各メーカーカッターL型対応
KAKURI 二枚刃鉋 60mm
角利(角利産業)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。用途板や角材などの表面仕上げに。トラスコ品番363-4043全長(mm)260質量(g)950刃幅(mm)60材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
別所二郎作 木工用スクレーパー デルタR型
別所二郎作¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途大中小3種類のアールに対応したタイプです。鉋や紙やすりでは難しいアールを均一に削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)51×51質量(g)8タイプデルタR型対象木材サイズ(mm)【アール】30・20・15素材ハイカーボン刃物鋼
木工用カービングピーラー
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。材質(ブリップ部)PVCディピング加工寸法(mm)55×120材質(本体)430ステンレス質量(g)53材質(刃)420J2相当材質(ナット)ステンレス
創一郎 戸直し鉋
与板利器工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷左右両方で際まで削ることが出来る優れものです。戸を直す時に適しています。用途戸を直す。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)36
ボードカンナVH
ムラテックKDS¥2,098税込¥2,3081個当日出荷面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能トラスコ品番837-0751セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス全長(mm)180色黄質量(g)247刃長(mm)50刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm2018年トラスコ掲載ページ7 0059
『鉋(カンナ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉋(カンナ)本体
- 鉋(カンナ)替刃