絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)
KEIBA¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3811材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)62寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法B(mm)17.4寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ(先細タイプ)
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)119質量(g)50寸法A(mm)119寸法D(mm)6寸法B(mm)23.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
フラットペンチ ストッパー付
Clover(クロバー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷つぶし玉や丸カンの開閉に便利な平型のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー長さ(mm)135アズワン品番62-4088-17
プロホビー 丸ペンチ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3809材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル
KEIBA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。
プロホビー・目盛付き丸ペンチ
KEIBA¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。
ラウンドペンチ ストッパー付
Clover(クロバー)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ピンやワイヤーを丸めるときに便利な丸形のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。材質ステンレス製長さ(mm)135アズワン品番62-4088-16
ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途丸める作業にトラスコ品番828-3827材質ステンレスSUS420J2全長(mm)134質量(g)62寸法A(mm)134寸法D(mm)8.5寸法B(mm)20寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!全長(mm)133質量(g)85頭部厚(mm)8頭部幅(mm)15先端長(mm)25柄幅(mm)50
プロニードルベント
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,498税込¥2,7481丁4日以内出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途角度をつけた極細の先端部。狭い場所での精密作業に。全長(mm)153色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
プロニードルストレート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,498税込¥2,7481丁4日以内出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途局細な先端部で狭い場所での精密作業に。全長(mm)157色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
プロラウンドペンチ145MM
IPS¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用。ワイヤーの丸め加工をより簡単、綺麗な仕上がりになります。トラスコ品番382-3256材質高炭素鋼、グリップ:牛革全長(mm)150
丸ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥3,198税込¥3,5181丁翌日出荷ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):28幅(mm)ジョイント部(W3):16.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(D1):2.5全長(mm)140質量(g)100ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル丸口
丸ペンチ バネ付
廣田工具製作所¥3,998税込¥4,3981丁15日以内出荷ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!全長(mm)141質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-15切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6