絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)
KEIBA¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3811材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)62寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法B(mm)17.4寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ(先細タイプ)
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)119質量(g)50寸法A(mm)119寸法D(mm)6寸法B(mm)23.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー・目盛付き丸ペンチ
KEIBA¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。仕様スプリング付材質マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)質量(g)50径(Φmm)製作可能な9ピンの径(内径):1~4呼び寸法(mm)120対象線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)
プロホビー 丸ペンチ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3809材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル
KEIBA¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。仕様スプリング付材質マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)質量(g)75径(Φmm)製作可能な9ピンの径(内径):1~4呼び寸法(mm)120対象線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)
フラットペンチ ストッパー付
Clover(クロバー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷つぶし玉や丸カンの開閉に便利な平型のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー長さ(mm)135アズワン品番62-4088-17
ラウンドペンチ ストッパー付
Clover(クロバー)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ピンやワイヤーを丸めるときに便利な丸形のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。材質ステンレス製長さ(mm)135アズワン品番62-4088-16
ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途丸める作業にトラスコ品番828-3827材質ステンレスSUS420J2全長(mm)134質量(g)62寸法A(mm)134寸法D(mm)8.5寸法B(mm)20寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!全長(mm)133質量(g)85頭部厚(mm)8頭部幅(mm)15先端長(mm)25柄幅(mm)50
プロニードルベント
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,498税込¥2,7481丁4日以内出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途角度をつけた極細の先端部。狭い場所での精密作業に。全長(mm)153色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)
プロニードルストレート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,498税込¥2,7481丁4日以内出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途局細な先端部で狭い場所での精密作業に。全長(mm)157色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)75材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)11.5(C)柄幅(mm)52(D)