19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ミニチュアペンチ ホーザン

    ミニチュアペンチ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
    トラスコ品番120-4882材質CRV2寸法(mm)113全長(mm)116質量(g)40硬度HRC42±2(刃部)先端形状ギザなし切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ミニペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
    トラスコ品番828-3582全長(mm)118質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)20柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • ミニマイクロ ペンチ M&M

    ミニマイクロ ペンチ

    M&M
    529税込582
    1個
    当日出荷
    連続作業に便利なバネ付。
    用途切る。曲げる。つかむ。寸法(mm)115全長(mm)115材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ材質(グリップ)PVC(二重)切断能力(Φmm) 鉄線約0.8切断能力(Φmm) 銅線約1
  • ミニペンチ E-Value

    ミニペンチ

    E-Value
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。
    用途ホビーでの、つかむ、切る作業。材質炭素工具鋼形状成型G材質(グリップ)樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
  • ミニペンチ iHelp

    ミニペンチ

    iHelp
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)120硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
  • ステンレス製 ミニ丸ペンチ SUN UP

    ステンレス製 ミニ丸ペンチ

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
    用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38
  • ステンレス製 ミニペンチ SUN UP

    ステンレス製 ミニペンチ

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
    用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.6
  • プチペンチ 100mm TSUNODA(ツノダ)

    プチペンチ 100mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
    用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番660-5072材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)100切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり
  • ミニペンチ trad

    ミニペンチ

    trad
    439税込483
    1個
    当日出荷
    工具・ホビー等の細かい作業に最適
    材質S55C寸法(mm)115全長(mm)115刃部硬度HRC55~60°仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ミニチュア強力ペンチ ホーザン

    ミニチュア強力ペンチ

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    確実につかんですべらない強力型 従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。
    質量(g)56硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIELD STYLE フォールディング マルチツール GISUKE(タカギ)

    FIELD STYLE フォールディング マルチツール

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。
    用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。仕様11機能in1材質(本体)ステンレス鋼、アルミニウム機能ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)
  • プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロラウンドペンチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,698税込2,968
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途ワイヤーの丸め加工をより簡単、きれいに。全長(mm)150レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)85材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)16(C)柄幅(mm)49(D)
  • プロニードルペンチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロニードルペンチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
  • フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)

    フォールディングマルチツール

    TAKAGI(高儀)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    7機能in1 。折りたたんでコンパクト
    用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /栓抜き /ナイフ/カラビナ/
  • プロマイクロペンチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロマイクロペンチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
  • フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)

    フォールディングマルチツール

    TAKAGI(高儀)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    11機能in1 。折りたたんでコンパクト
    用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /波刃ナ
  • フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)

    フォールディングマルチツール

    TAKAGI(高儀)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    8機能in1 。折りたたんでコンパクト
    用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /栓抜き
  • フォールディングマルチツール TAKAGI(高儀)

    フォールディングマルチツール

    TAKAGI(高儀)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    13機能in1 。折りたたんでコンパクト
    用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ /ワイヤーカッター/被覆はがし/缶切り/栓抜き/ペーパーナイフ/爪ヤスリ/プラス
  • フラットペンチ 本革グリップ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    フラットペンチ 本革グリップ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
    用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)117材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115参考/旧型式FP-115
ミニペンチ