絞り込み
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

ミニマイクロ ペンチ
M&M¥529税込¥5821個当日出荷連続作業に便利なバネ付。用途切る。曲げる。つかむ。寸法(mm)115全長(mm)115材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ材質(グリップ)PVC(二重)切断能力(Φmm) 鉄線約0.8切断能力(Φmm) 銅線約1
ミニペンチ
E-Value¥499税込¥5491個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。用途ホビーでの、つかむ、切る作業。材質炭素工具鋼形状成型G材質(グリップ)樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
プチペンチ 100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番660-5072材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)100切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり
ステンレス製 ミニペンチ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.6
ステンレス製 ミニ丸ペンチ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38
ミニチュア強力ペンチ
ホーザン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷確実につかんですべらない強力型 従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。質量(g)56硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
プロラウンドペンチ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,698税込¥2,9681丁4日以内出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途ワイヤーの丸め加工をより簡単、きれいに。全長(mm)150色レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)85材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)8(B)頭部長(mm)16(C)柄幅(mm)49(D)
プロマイクロペンチ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381丁4日以内出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
プロニードルペンチ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381丁4日以内出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
フラットペンチ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)117材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115参考/旧型式FP-115