絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・難燃・高強度・特性をもっと見る
材質
PE(本体)、SUS316L(ジョイント)・その他・アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
0~0.6・0~0.8・0.1・0.17・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・RS PRO・SMC・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・エスコ・タイゴン・テンパール工業・ニッタ・ハタヤリミテッド・プラス・テク・ヤマトエンジニアリング・三洋化成・中部ビニール工業・八興・十川産業・千代田通商・弘進ゴム・日之出化成・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

788件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • エアーホース PVC製 モノタロウ

    エアーホース PVC製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
    用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • ホース 透明 ビニール製 モノタロウ

    ホース 透明 ビニール製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    透明なホースなので流体を確認できます。
    用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
  • エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

    モノタロウ(216件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色黄使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.7常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性
  • エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

    モノタロウ
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色イエロー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~65℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥2,545~税込¥2,800~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業
    ブラック
    ブルー

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • ウレタンエアホース E-Value

    ウレタンエアホース

    E-Value
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
  • ウレタンエアホース E-Value
    ホワイト
    レッド

    ウレタンエアホース

    E-Value(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
    用途エアーホース。内径(Φmm)7外径(Φmm)10材質ポリウレタン樹脂使用流体空気
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用使用温度範囲(℃)0~60材質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア規格食品衛生法適合品使用流体水特性食衛適合/透明性
  • 高性能ホース TRUSCO

    高性能ホース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(水)0.78材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー規格食品衛生法適合品使用流体水脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    ¥445~税込¥490~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色グリーン構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥272~税込¥299~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン
    ホワイト

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン

    トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]

    TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
    ¥5,395~税込¥5,935~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,296~税込¥1,426~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商
    グリーン
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    ホワイト
    レッド

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質塩化ビニール色ピンク使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
  • 耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)

    耐油ビニールホース

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
    用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用材質ビニール色ピンク(半透明)使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
  • サンテックエアーホース 十川産業
    イエロー
    オレンジ
    グリーン

    サンテックエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷
    カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • ニューフレックス 八興

    ニューフレックス

    八興(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)材質(内層/外層)ポリウレタン色オレンジ使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • 特殊耐寒チューブ 三洋化成

    特殊耐寒チューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥3,819~税込¥4,201~
    1巻
    当日出荷
    食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
    使用温度範囲(℃)0~60仕様ドラム材質PVC色ブルードラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)
    グレー
    ベージュ

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • ソフトニューフレックス 八興

    ソフトニューフレックス

    八興(12件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1巻
    当日出荷
    ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6材質(内層/外層)ポリウレタン使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商
    レッド
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    ホワイト

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • 空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機

    空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m

    扶桑精機(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン色黒長さ(m)1内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
  • スーパートムスパッタホース 十川産業

    スーパートムスパッタホース

    十川産業(4件のレビュー)
    ¥7,903~税込¥8,693~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
    用途整備・板金・工具・建築用に最適です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色黒使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • スパッタ防止エアホース TRUSCO

    スパッタ防止エアホース

    TRUSCO
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    当日出荷
    対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
    用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5材質耐火花配合特殊エラストマー材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー色黒使用流体空気
  • カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50材質ポリエチレン使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,088~税込¥2,297~
    1本
    当日出荷
    材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商
    グリーン
    レッド
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    ホワイト

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • αウレタンホース TRUSCO

    αウレタンホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    材質ポリウレタン樹脂色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • テクノエール(エアー用) プラス・テク

    テクノエール(エアー用)

    プラス・テク(13件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
    用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質軟質ポリ塩化ビニル色レッド破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
  • 難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)

    難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥799~税込¥879~
    1本(1m)ほか
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 透明ホース 日之出化成

    透明ホース

    日之出化成
    ¥3,257~税込¥3,583~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアな透明で内容物が見えます。
    色クリア
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業
    ¥529~税込¥582~
    1本
    4日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング材質PVC(軟質塩化ビニール樹脂)色透明使用温度範囲(℃)60以上で使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ホース