絞り込み
形状

その他(5)

エルボ(1)

ストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水
油(12)
空気(50)
蒸気(2)
薬品(1)
管接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- M10(1)
- M12(1)
適合チューブ外径
- 1/8(4)
- 5/32(3)
- 3/16(1)
- 1/4(5)
- 5/16(4)
- 3/8(5)
- 1/2(4)
- 5/8(1)
- 3.2(2)
- 4(7)
- 6(10)
- 8(11)
- 9(1)
- 10(8)
- 12(8)
- 16(4)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(3)
- R(1)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(2)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 5(5)
- 10(2)
0.3・1・1.5・5・10
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
- SK11(1)
- SMC(3)
- TRUSCO(2)
- ニッタ(6)
- 千代田通商(3)
PISCO(ピスコ)・SK11・SMC・TRUSCO・ニッタ・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(1)

その他(5)

延長継手ブッシュ(1)

クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ(12件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷形状ナイロンスリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
W管継手 プラグ(止め詮)
SK11¥259~税込¥285~1個当日出荷使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。用途ワンタッチ管継手止め栓。使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
クイックシール継手 黄銅スリーブ
ニッタ(4件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷形状スリーブ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥859~税込¥945~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
クイックシール継手 黄銅ナット
ニッタ(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ナット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
金属ワンタッチ管継手
SMC¥379~税込¥417~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)
ニッタ¥51税込¥561個当日出荷形状スリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷から翌日出荷コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 開放リングカバー
PISCO(ピスコ)¥449~税込¥494~1袋(10個)4日以内出荷から6日以内出荷タイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ナット 8mm 20個入
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)8外径(Φmm)8使用圧力10MPa使用流体水・空気・油二面幅(mm)14質量(g/パック)14