絞り込み
形状

その他(1)
使用流体
水(3)
空気(4)
蒸気(2)
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
適合チューブ外径
- 4(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
ねじの種類
- G
- M(3)
- NPT(5)
- NPTF(1)
- R(11)
- Rc(9)
- Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.5(1)
1・1.5
ブランド
- SMC(4)
- ヤマト(空圧機器)(1)
SMC・ヤマト(空圧機器)
「形状」から絞り込む

その他(1)

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
金属ワンタッチ管継手
SMC¥489~税込¥538~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa