絞り込み
形状

ストレート(1)

プラグ(1)
使用流体
空気(3)
管接続口径
- M5(2)
- M12(1)
適合チューブ外径
- 4(1)
- 6(1)
- 10(1)
ねじの種類
- M
- G(5)
- NPT(5)
- NPTF(1)
- R(11)
- Rc(9)
- Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
ブランド
- SK11(1)
- SMC(1)
- 千代田通商(1)
SK11・SMC・千代田通商
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

プラグ(1)

ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ダスター用接続ホースナット
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。用途エアーダスターとウレタンホースの接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
テラピンブラインドプラグ M5X0.8
千代田通商¥539税込¥5931袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2370形状ブラインドプラグ質量(g)1.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)6.5使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M