絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(60)
- ニッタ(41)
- Festo(36)
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- ベンカン機工(17)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- コンサス(12)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- Georg Fischer(7)
- TRUSCO(6)
- CEJN(セイン)(4)
- H&H(3)
- フジマック(3)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「形状」から絞り込む

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm 1/8インチ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 8mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。。RS PRO 8
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 10mm 1/8インチ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 10mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ。。RS Pro速度コントローラー - メートル系. 特長と利点:. 最適な風量の精密な調整により正確なモーションコントロールを実現 小型設計でも大型と変わらない速度に対応. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. シリンダ及びエアアクチュエータなどの機械の動作の用途に適しています。
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm 1/8インチ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 4mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。。RS PRO V8
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/8インチ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 6mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。。RS Pro スピードコントローラ x 6 mm チューブアウトレットこの RS Pro 速度コントローラを使用して、空圧システムのエアフローを調整します。このエルボ構造には、ねじ式インレット / チューブアウトレットが付いており、パイプとチューブを直角にして確実に接続することができます。システムのメンテナンスや再構成のために、取り外しや再組み立てをすばやく行うことができます。 このコントローラは、ポリオキシメチレン( POM )製のプラスチック製で、軽量で Durable です。さらに高い信頼性を得るために、チューブ端にはプラスチック製の O リングシールが付いており、使用中の圧力損失を防ぎます。広い動作温度範囲: -18 → +70 ° C により、幅広い用途に対応します。 この速度コントローラは、安全性と品質に関して厳格な基準を満たすために徹底的にテストされ、さまざまな空圧用途で使用されています。たとえば、自動車エンジンのシリンダ、エアアクチュエータ、産業環境のその他の機器などです。特長と利点.スピードコントローラ .エルボ構造 .ねじ式インレットポート ( オス、直径 1/8 インチ ) .チューブアウトレットポート(直径 6 mm ) .出口圧力 -1 bar ~ 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C .ポリオキシメチレン( POM )製ボディRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMMシリーズ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = PMMインレットポート = プッシュイン 6 mmインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-Gシリーズ
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/4 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 8 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-Gシリーズ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/4 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-Gシリーズ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
RS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 8mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 8mm
RS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 6mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5オスチューブ出口ポート = 6mm
RS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 6mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 6mm
RS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 4mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5オスチューブ出口ポート = 4mm
RS PRO バルクヘッドコネクタ 50055Nシリーズ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = 1/4インチ空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バルクヘッドコネクタ 50055Nシリーズ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = 1/4インチ空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バルクヘッドコネクタ 50055Nシリーズ
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = 1/8インチメス空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = 50055Nインレットポート = プッシュイン 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管継手 13780シリーズ 10mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 10mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管継手 13780シリーズ 6mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 6mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バルクヘッドコネクタ 13465シリーズ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 13465インレットポート = プッシュイン 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バルクヘッドコネクタ 3060シリーズ
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタA = G 1/2 メスコネクタB = M28オス空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ付きアダプタ接続スタイル = ねじ込みネジ接続 = 1/2 in Femaleメーカーシリーズ = 3060RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管継手 3020シリーズ 10mm あり
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = 1/2 in Maleチューブサイズ = 10mmネジ接続 - ネジサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = 3020材料 = ニッケルめっき真鍮食品等級 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管継手 3020シリーズ 9.5mm あり
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = 3/8 in Maleチューブサイズ = 9.5mmネジ接続 - ネジサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 3020材料 = ニッケルめっき真鍮食品等級 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管継手 3.175mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷RS PRO V8仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 8mmチューブ出口ポート = 8mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷RS Pro 速度コントローラ、プッシュイン式 6 mm チューブインレットポート x 6 mm チューブアウトレットポートRS Pro シリーズのこの速度コントローラを使用すると、空圧システムを安全かつ効果的にエアフローを調整できます。インレット / アウトレットポートはどちらもプッシュイン接続向けに設計されているため、パイプやチューブをコンポーネントに簡単にリンクできます。 この流量レギュレータは、 0 ° C → +60 ° C の温度範囲で動作するため、ほとんどの空圧システムに適しています。最大 990 kPa の圧力に対応可能で、汎用性にも貢献しています。耐久性に Durable テクノポリマー素材製で、耐摩耗性と耐衝撃性を備えていて、より信頼性が高く、長期間にわたり接続できます。 この速度コントローラは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合することが徹底的にテストされています。自動車、航空機器、冷却システム、その他の産業機械で使用されています。特長と利点.スピードコントローラ .チューブ入口 / 出口ポート . プッシュイン接続 .コネクタ径: 6 mm .幅 47 mm . 0 ~ 9.9 kgf/cm 2 (990 kPa) の圧力範囲 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 4mmチューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm 1/4インチ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = BSPTネジインレットネジサイズ = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/4インチ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = BSPTネジインレットネジサイズ = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm M6
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm M5
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5RoHS指令(10物質対応)対応